廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ドーム
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
種別緩衝材(エアー)
質量(kg)4
引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616
アズワン品番67-2350-02
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。
燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ
トラスコ品番212-3673
厚さ(mm)2.5
質量(kg)14
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
包装袋に取り出し口がついているのでそのまま保管し、さっと取り出して使用できる便利なカットタイプのエアークッションです。
仕様包装袋に取り出し口付(ミシン目入)
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)【シート】600×400
コード42445647
アズワン品番65-0393-19
粒高(mm)3.5
1パック(80枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
材質ポリエチレン
形状円柱
長さ(m)70
構造2層
空気粒径(mm)31
空気粒高(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)70
材質ポリエチレン
形状円柱
長さ(m)200
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエチレン
形状ドーム
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止剤入で、ホコリや静電気を嫌う商品の梱包に適しています。
クッション性に優れています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
耐水、防湿性に優れています。
帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。
電気機器、部品などの包装緩衝材として。
仕様●色:ピンク●幅(mm):1200●厚さ(mm):4●表面抵抗値(Ω):1.0x10の11乗●タイプ:帯電防止●長さ(m):42硬さ:丈夫●表面抵抗値(測定値):1.0×10^11Ω ベース側(裏)●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●発注コード:342-2617
アズワン品番67-5560-06
1巻
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
厚さ(mm)1
使いやすいサイズの気泡入り緩衝シートエアーキャップです
用途引越梱包用、機械・食品などの梱包用
厚さ(mm)4
新型のミナパックです。
ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。
ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。
梱包作業などの効率が大幅にアップします。
50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
形状円柱
RoHS指令(10物質対応)対応
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。
リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。
気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。
ガラス・陶器の包装・緩衝材。
断熱用。通販用梱包資材。各企業の梱包作業改善。
使用方法(1)必要なサイズに自糊さんをカットして、品物をのせます。(2)自糊さんを折り曲げて、粘着面同士を貼付けます。軽く押えつけ、密着させてください。(3)のりやテープは不要。このまま封筒に入れるだけで、郵便や宅配便で送れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード