5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本特殊塗料NT水性カチオンプライマー
エコ商品
「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途【用途】。新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用 仕様施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内 クリヤー 品種下塗り材 荷姿15kg石油缶 塗布面積(m2/缶)100~150 希釈剤無希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※商品カタログ(1.44MB) 施工内容刷毛・ローラー・エアレススプレー 塗付量(kg/m2)0.1~0.15 塗料タイプ1液水性特殊変性樹脂塗料
1缶(15kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

外壁からの熱の侵入を遮る水性タイプの遮熱塗料! 水性パラサーモ外壁用は、太陽光線に対する抜群の反射率と熱放射率に優れた環境対応型1液シリコン樹脂塗料です。壁面からの熱の侵入を遮り、快適な居住空間を実現します。また、屋根用遮熱塗料と組み合わせることによって、さらなる遮熱効果を発揮します。 【製品特長】 1)優れた遮熱性を発揮します。 太陽光に対する反射率の優れた着色顔料を採用することで、淡彩色の遮熱性能を高めることを可能にしました。室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 2)環境対応型塗料です。 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 3)抜群の耐久性を発揮します。 高耐候性のシリコン樹脂を使用しているため、優れた耐久性を発揮し、外壁の保護とともに美しい外観を長期にわたり保ちます。 4)作業性に優れています。 1液タイプのため、刷毛およびローラー作業性に優れています。また、厚み感のある独特な美しい仕上りが得られます。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色24色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタルの塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り) セット内容A液(塗料液):16kg 品種仕上げ材 荷姿16kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 希釈ローラー、刷毛:0~1 ・スプレー:0~2(量(kg)) 危険物の類別非危険物 関連資料製品カタログ(2.64MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2 塗料タイプ環境対応型水性1液シリコン樹脂外壁用遮熱塗料
1缶(16kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。【特長】。1.優れた遮熱性を発揮します。 ・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。2.環境対応型塗料です。 ・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。3.抜群の耐久性を発揮します。 ・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。4.作業性に優れています。 ・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。5.豊富なカラーをそろえています。 ・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用。厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。 適合塗り回数:2 荷姿15kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~0.75●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.53MB) 施工内容ローラー、刷毛、ススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「1液で取り扱いやすく!」「簡単施工で超耐候性の製品を!!」というご要望に応えました! 【製品特長】 1)超耐候性 高い耐久性能をもつハイブリッド樹脂に加え、紫外線によるダメージ対策として、独自に2種類の「ラジカル制御技術」を採用!1液水性フッ素樹脂塗料と同等以上の優れて耐候性により、長期にわたり建物を保護します。 2)作業性・乾燥性 1液水性タイプで臭気も少なく、作業性・乾燥性に優れています。 3)安全性 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全性に優れています。 4)優れた低汚染性 市販品の1液水性フッ素樹脂塗料と比較し、硬く緻密で、汚れにくい塗膜を形成します。 5)防かび・防藻性 外壁の美観を損なうかびや藻の発生を抑制します。 6)遮熱性 「シルビア1液ハイブリッドセラ遮熱」は室内への熱の侵入を軽減し、快適な居住空間に貢献します。 5)豊富なカラーバリエーション 標準色22色よりお選びいただけます。遮熱効果は色相により異なりますのでご注意ください。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート・モルタル・金属面の塗装 複層仕上塗材のトップコート スレート板、窯業系サイディングボード、無機ボードなどの塗装 PC板・コンクリートパネルなどの塗装 改修工事のトップコート ≪適用下塗り≫ NT水性カチオンプライマー、エポラオールプライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ浸透遮熱プライマー、シルビアサーフ(下塗り兼中塗り)、NTダンネツベース、NTダンネツコート(中塗り) セット内容A液(塗料液):16kg 等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆ 品種仕上げ材 荷姿16kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻性 塗布面積(m2/缶)1回当たり:106~133 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上72時間以内(23℃) 希釈ローラー、刷毛:0~0.8 ・スプレー:0~1.6(量(kg)) 危険物の類別非危険物 関連資料製品カタログ(0.97MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15 塗回数2 塗料タイプ環境対応型1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂外壁用遮熱塗料
1缶(16kg)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

「ユータックRマイルド」は、床面の塗替に最適な、2液型ポリウレタン樹脂弱溶剤の薄膜タイプの塗り床材です。 ほとんどの既存塗膜に直接塗装でき、従来の3液型塗料に比べ、臭気がマイルドです。また、高光沢・高耐候性のため、屋外床にも塗装できます。 作業性も良好なため、一般従業員の方々にも手軽に使用頂けます。
用途コンクリート床、モルタル床面。各種製造工場、台車などの通行床、機械室、遊歩道、展示場など(屋内外床面) セット内容A液:12kg、B液:2kg 硬度2H 希釈剤塗料用シンナー(3~10%) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗り未塗装モルタル面の場合は、NT速乾水性プライマー、ユータックECプライマー
1セット(7kg)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)