独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
材質(車輪)ゴム
表面処理クロムメッキ(取手)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
自在車と固定車は前後組替え可能です。
取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。
フロアストッパー付。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで
仕様組立式・フロアストッパー付
材質スチール
材質(車輪)ゴム車
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
高品質で錆に強く、長時間の使用に十分耐えられます。ハンドルはアール加工で強度の向上と振動音防止。滑りにくく商品を傷つけないマット貼り。全周ゴム取付で安全性向上 。
用途倉庫内・工場内での運搬作業。
材質(車輪)ゴム車
材質(ハンドル)スチール(クロムメッキ仕上)
キャスター金具スチール
騒音対策あり
材質(荷台)スチール
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさです。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場に
材質(車輪)ゴム
表面処理クロムメッキ(取手)
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(荷台)PP
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
独自の安全積み重ね構造!!
材質ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面)
前輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスターオール自在
材質(車輪・金具)スチール
ブレーキ種類ストッパー
特性取っ手付き
材質(荷台)木
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
キャスター65Φゴム車(オール自在)
均等耐荷重(kg)200
色(本体)グリーン
外寸法・高さ(mm)137
RoHS指令(10物質対応)対応
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W1100×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本
適合対応カゴ車サイズW1100×D800×H1700
材質PVC(塩化ビニール)透明
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)1500
奥行(mm)830
間口(mm)1130
入数1枚
1枚
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
色グレー
キャスター75Φナイロン車
均等耐荷重(kg)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質SUS304#400仕上げ
キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)115
均等耐荷重(kg)150
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕様組立式
材質SUS430
キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)
仕上No.4
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
その場で方向転換がすばやくできるクイックターン方式。
四輪キャスターの旋回スペースが小さく小回りができ、狭いところでもスムーズに方向が変えられます。
収納は積み重ね可能です。フットブレーキ付のため安心・安全です。
パレットのズレ止め金具としてサイドプレート付。
用途樹脂パレット掲載の荷物搬送用に
工場、物流倉庫、バックヤードの運搬台車として
色サカエグリーン
材質(車輪)ゴム
床面高さ(mm)252
荷台寸法(mm)1110×1110
荷台寸法(幅)(mm)1110
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
荷台寸法(奥行)(mm)1110
材質(荷台)スチール
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
色アイボリー
キャスター75Φエラストマー車
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
均等耐荷重(kg)200
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W800×D600×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本
適合対応カゴ車サイズW800×D600×H1700
材質PVC(塩化ビニール)透明
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)1500
奥行(mm)630
間口(mm)830
入数1枚
1枚
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W950×D800×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本
適合対応カゴ車サイズW950×D800×H1700
材質PVC(塩化ビニール)透明
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)1500
奥行(mm)830
間口(mm)980
入数1枚
1枚
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
適合機種SCR-800
外寸(幅W×高さH)(mm)450×940
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
カゴ車に取付けることで防塵・防雨対策が出来ます。高い透明性で視認性が良く、積載物の状況が確認できます。柔軟性が高く冬でも硬化しにくくなっています。スリップ性に優れ、べたつきにくくなっています。対応カゴ車サイズ:W850×D650×H1700
付属品ファスナー(樹脂)2本
適合対応カゴ車サイズW850×D650×H1700
材質PVC(塩化ビニール)透明
厚さ(mm)0.3
高さ(mm)1500
奥行(mm)680
間口(mm)880
入数1枚
1枚
¥12,980
税込¥14,278
14日以内出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
仕様取手付
色オレンジ
キャスター固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパーあり
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様組立式
色コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)PP
材質(フタ)PP
材質(扉)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)34
色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
キャスター125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)205
荷台寸法(mm)1270×870
ハンドル高さ(mm)910
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×870×910
特性グリーン購入法適合商品
グリーン購入法適合
ブレーキ/ストッパーあり
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
付属品ドレンコック付
キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)
均等荷重(kg)250
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ/ストッパーあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ