22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、コンパクトな樹脂製台車。 持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。 プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。 スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
RoHS
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカエ樹脂台車
RoHS
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。 スベリ止めゴム4個つき。 ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 車輪径(Φmm)65 高さ(mm)104 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)104 RoHS指令(10物質対応)対応 特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き 取扱説明書(0.97MB) 騒音対策 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 材質(車輪)ゴム キャスター自在4個 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
用途工場、物流倉庫、整備工場、店舗、バックヤード、学校などの作業現場にて。 材質(車輪)ゴム キャスター自在×2個、固定×2個 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否不可
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

サカエメッシュキャリー(ストッパー付) サカエ 動画あり
メッシュ構造の超軽量平台車にストッパー付が新登場!
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)エラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メッシュ構造の超軽量平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 ナイロン車輪を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)ナイロン 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベタ棚構造の平台車が登場。連結・スタッキングも可能です。取手は楕円形で握り易い形状(長手方向・短手方向各1箇所付)。荷台面にはスベリ止めを4個配置。 エラストマー車を使用していますので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途倉庫内、事務所、作業現場に最適なフラット台車。コンパクト、軽量なので持ち運びに便利。 車輪径(Φmm)75 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(車輪)サイレントエラストマー 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性コンパクト、軽量、滑り止め(積載面)、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、弾性、耐候性、耐水性、耐薬品 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー サカエ 動画あり
超軽量ボルトレス平台車。連結・スタッキングも可能な万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、取っ手付き(長手方向・短手方向各1ケ所)、滑り止め(積載面) 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

サカエメッシュキャリー(五輪車仕様) サカエ 動画あり
軽量ボルトレス仕様のメッシュキャリーに五輪車仕様が登場。直進性・旋回性共に優れた万能台車です。
車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)130 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個ほか
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

持ち運び便利な超軽量アルミフラットキャリーが新登場!
車輪径(Φmm)65 材質(本体)A5052-H32 材質(車輪)ナイロン キャスター4輪自在 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性超軽量、無害無臭で衛生的 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
車輪径(Φmm)75 均等荷重(kg)120 荷台寸法(幅)(mm)390 材質(車輪・金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)680 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製に比べ半分以下の質量で非常に軽量です。製薬・食品工場など幅広くご使用いただけます。キャスターはボルトレス構造。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場、店舗、バックヤード、などにて。 材質アルミ(A5052-H32) キャスター65Φナイロンウレタン車(スチール金具) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い勝手の良い軽量タイプ。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-45 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)スチール
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

サカエ特製四輪車
RoHS
使い勝手の良い軽量タイプ。 粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム車 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)833 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-5308-51 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)805×480×833 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)スチール
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)680×390 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1箱(10台)
41,980 税込46,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)680×390×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)680×390 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1箱(5台)
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で軽量な平台車です。 連結および積み重ね収納が可能です。
ブルー 車輪径(Φmm)75 ブレーキ有無なし 間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×120 均等荷重(kg)130 床面高さ(mm)118 荷台寸法(mm)900×600 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)