色グリーン
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類ストッパー
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
特性長尺物搬送、グリーン購入対応商品
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)136
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)
均等荷重(kg)30
床面高さ(mm)108
荷台寸法(高さ)(mm)108
荷台寸法(幅)(mm)262
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.18MB)
荷台寸法(奥行)(mm)262
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
仕様取手付
色オレンジ
キャスター固定2個、自在ストッパー付2個
ブレーキ/ストッパーあり
付属品ドレンコック付
キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)
均等荷重(kg)250
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ/ストッパーあり
材質SUS3042B仕上げ
色(本体)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
色アイボリー
高さ(mm)1260
キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶、ペール缶等の運搬台車です。
最小Φ420~最大Φ620までフリーサイズでご使用いただけます!
用途工場、倉庫にて。
色オレンジ
キャスターストッパー付
荷台寸法(mm)420Φ~620Φ
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車として
仕様ボンベ220Φ用
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード