2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JVCケンウッドETC ETC-N7000
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動 高度化光ビーコンに対応 ETC2.0に対応 ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉 ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V)DC12(10~16) 最大消費電流(A)1.8以下(12V/25℃) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29、光ビーコンアンテナ:38.5×24.5×28 コード長さ(m)ETCアンテナ:3.5、光ビーコンアンテナ:1.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2 質量(g)ETC2.0車載器 96、ETCアンテナ 60(コード含む)、光ビーコンアンテナ 48(コード含む) 動作環境-30℃~+85℃(結露なきこと)
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

JVCケンウッドETC ETC-N3000
彩速ナビとETC2.0車載器がスマートに連動 ETC2.0に対応 ETC2.0の新サービス〈今後導入予定のサービス〉 ドライバーをサポートする安心機能も充実。
電源電圧(V)DC12(10~16) 最大消費電流(A)0.5以下(12V/25℃) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ETC2.0車載器:70×17×97、ETCアンテナ:28×9×29 コード長さ(m)ETCアンテナ:3.5、電源ハーネス:2、接続ケーブル:2 質量(g)ETC2.0車載器 96g、ETCアンテナ 60g(コード含む) 動作環境-30℃~+85℃(結露なきこと)
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷