取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)200
混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎
セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36
火炎温度(℃)約1500
燃焼時間(分)約80
発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]
火口径(Φmm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジHP200
トラスコ品番292-4986
質量(g)630
本体質量(g)280(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86
火炎温度(℃)1550
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.6
燃焼時間(分)60
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)195(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47
火炎温度(℃)1450
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)200-250
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)60
全質量(g)565
適用可能カートリッジR200・HP200
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76
火炎温度(℃)1600
火口径(mm)Φ22.2
火炎の長さ(mm)120-150
熱量(kw)1.7
燃焼時間(分)120
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジR200
トラスコ品番327-7984
質量(g)550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)約1800
火口径(mm)Φ14
火炎の長さ(mm)100~150
熱量(kw)3.0
燃焼時間(分)約60
適用可能カートリッジR200・HP200
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)270(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.1
燃焼時間(分)70
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)250(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)200-230
熱量(kw)3
燃焼時間(分)60
全質量(g)620
適用可能カートリッジR200・HP200
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)70
火炎の長さ(mm)150-200
火口径(Φmm)20.0
熱量(kw)2.5(2200kcal/h)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41
本体質量(g)125(ボンベ含まず)
適合ボンベR200、HP200
機能点火装置付
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジG300
タイプカセットガス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)1.4
燃焼時間(分)150
全質量(g)550
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
質量(g)610
本体質量(g)240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-110
熱量(kw)3.8
燃焼時間(分)80
全質量(g)610
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン混合
トラスコ品番215-3700
質量(g)350
容量(g)185
混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411
材質合成ゴム+化学繊維
質量(g)956
ホース長さ(m)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
本体質量(g)245(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79
内容量(g)200
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)50
全質量(g)595
適用可能カートリッジR200・HP200
液化ブタン100%でカセット式トーチに対応いたします。
取付方式カセット式
成分液化ブタン
容量(g)250
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)3
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
関連キーワード