282件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレス足長Uボルト

    昭和コーポレーション
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
    用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
  • 両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3.2
  • ビューティークランプ B 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ B

    昭和コーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振り子内にナットを取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35適合フランジ厚(mm)1~25寸法t1(mm)3寸法t2(mm)2.3
  • ステンレスガス用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスガス用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
    用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
  • 組式スパイラル吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    組式スパイラル吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スパイラルダクト用吊配管金具です。
    用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション

    ステンレス絶縁ボルトナット

    昭和コーポレーション
    800税込880
    1本
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
  • マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーション

    マイカ絶縁ワッシャー(耐熱)

    昭和コーポレーション
    270税込297
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
  • ハンガーSE 昭和コーポレーション

    ハンガーSE

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    当日出荷
    軽天用軽設備用です。デッキに穴あけ不要です。追加変更が自由です。
    用途本製品は日鉄建材スーパーEデッキから吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ幅(mm)【デッキ】23形式スーパーEデッキ許容静荷重【コンクリート打設後】980N適合吊りボルトW3/8
  • 樹脂製シーリングプレート ホワイト 昭和コーポレーション

    樹脂製シーリングプレート ホワイト

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割入り、糊付きの製品です。
    用途配管貫通部の化粧プレートです。材質塩化ビニール
  • プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    プレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)4.5
  • ステンレス両穴L型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレス両穴L型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    両面長穴釘穴付タイプL-40WPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
  • ステンレスL型ブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスL型ブラケット

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    片面長穴釘穴付タイプL-40SPタイプです。
    用途水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。材質SUS304ボルトM8、M10、W5/16、W3/8板厚t(mm)3
  • 組式立バンド 昭和コーポレーション

    組式立バンド

    昭和コーポレーション
    90税込99
    1個
    4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ
  • 絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション

    絶縁ワッシャー

    昭和コーポレーション
    180税込198
    1枚
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
  • SC 自在振り金具360 (フリフリくん) 昭和コーポレーション

    SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    欠品中
    吊り下げボルトが適度な向き・角度での調整が可能です。独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。
    用途本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。材質ユニクロメッキ許容静荷重【鉛直方向】300kgf適合吊りボルトW3/8
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 グレー

    昭和コーポレーション
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
  • SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ホワイト

    昭和コーポレーション
    40税込44
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の樹脂浮上りサドルと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。
    用途樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。材質ポリプロピレン厚さ(mm)5幅W(mm)25長穴(mm)(寸法d)6.0×9.5
  • ドブメッキSCアングル 昭和コーポレーション

    ドブメッキSCアングル

    昭和コーポレーション
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
    用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ドブメッキ長さL(mm)2100穴の有無クギ穴:無し
  • SCアングル 昭和コーポレーション

    SCアングル

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルトナットを使用して架台やブラケットを組み立てできます。
    用途穴開け不要、溶接不要の万能アングルです。材質ユニクロメッキ
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    589税込648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
  • SSデップUボルト 昭和コーポレーション

    SSデップUボルト

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

    昭和コーポレーション
    3,598税込3,958
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷
    寸法W(mm)25適合ねじW3/8材質/処理鋼製/三価クロメート許容静荷重20kgf仕様被覆銅管用(面ガード無)
  • スリーパーL ハンガー型(吊型) 昭和コーポレーション

    スリーパーL ハンガー型(吊型)

    昭和コーポレーション
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
    材質(金具)ユニクロ寸法L(mm)50
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ライトアイボリー

    昭和コーポレーション
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    別売の台座を使用することにより、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途本製品はSGP・VP管等の壁・床転がし配管の樹脂バンドです。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5寸法W(mm)25
  • ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ステン スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
  • 絶縁ボルトナット 昭和コーポレーション

    絶縁ボルトナット

    昭和コーポレーション
    580税込638
    1本
    4日以内出荷
    電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
    用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ユニクロメッキ材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
  • 木造羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    木造羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    129税込142
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    木材などに固定する吊ボルトになります。
    用途本製品はビスなどで固定してボルトを設置する金具です。材質ユニクロメッキ
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用ホワイト

    昭和コーポレーション
    58税込64
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • ステンレス角サドルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレス角サドルバンド

    昭和コーポレーション
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
    用途水栓柱を固定する金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ板厚t(mm)4.5
  • ステンレスサンデーブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスサンデーブラケット

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
  • ドブメッキスーパーブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキスーパーブラケット

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
    用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ドブメッキ
  • SC接続金具 昭和コーポレーション

    SC接続金具

    昭和コーポレーション
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
    用途SCアングル用接続金具です。材質ユニクロメッキ長穴(mm)12x26
  • ドブメッキフラットUバンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキフラットUバンド

    昭和コーポレーション
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
    用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ
  • ステンレスパンチラックB 昭和コーポレーション

    ステンレスパンチラックB

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
  • ビューティークランプ BCS 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ BCS

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    当日出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
  • ステンレス蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式立バンド

    昭和コーポレーション
    159税込175
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • SCキープY金具(先付片側) 昭和コーポレーション

    SCキープY金具(先付片側)

    昭和コーポレーション
    2,998税込3,298
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様片側タイプ(先付け用)材質ユニクロ寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2.5