282件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCキープF金具 60タイプ 昭和コーポレーション

    SCキープF金具 60タイプ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
    用途本製品は空調機器脱落防止金具です。材質三価クロメート寸法L(mm)60寸法A(mm)85寸法W(mm)5板厚(mm)3.5
  • SC樹脂自在バンド 昭和コーポレーション

    SC樹脂自在バンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
    用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。材質【本体・キャップ】ポリエチレン幅(mm)50適合ねじW3/8
  • SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ 昭和コーポレーション

    SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
    用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレンアイボリー寸法L(mm)200
  • SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ 昭和コーポレーション

    SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ

    昭和コーポレーション
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
    用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm
  • SCキープCX金具 昭和コーポレーション

    SCキープCX金具

    昭和コーポレーション
    699税込769
    1パック(4個)
    4日以内出荷
    本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
    用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
  • SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側 昭和コーポレーション

    SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側

    昭和コーポレーション
    2,398税込2,638
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
    用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
  • ステンレス床バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス床バンド

    昭和コーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。その他【締付BN】8×30mm材質ステンレス板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • 床バンド 昭和コーポレーション

    床バンド

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
  • CUデップUボルト 昭和コーポレーション

    CUデップUボルト

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
    用途本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキボルト径dW1/4板幅(mm)14
  • ステンレス 丸環 内ネジ 昭和コーポレーション

    ステンレス 丸環 内ネジ

    昭和コーポレーション
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    用途本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。材質ステンレス寸法H(mm)66寸法D(mm)10ねじ規格W3/8板厚t(mm)4.5
  • ドブメッキプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ドブメッキプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ドブメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
  • ステンレスプレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    ステンレスプレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質SUS304寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4
  • プレスチャンネルブラケット 昭和コーポレーション

    プレスチャンネルブラケット

    昭和コーポレーション
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    切断、穴明け不要です。配管支持が簡単でスピーディーに可能です。市販の溝形鋼と違いテーパーワッシャー不要です。
    用途床面、壁面等に施工する為の支持架台です。材質ユニクロメッキ寸法L(mm)1800寸法E(mm)10寸法P(mm)50寸法(高さH×幅W)(mm)50×50長穴(mm)13x40板厚t(mm)4.5
  • カンタンバイ 昭和コーポレーション

    カンタンバイ

    昭和コーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    コンクリートを入れ、基礎を作る為の樹脂製の型枠です。2分割品となり、ブラケット設置後でも使用できます。
    用途組立式の基礎型枠です。
  • ドブメッキSC接続金具 昭和コーポレーション

    ドブメッキSC接続金具

    昭和コーポレーション
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持など様々な用途に使用できます。
    用途SCアングル用接続金具です。材質ドブメッキ長穴(mm)12x26
  • ステンレスナット付吊足 昭和コーポレーション

    ステンレスナット付吊足

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
    用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質SUS304寸法d(mm)4適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
  • LハンガーA 昭和コーポレーション

    LハンガーA

    昭和コーポレーション
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    W3/8用です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.8適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])235
  • ステンレス蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途SGP管用 吊バンド材質SUS304
  • 蝶番式吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    蝶番式吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途SGP管用 吊バンド材質ユニクロメッキ
  • スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS分割フリーレベルバンド

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
  • ステンレスPC Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスPC Uボルト

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質SUS304ボルト径dW3/8
  • ステンレスSC-ELフラットUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスSC-ELフラットUボルト

    昭和コーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
  • SC-ELフラットUボルト 昭和コーポレーション

    SC-ELフラットUボルト

    昭和コーポレーション
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
  • パンチラックA 昭和コーポレーション

    パンチラックA

    昭和コーポレーション
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
  • ビューティークランプ吊補強金具 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ吊補強金具

    昭和コーポレーション
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
    用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具材質ユニクロメッキ寸法M(mm)75
  • ビューティークランプ HC-26 昭和コーポレーション

    ビューティークランプ HC-26

    昭和コーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷
    可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質ユニクロメッキ寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~23板厚t(mm)2.3
  • ドブメッキターボ用羽子板ボルト 昭和コーポレーション

    ドブメッキターボ用羽子板ボルト

    昭和コーポレーション
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質ドブメッキ寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
  • T字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    T字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.6
  • T字足プレス1つ穴 昭和コーポレーション

    T字足プレス1つ穴

    昭和コーポレーション
    76税込84
    1個
    4日以内出荷
    長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
    用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ寸法E(mm)60寸法P(mm)40長穴(mm)9×16板厚t(mm)1.6板幅(mm)25
  • 提灯式CUデップ立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式CUデップ立バンド

    昭和コーポレーション
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
    用途裸銅管用 立バンド材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ寸法P(mm)20バンド厚さ(mm)0.6板幅(mm)25締付BN6×20
  • ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
  • 蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション

    蝶番式PC立バンド

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    外面被覆鋼管用立て配管金具です。
    用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
  • ドブメッキ組式立バンド 昭和コーポレーション

    ドブメッキ組式立バンド

    昭和コーポレーション
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
    用途SGP管用 立て配管金具材質ドブメッキ寸法P(mm)20
  • ステンレスエースバンド 昭和コーポレーション

    ステンレスエースバンド

    昭和コーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
    用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具材質ステンレス長さ(m)30寸法D1(mm)11寸法D2(mm)4寸法P1(mm)25寸法P2(mm)25板厚t(mm)0.8板幅(mm)23
  • 蝶番式SS吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    蝶番式SS吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)2板幅(mm)25
  • ステンレスSC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーション

    ステンレスSC-ELフラット吊バンド

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
  • SC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーション

    SC-ELフラット吊バンド

    昭和コーポレーション
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
  • ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
  • 提灯式VP吊バンド タン付 昭和コーポレーション

    提灯式VP吊バンド タン付

    昭和コーポレーション
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
    用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
  • 板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ 昭和コーポレーション

    板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ

    昭和コーポレーション
    2,190税込2,409
    1個
    4日以内出荷
    本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。