絞り込み
ブランド
- 昭和コーポレーション
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,690)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,803)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 昭和コーポレーションのすべての商品

提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥179~税込¥197~1個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
板厚サドルバンド(ボルト穴) ユニクロ
昭和コーポレーション¥2,190税込¥2,4091個4日以内出荷本製品はSGP管等の壁・床転がし配管の固定金具です。ボルト穴があいているため、架台への取り付けもできます。
SCキープハンガー用面ガード フリータイプ
昭和コーポレーション¥899~税込¥989~1セット(10個)5日以内出荷定番の200mmキープ! 兼用のフリータイプ! カンタン挿入!”R”形状!用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー
昭和コーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1パック(20個)4日以内出荷仕様ドレン配管用適合ねじW3/8寸法W(mm)25寸法t1(mm)0.8許容静荷重20kgf材質/処理鋼製/三価クロメート
ホッパー外ネジ
昭和コーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
ホッパー内ネジ
昭和コーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
SCスリーブ梁用
昭和コーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
SC樹脂浮上りサドルバンド用台座 ライトアイボリー
昭和コーポレーション¥40~税込¥44~1個4日以内出荷別売の樹脂浮上りサドルバンドと組み合わせて使用します。台座を重ねることによって高さ5mm単位の調整ができます。用途本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。樹脂製の特徴として絶縁性・管の保護そして屋内における露出配管の美観に優れています。材質ポリプロピレン寸法W(mm)25厚さt(mm)5長穴(mm)寸法d:6.0×9.5
ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
ステン スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ステン スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から7日以内出荷スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
SC吊バンド用面ガード
昭和コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1パック(20個)4日以内出荷国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン色黒寸法L(mm)200
SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)
昭和コーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1パック(10個)4日以内出荷別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
SCキープハンガードレンアップ配管用支持金具スペーサー付き(Φ37用、Φ31用)
昭和コーポレーション¥3,898税込¥4,2881パック(10個)4日以内出荷スペーサーを同封しており、3種類の断熱ドレンホースサイズに対応しています。用途本製品はドレンアップ配管用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。寸法C(mm)45寸法W(mm)25適合管径(Φmm)Φ46(ΦD:48) / Φ37(ΦD:39) / Φ31(ΦD:34)
アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)
昭和コーポレーション¥589税込¥6481パック(10個)4日以内出荷SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。用途本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。適合【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110材質ポリプロピレン寸法A(mm)41寸法B(mm)51幅W(mm)40
SCキープSX金具
昭和コーポレーション¥699税込¥7691パック(4個)4日以内出荷M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
ステンレスSCキープCX金具
昭和コーポレーション¥2,898税込¥3,1881パック(4個)4日以内出荷本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質ステンレス寸法A(mm)33適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2
SCキープY金具 丸環タイプ 片側
昭和コーポレーション¥2,998税込¥3,2981パック(10個)4日以内出荷独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。用途本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)25適合ねじ【d】W3/8、【全ねじ】W3/8寸法W(mm)25板厚(mm)1.5
SCキープケーブルホルダー
昭和コーポレーション¥639税込¥7031パック(20個)4日以内出荷本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。用途本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。材質ポリプロピレン寸法A(mm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじサイズ【吊全ねじ】W3/8
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ
昭和コーポレーション¥1,598税込¥1,7581パック(10個)4日以内出荷定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
KPN床バンド
昭和コーポレーション¥459~税込¥505~1個4日以内出荷ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ
音ナイン用サドルバンド
昭和コーポレーション¥169~税込¥186~1個4日以内出荷用途本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法d(mm)4.5板厚t(mm)1.2板幅(mm)25
PCサドルバンド
昭和コーポレーション¥189~税込¥208~1個4日以内出荷用途本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥889~税込¥978~1個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ユニクロメッキ適合ねじW3/8締付ボルトW3/8x50L板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ドブメッキ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式
昭和コーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ドブメッキ適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC三連タンバックル
昭和コーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ステンレス
SC三連タンバックル
昭和コーポレーション¥669~税込¥736~1個4日以内出荷三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ユニクロメッキ
ドブメッキ SC三連タンバックル
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ドブメッキ
丸環 内ネジ
昭和コーポレーション¥219税込¥2411個4日以内出荷用途本製品は外ネジアンカーやボルトに吊配管金具を取り付ける金具です。材質ユニクロメッキ寸法H(mm)66寸法D(mm)10ねじ規格W3/8板厚t(mm)4.5
ステンレス 丸環 外ネジ
昭和コーポレーション¥499税込¥5491個4日以内出荷用途本製品は内ネジアンカーやインサートに吊配管金具を取り付ける金具です。材質ステンレス寸法H(mm)69寸法D(mm)10ねじ規格W3/8板厚t(mm)4