12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法W(mm)25 適合ねじW3/8 材質/処理鋼製/三価クロメート 許容静荷重20kgf 仕様被覆銅管用(面ガード無)
1パック(10個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ。<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!。<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。メッキは環境にやさしいRoHS対応!
用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 適合ねじW3/8 仕様ドレン配管用 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,688 税込5,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ドレン配管用 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)0.8 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート
1パック(20個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!
用途全サイズを2種で兼用 材質ポリプロピレン 寸法L(mm)200 寸法A(mm)110
1パック(10個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。 適合【面ガード】MGF110 材質三価クロメート 板厚(mm)1.2 板幅(mm)25
1パック(10個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。
用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。 材質三価クロメート 適合吊りボルトW3/8
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。 材質ポリプロピレン アイボリー 寸法L(mm)200
1パック(10個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC樹脂自在バンド
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。 材質【本体・キャップ】ポリエチレン 幅(mm)50 適合ねじW3/8
1パック(5個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード
国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。
用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。 材質ポリプロピレン 寸法L(mm)200
1パック(20個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL 台座+Uバンド
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uバンド 連続使用温度(℃)-110~+100
1個
669 税込736
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具)ユニクロ 寸法L(mm)50 連続使用温度(℃)-110~+100 寸法DW3/8 締付BNW5/16
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。
用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 サイズ【吊りボルトD】W3/8 板厚(mm)1.6 板幅(mm)30 締付BN6×25mm
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)