10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。
トラスコ品番781-6081
寸法(mm)32.5×Φ288×126.3
色グリーン
適合チューブ外径(Φmm)10
使用温度範囲(℃)0~40
容量(kg)4.1
最高使用圧力(MPa)1.5
ケース色グリーン
ホース長さ(m)10
最大使用圧力(MPa)1.5
二次側長さ(m)10
一次側長さ(m)1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード