8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5595 材質硬質ポリウレタン 長さ(mm)200 全長(mm)200 質量(kg)2.6 適合ベルト幅(mm)56 外幅(mm)100 穴径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
5日以内出荷

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取り外しが可能です。
用途金型・工業用品運搬に 材質硬質ポリウレタン
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,888 税込10,877
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)