4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正の形状を再現したテールレンズです。スモークレンズ仕様。S25 ダブル球付属(レッド 12V 23W/8W 180度段違いピン)。。【適合車種】。GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど。※年式や仕様によりレンズ形状か異なる場合があります。必ず車輌のレンズ形状をご確認の上ご購入お願い致します。。※注意事項※。●バルブはサービス品となります。ご使用前にワット数・形状が適切であるかをご確認下さい。●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
適合車種GPZ900R/GPZ750R/GPZ600R/GPZ400Rなど
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品仕様】。愛車のカスタムに!!。無塗装の塗装ベースの商品となっております。アルミ製のオールフィンタイプのエアクリーナカバーです。。【付属品】。取り付けボルト4個付属。【適合車種】。ゼファー400/χ(全年式)。。※注意事項※。取付ピンのサイズが合わない場合が御座います。その際は、取付ピンの加工をお願い致します。又、サイズが合わない状態での無理な取付を行うと、割れる等の原因となります。これらの症状での、保証返品交換対応はお受付することが出来ませんので、ご了承下さい。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。
付属品取り付けボルト4個 適合車種ゼファー400/χ(全年式)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

マフラータイプ:RC1B 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:ブラックHTペイント 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプRC1B 騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A) コンプリートブラックHTペイント
1セット
59,980 税込65,978
47日以内出荷

マフラータイプ:RC1 。形状:ヘキサコーン 。長さ:344mm 。重量:1.6KG 。コンプリート:マットポリッシュ 。素材:ステンレス AISI304。。※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。政府認証 JMCA取得。。近接排気騒音: 93 dB(A)。加速走行騒音: 74 dB(A)。。【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON。。※注意事項※。。【必ずお読みください!】。こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI) 適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON 材質ステンレスAISI304 長さ(mm)344 形状ヘキサコーン 質量(kg)1.6 タイプRC1 騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A) コンプリートマットポリッシュ
1セット
52,980 税込58,278
47日以内出荷