45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
用途バイク用 全長(mm)配線長:約1900 出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A 入力電圧(V)DC12~DC24 入力電圧範囲(V)DC10~30 防水保護等級IP65(防滴仕様)
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

スマートフォンやタブレット端末を充電できる便利商品。コンパクトな形状の為狭い場所にも取り付け可能。過電防止のヒューズ付きなので、安心して使えます。防水保護キャップがホコリや水の侵入を防ぎ、電装トラブルを防止します。
用途バイク用 電圧TYPE-A:18w、TYPE-C:30w 全長(cm)200(配線) 適合車種汎用
1セット
3,398 税込3,738
4日以内出荷

エンジン始動時にスマートフォンをホルダーにセットするだけでワイヤレスで充電を開始します。 IP66防水仕様なので急な雨でも安心してご使用頂けます。 スマートフォン横幅サイズ65mm~85mmに対応します。 中間ヒューズ付きで過電流が流れても車両、ホルダーをしっかりと保護します。
材質プラスチック樹脂/アルミダイカスト 配線長約1540mm 防水保護等級IP66
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。 大人気Zタイプテールランプ。
レッド 電球12V/23W/8W 配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース) 主な適合車種汎用
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個 サイズΦ28mm×65mm 最大出力4A 配線長300mm 適合車種汎用 入力電圧DC12V~24V
1個
599 税込659
当日出荷

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
1個
449 税込494
当日出荷

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
1個
449 税込494
当日出荷

ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
適合汎用
1個
449 税込494
当日出荷

ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650 適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1個
979 税込1,077
当日出荷

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15 配線長約150mm 適合車種12V専用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
欠品中

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力10W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力10W 材質(レンズ)アクリル製 配線長約420mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロント左右共通
レンズ色オレンジ 仕様配線/3本W球(12V/23/8W) 適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

リア用(フロントがシングル球の車両はフロントも可)。リア左右共通。2個セット
レンズ色オレンジ 仕様配線/2本、S球(12V/23W) 適合車種ゼファー400(C3~)/χ、ゼファー750/RS、ゼファー1100/RS、ZRXⅡ、バルカン400、バルカン400 クラシック、バルカン800、バルカン1500
1セット(2個)
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数3個
1セット
699 税込769
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数2個
1セット
499 税込549
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数1個
1個
249 税込274
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数1個
1個
249 税込274
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数6個
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数6個
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数3個
1セット
749 税込824
4日以内出荷

補修、修理用の社外品パーツ。形状をご確認の上ご購入下さい。
用途バイク用 適合汎用(※事前にサイズをお確かめください。) 入数2個
1セット
499 税込549
4日以内出荷

ツーリング、ドライブ等の際の充電ホルダーに最適な長さ!充電はもちろん、データ転送にも使用可能なので、タブレットや、ノートパソコン等にも使用可能です
用途オートバイ用 全長(mm)約300
1本
839 税込923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロント用 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通
レンズ色オレンジ 適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
1セット(2個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

純正レプリカ 配線は2本、S球(12V/15W) 前後左右共通
レンズ色スモーク 適合車種バリオス(ZR250A-000001-082000)バリオス2(ZR250B-000001-038000)エストレヤ(BJ250A-017001-083000)W400(EJ400A-000001-)W650(EJ650A-000001-046000)エリミネーター250V(一部車両を除く)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

純正レプリカ 配線は2本、S球(12V/15W) 前後左右共通
レンズ色クリア 適合車種バリオス(ZR250A-000001-082000)バリオス2(ZR250B-000001-038000)エストレヤ(BJ250A-017001-083000)W400(EJ400A-000001-)W650(EJ650A-000001-046000)エリミネーター250V(一部車両を除く)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通
レンズ色クリア 主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 配線は3本、W球(12V/23/8W) フロント左右共通
レンズ色スモーク 主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー リア クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 リア左右共通 フロントがシングル球の車両はフロントも可 配線は2本、S球(12V/23W) リア左右共通
レンズ色スモーク 適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX・バルカン400・バルカン400クラシック・バルカン800・バルカン1500
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードを挟むだけで簡単に取り付けが出来る配線処理に大変便利! 配線を分岐する際に使用します。 エレクトロタップを使用することで、コードの切断や被覆をむくことなく簡単に電線を分岐することができます。
適合車種汎用
1セット(5個)
199 税込219
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー リア クリア。 純正品を再現した高品質なウインカーです。 リア左右共通 フロントがシングル球の車両はフロントも可 配線は2本、S球(12V/23W) リア左右共通
レンズ色クリア 適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX・バルカン400・バルカン400クラシック・バルカン800・バルカン1500
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛車のカスタム&ドレスアップに!! 配線の色:銀色プラス、銅色マイナス
適合PCX125(JF28-1000001~)、PCX125 eSPエンジン(JF28-1100001~)、新型PCX125(JF56)、PCX150(KF12)、新型PCX150(KF18)
1セット(2枚)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)丸型シングルテール
1灯式 ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
仕様配線:イエロー(アース)・ブラック(スモール)・レッド(ブレーキ) タイプユニバーサルタイプ(汎用)
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 明るさ800LM 色温度6000K 防滴構造IP67 材質アルミダイキャスト 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール) 材質(レンズ)アクリル製 消費電力10W 配線長約420mm 付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66 質量(g)210 適合車種汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。 セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応! アルミ製ボディで耐久性にも優れております。
付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本 材質アルミダイキャスト 電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可) 質量(g)210 消費電力20W 色温度6000K 材質(レンズ)アクリル製 配線長約330mm 寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70 適合車種汎用 防滴構造IP67 材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

薄型のハンドルスイッチボックス ハイスロ装着車やクラッチレバー周り交換車等に必要な薄型タイプの集合スイッチ。 左右別売。
1個
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)