13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。 大人気Zタイプテールランプ。
レッド 電球12V/23W/8W 配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース) 主な適合車種汎用
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ レンズ色レッド 主な適合車種CB400F/CB750K4/CB550FOURなど
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)
サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
1セット
4,598 税込5,058
欠品中

二輪車用 USB付き アルミ製スマホホルダー ブラック。 携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします! iPhoneはもちろんiPhonePlusも装着可能です。 コンパクト設計でアルマイト加工を施しておりますので腐食への耐久も抜群です。(経年劣化により、アルマイトの色合いが変化することがあります)
付属品本体:1、結束バンド:2本、ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本 電源12V オートバイ 出力電圧5V/2.5A 適合サイズ60mm~102mm 配線長1450mm 適合車種汎用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイク用 USB付き スマートフォンホルダー 360度回転 5V/2.5A QC3.0 防水仕様 落下防止バンド付き ブラック。 携帯ナビ等を使用しながら充電できるのでロングツーリング時に大変便利な商品です。 携帯ホルダーとUSBが一体型なのでハンドル周りがスッキリします! 電源スイッチ機能付きでバッテリーへの負荷も軽減。 IP66の防塵防水設計です。(完全防水では御座いません。)
付属品本体:1、ハンドルクランプ:1セット、22.2ハンドル用調整板:1セット、1インチハンドル用調整板:1セット、結束バンド:2本、予備ヒューズ:1本、落下防止バンド:1本、ミラーステー:1本 電源DC12V/24V 出力電圧5V/2.1A 適合サイズ60mm~90mm 配線長1500mm 適合車種オートバイ汎用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)10 定格電圧(V)12/24兼用 対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。 適合車種汎用 LED使用数(個)8 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
898 税込988
当日出荷

MAD MAX(マッドマックス)丸型シングルテール
1灯式 ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
仕様配線:イエロー(アース)・ブラック(スモール)・レッド(ブレーキ) タイプユニバーサルタイプ(汎用)
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
仕様テール(LED15粒)、配線/黒(アース)・赤(スモール)・緑(ブレーキ) タイプユニバーサルタイプ(汎用) 適合車種12V車用
1個
2,098 税込2,308
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)テールランプAssy CB400F
純正形状を再現したテールランプです。
仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ 主な適合車種CB400F/CB750K4/CB550FOURなど
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

MAD MAX(マッドマックス)LEDスネークアイテールランプASSY
ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
レンズ色クリア タイプユニバーサルタイプ(汎用) 適合車種12V車用 ナンバー灯5粒/ホワイト
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)