汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)
サイズ(cm)32×13.8(19.5cm)×7
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
高輝度LEDを8個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており幅広い車種でご使用頂けます。
用途トラック用
材質アルミ
定格電力(W)10
定格電圧(V)12/24兼用
対応配線:黒(アース)、赤(通常点灯)、黄(ストロボ点灯)※仕様変更などにより、配線の色が異なる場合が御座います。
適合車種汎用
LED使用数(個)8
防水保護等級IP67
動作電圧(V)10~30
1個
¥898
税込¥988
当日出荷
汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。
大人気Zタイプテールランプ。
色レッド
電球12V/23W/8W
配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース)
主な適合車種汎用
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1灯式 ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
仕様配線:イエロー(アース)・ブラック(スモール)・レッド(ブレーキ)
タイプユニバーサルタイプ(汎用)
仕様12V用、丸型
直径(Φmm)59
仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ
純正形状を再現したテールランプです。
仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ
主な適合車種CB400F/CB750K4/CB550FOURなど
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
仕様【配線】ブラック/スモール、レッド/ブレーキ
レンズ色レッド
主な適合車種CB400F/CB750K4/CB550FOURなど
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
仕様テール(LED15粒)、配線/黒(アース)・赤(スモール)・緑(ブレーキ)
タイプユニバーサルタイプ(汎用)
適合車種12V車用
ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
レンズ色クリア
タイプユニバーサルタイプ(汎用)
適合車種12V車用
ナンバー灯5粒/ホワイト
関連キーワード