カテゴリ

  • バイク部品(84)
  • トラック用品・パーツ(62)
  • 自動車補修部品(20)
  • バッテリー・電装(10)
  • カー用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MAD MAX(マッドマックス)
  • モノタロウ(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](372)
  • ジャパックス(14)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • サンデーペイント(5)
  • MCC(MaxClean)(43)
  • Excellent kobo(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
  • ボンフォーム(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(52)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • RS PRO(93)
  • StarTech.com(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(69)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(118)
  • サンドビック(80)
  • ニチコン(176)
  • マキタ(57)
  • 日本ケミコン(60)

「max」の検索結果


充電工具リサイクルバッテリーサービス 詳しくはこちら
188件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EVA泥除け MAD MAX(マッドマックス)

    EVA泥除け

    MAD MAX(マッドマックス)(34件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
  • タッピングネジ用 スチール製 クリップナット MAD MAX(マッドマックス)

    タッピングネジ用 スチール製 クリップナット

    MAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(10個)
    当日出荷
    M5タッピングネジ用 クリップナット。
    材質スチールサイズ(mm)縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
  • LEDワークライト/作業灯  高輝度LED9個 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDワークライト/作業灯 高輝度LED9個 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを9個使用し、かなり明るく照らします!! トラックの荷台や、夜間作業の照明として如何でしょうか? 長寿命!~約20000時間♪
    材質アルミ防塵防水性能IP 67動作電圧10V~30VLED使用数(個)9防水保護等級IP 67
  • バイク用 汎用 丸形ミラー MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 汎用 丸形ミラー

    MAD MAX(マッドマックス)(8件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    バイク用 汎用 丸形ミラー ブラック。 左右共通で使用可能です。 360度角度調整可能。
    種別左右共通色ブラックミラー径(Φmm)105主な適合車種汎用
  • ハンドルカバー ダブルステッチ(しっとりリンプル) MAD MAX(マッドマックス)
    ブラック
    レッド

    ハンドルカバー ダブルステッチ(しっとりリンプル)

    MAD MAX(マッドマックス)(48件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13

    MAD MAX(マッドマックス)(49件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
    仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)電圧(V)12端子10×6mm
  • LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDライトバー ワークライト 防水 12V-24V 兼用 作業灯

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
    付属品ステー・ボルト材質(本体)アルミ製本体質量(g)約470消費電力36W寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64防塵防水性能IP67配線長約220mmLEDCREEチップ 12pcs x3w動作電圧DC 10-30V 12v 24v適合車種汎用LED寿命(時間)約50000以上LED使用数(個)6防水性IP67
  • 極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー MAD MAX(マッドマックス)
    グリーン
    パープル
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    極太ハンドルカバー 鼓星 (オリオン) エナメルレザー

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
  • トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応 MAD MAX(マッドマックス)

    トラック用 ナットキャッププライヤー 33mm~41mm対応

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。 大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
    用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
  • LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)

    MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
    仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)電圧(V)12最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(2個)
    欠品中
    ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
    仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
  • シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 マツダ タイタンダッシュ MAD MAX(マッドマックス)

    シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 マツダ タイタンダッシュ

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
    厚さ(mm)2
  • ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ミサイルスイッチ ON/OFF切替 12V/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17適合車種汎用(12-24V兼用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V~24V
  • スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)

    スーパーグリップ

    MAD MAX(マッドマックス)(19件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1セット(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    飽きのこないシンプルなデザインです。
    付属品樹脂製バーエンドキャップ全長(mm)120タイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
  • 丸型 ミニウインカー MAD MAX(マッドマックス)

    丸型 ミニウインカー

    MAD MAX(マッドマックス)(38件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷
    取付ボルト8mm
  • ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90

    MAD MAX(マッドマックス)(24件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    。ホンダ スーパーカブ用 ダイヤキルト カスタムシートASSY C50/C70/C90 。純正形状のカスタムシートです。スーパーカブ カスタム(角型ヘッドライト)タイプのシートです。スタンダードやデラックス(丸型ヘッドライト)にも取付け可能です。ヒンジステー付属なので2000年以降のカブにも取付可能です!
    用途【主な適合車種】。スーパーカブC50/C70/C90用。。メーカーホンダ
  • 圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット MAD MAX(マッドマックス)

    圧着ギボシ端子 平型 絶縁スリーブセット

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(20個)
    当日出荷
    圧着端子(平型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。
    適合電線(mm2)0.5~2.0適合車種汎用
  • シフトパターンステッカーふそう ベストワンファイター キャンター いすゞ フォワード フルコンファイター 07 エルフ ローキャブ MAD MAX(マッドマックス)

    シフトパターンステッカーふそう ベストワンファイター キャンター いすゞ フォワード フルコンファイター 07 エルフ ローキャブ

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    MT車用 ふそうベストワンファイターシフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
    厚さ(mm)2
  • ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル) MAD MAX(マッドマックス)
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    ブラック
    グリーン
    パープル

    ハンドルカバー ダブルステッチ(つやありエナメル)

    MAD MAX(マッドマックス)(31件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 TYPE2日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ MAD MAX(マッドマックス)

    シフトパターンステッカー いすゞ、三菱、軽トラ用 TYPE2日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    MT車用 いすゞ、三菱、軽トラ用TYPE2 シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
    厚さ(mm)2
  • ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。 スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
    付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V
  • ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケット MAD MAX(マッドマックス)

    ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケット

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット(4個)
    当日出荷
    厚さ(mm)3.7メーカーカワサキ外径(mm)39内径(mm)32
  • シフトパターンステッカー日野 レンジャープロ MAD MAX(マッドマックス)

    シフトパターンステッカー日野 レンジャープロ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    MT車用 日野レンジャープロ シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
    厚さ(mm)2
  • S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    S25クリア ピン角度180°段違い ダブル球 12V/21W/5W ハロゲン球 1個。 修理用としてご使用ください。 通常のハロゲン球同等となりますのでハイフラ現象はおきません。
    タイプS25定格電圧(V)12口金その他縦(mm)48適合車種汎用ソケットサイズ(mm)15直径(mm)25
  • テールレンズ カブ C50CDI  純正タイプ MAD MAX(マッドマックス)

    テールレンズ カブ C50CDI 純正タイプ

    MAD MAX(マッドマックス)(22件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    用途スーパーカブ50(丸型ヘッドライトタイプ)用色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×95
  • LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)

    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
    寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)電圧(V)12専用容量(W)150
  • JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット) MAD MAX(マッドマックス)

    JAZZ/リトルカブ/マグナ50 純正タイプ ウインカー (2個セット)

    MAD MAX(マッドマックス)(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1セット(2個)
    当日出荷
    純正品タイプのウインカーです。
    付属品バルブ(12V/10W)主な適合車種リトルカブ リア(下記車種は加工次第で取り付け可能:マグナ50 フロント/リア、JAZZ フロント/リア)
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω MAD MAX(マッドマックス)

    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
  • アルミ製 5速 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー MAD MAX(マッドマックス)

    アルミ製 5速 シフトパターンプレート スラッシュカット シルバー

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    アルミ削り出しで車内をスポーティに演出します。貼り付けタイプシフトノブ周辺やセンターコンソール等、見やすい位置に貼り付けてご使用ください。
    用途トラック用適合車種汎用サイズ(mm)縦約16×横約22
  • 汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用 MAD MAX(マッドマックス)

    汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用

    MAD MAX(マッドマックス)(34件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
    材質ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
  • LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V MAD MAX(マッドマックス)
    ブルー
    ホワイト

    LED T10 ウェッジ球 SMD 10連 24V

    MAD MAX(マッドマックス)(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    色シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置右
  • シフトパターンステッカーふそう スーパーグレート 日野 NEWプロフィア いすゞ ギガ UD クオン MAD MAX(マッドマックス)

    シフトパターンステッカーふそう スーパーグレート 日野 NEWプロフィア いすゞ ギガ UD クオン

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1枚
    当日出荷
    MT車用 ふそうスーパーグレート シフトパターンステッカー。 シフトノブ交換時にご使用下さい。 年式、グレード等によりシフトパターンが違う場合が御座います。
    厚さ(mm)2
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • カラーダイヤカットシフトノブ 150mm MAD MAX(マッドマックス)

    カラーダイヤカットシフトノブ 150mm

    MAD MAX(マッドマックス)(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    カラーダイヤカットシフトノブ タイプ。全長 150mm。ネジ口径 12×1.25(mm)。8×1.25(mm)・10×1.25(mm)口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 MAD MAX(マッドマックス)

    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
  • ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ MAD MAX(マッドマックス)

    ワンタッチ電源取出し用平型低背ミニヒューズ

    MAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ電源取出し用平型ヒューズ。ヒューズボックスからヒューズを抜き取りワンタッチ電源に差し替えるだけでOK。装着簡単で簡単に電源を取り出すことが出来ます。必要アンペア数のヒューズを本製品に差し込みご使用下さい。
    適合汎用
  • シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25 MAD MAX(マッドマックス)

    シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
  • CB400F 純正タイプ ショートミラー 左右SET MAD MAX(マッドマックス)

    CB400F 純正タイプ ショートミラー 左右SET

    MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    ホンダ絶版車CB系にはコレ!ヨンフォアタイプミラーSET!。ノーマルの形状を再現し、ミラーステーをショートタイプ仕様に。
    種別左右セット取付ねじ10mm正ネジ