223件中 201223
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XYステージ 3R(スリーアール)

    XYステージ

    3R(スリーアール)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルを回すだけで、X軸Y軸に対象を動かすことができます。 顕微鏡で見ながら対象物を細かく動かしたい場合に使用します。
    セット内容3R-XY01本体質量(g)約1557寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージ面)180×135目盛マイクロメータ式0.1mmクランプなし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×31移動方向XY軸2方向移動量(mm)X軸:約75/Y軸:約55、(ツマミ1回転)X軸:約40/Y軸約25
  • WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット 3R(スリーアール)

    WIFI接続式ワイヤレスデジタル顕微鏡 偏光モデルタブレットセット

    3R(スリーアール)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
    質量(g)約82(レンズカバーを含む)電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池)倍率(倍)10~200/等倍光源白色LED×8寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む)通信方式IEEE802.11 b/g/n焦点距離(mm)100~8/500充電時間(時間)約3動作時間約2時間ホワイトバランス自動動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし)露出モード自動充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて)通信距離(m)約5動作温度範囲(℃)-10~50使用周波数(GHz)2.412~2.4725カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS)充放電回数(回)約500(平均)
  • ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70° 3R(スリーアール)

    ミニボアスコープ 硬性鏡 先端径Φ2.7mm 有効長175mm 視野方向0°/30°/70°

    3R(スリーアール)
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    先端径Φ2.7mm・有効長175mmの硬性ボアスコープ。分解できない機器や部品の内部を、傷つけずに非破壊で点検できます。視野方向は0°(直視)・30°・70°の3タイプ。奥をまっすぐ見たいときは直視、内壁や側面を見たいときは側視と、対象に合わせて選べます。光源接続部は3パターンのアタッチメントが付属し、他社製光源にも合わせやすい設計。接眼レンズをのぞく目視観察のほか、別売のCマウントカメラを装着すればモニタ画面でも確認できます。先端部は防水、耐熱温度は134℃以下。重量約72g。
    用途エンジンシリンダーや小口径パイプの内部、金型・鋳物のバリや巣の確認など、分解せずに中を見たい検査に。開口部が狭く手も目も入らない箇所を、対象に合わせた視野方向で覗けるため、FA生産ラインの検品や精密部品の受入検査にも向いています。セット内容3R-BS27本体・アタッチメント3種質量(g)約72有効長(mm)175耐熱温度(℃)134以下視野角約55°先端径(Φmm)2.7
  • サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット 3R(スリーアール)

    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット

    3R(スリーアール)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
    測定範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3解像度1920×1080(200万画素)
  • WIFI接続Cマウントカメラ 3R(スリーアール)

    WIFI接続Cマウントカメラ

    3R(スリーアール)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    今お使いの顕微鏡やボアスコープにセットするだけで顕微鏡やボアスコープが映している映像をスマホタブレットPCで見ることができます。※接続時に必要なアダプタは付属していません。
  • ミニボアスコープ 3R(スリーアール)

    ミニボアスコープ

    3R(スリーアール)
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷
    耳先端部0.83mmの超極細径で検査ができるボアスコープ(硬性鏡)です。時間やコストを抑え、非破壊検査を行えます。小さい部品や金型も見やすく、点検時に対象物と目の距離が近いため、身体や目への負担が少なく疲れの軽減に繋がります。視野角が約90°と他製品に比べて見える範囲が広いです。
    先端径(Φmm)0.83
  • サーモカメラ 3R(スリーアール)

    サーモカメラ

    3R(スリーアール)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    ・高精度AIを搭載したサーモカメラです ・スピーディな検温が可能 ・同時に6人まで検温可能 ・2m離れていても検知可能。 ・サーモカメラは人の顔を検知する独自のAIアルゴリズム活用。 最長2m離れた人物でも高い精度で顔を検知し、体表面温度を測定することができます。 ・サーモカメラは誤差±0.3℃を実現。 基準を超えた体表面温度を検知した場合は、アラーム音とソフト画面の警報ボタンが赤く点滅し対象者へ知らせます。
  • 工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡 Φ3.7mm 有効長1m フレキシブルケーブル 3.5型モニタ・白色LED6灯

    3R(スリーアール)
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    先端部Φ3.7mm・有効長1mの工業用内視鏡。1/13型CMOS(30万画素)と白色LED6灯を搭載し、暗い内部もクリアな映像で確認できます。挿入部は柔軟に曲がり、手を離すと元の形に戻るフレキシブルケーブル。直視タイプで、焦点距離10~100mm・視野角は約80°です。3.5型液晶モニタで映像を見ながら、ボタン操作で静止画・動画をSDカードへ記録。フリーズ機能で映像を一時停止でき、挿入部はIP67の防じん・防水性能を備えます。
    用途配管や熱交換器のチューブ、エンジンルーム、機械の組付け部など、目視や手の届かない狭所の点検に。細径のため既設設備を分解せずに内部を確認でき、設備保全や自動車整備、住宅の壁内・床下調査といった現場調査で活躍します。防塵防水性能IP67
  • 工業用内視鏡 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡

    3R(スリーアール)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 Φ3.7mm直視のみのフレキシブルケーブル(柔軟に曲がるが手を離すと復元) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP68の防じん・防水性能
    防塵防水性能IP67
  • 工業用内視鏡 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡

    3R(スリーアール)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。 また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。 簡単により正確な点検が可能です。 直視・側視の切替可能なデュアルケーブル(形状保持) 本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。 撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。 点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載 IP67の防じん・防水性能
    防塵防水性能IP67
  • 工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67 3R(スリーアール)

    工業用内視鏡 挿入部Φ4.5mm 有効長1m/3m 形状保持インターロックケーブル 3.5型液晶モニタ IP67

    3R(スリーアール)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    先端部外径Φ4.5mmの挿入部を備えた工業用内視鏡。目視できない配管の奥やエンジンまわりの狭いすき間にケーブルを差し込み、3.5型液晶モニタに映像を映し出します。挿入部は曲げた形をそのまま保つインターロックケーブル。狙った位置にカメラを留められます。先端の白色LED6灯は3段階の調光に対応し、暗い内部も明るく照らします。本体のボタンひとつで静止画と動画を撮影でき、SDカードに保存して後から見直せます。観察中の映像を止めるフリーズ機能を搭載。挿入部はIP67の防じん・防水性能で、有効長は1mと3mから選べます。
    用途空調ダクトや給排水管の内部点検、自動車のエンジンルームや機械内部の分解前診断、壁裏や床下の設備確認などに。細いすき間へ差し込めるため、対象を取り外さずに状態を調べられ、点検の記録を残したい現場にも向いています。防塵防水性能IP67
  • LED拡大鏡smoliaシリコンカバー 3R(スリーアール)

    LED拡大鏡smoliaシリコンカバー

    3R(スリーアール)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直径約7cm大型レンズのSMOLIA専用シリコンカバー。 ワークを傷つけない。
    用途LED拡大鏡smoliaのすべり止めに最適直径(Φmm)約93
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ5m

    3R(スリーアール)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用5m延長チューブ
    チューブ径(Φmm)9.0チューブ長さ(m)5
  • ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m

    3R(スリーアール)
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
    チューブ径(Φmm)9.0チューブ長さ(m)1
  • ワイヤレスフレキシブル側視チューブ 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブル側視チューブ

    3R(スリーアール)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    3R-WFXS03、3R-FXS05用側視対応チューブ長1mオプションチューブ
    レンズ径(Φmm)9.8チューブ長さ(m)1
  • 有線顕微鏡TVタイプ 3R(スリーアール)

    有線顕微鏡TVタイプ

    3R(スリーアール)
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍
    出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
  • ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール)

    ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル

    3R(スリーアール)
    43,900税込48,290
    1台
    翌日出荷
    計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
  • enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック 3R(スリーアール)

    enevolt エネボルト ユニバーサル電池チェッカー ブラック

    3R(スリーアール)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約102寸法約132×88×23mm対応電池:単1,2,3,4,5形/6P形/3Vボタン電池/1.5Vボタン電池/CR-P2/CR2/CR-V3/2CR5/CR123A構成ユニバーサル電池チェッカー 本体保証期間ご購入日より6カ月間
  • 体表面温度測定サーマルカメラ 3R(スリーアール)

    体表面温度測定サーマルカメラ

    3R(スリーアール)
    389,800税込428,780
    1個
    4日以内出荷
    歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。
    測定範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)
  • ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 3R(スリーアール)

    ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器

    3R(スリーアール)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 先端可動式内視鏡 3R(スリーアール)

    先端可動式内視鏡

    3R(スリーアール)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    電池式/給電式で使える。 画像の自動明るさ調整が可能。 先端が320度かどうするチューブ。 撮影したデータはSDカードに保存。
    付属品側視ミラー(45度)、フック、マグネット質量(g)約393(電池含む本体部分)外形寸法(mm)約225×200×110(本体のみ)光源白色LED×4(明るさ調整可能)使用電池単3アルカリ乾電池×4本/USBより供給解像度(モニター)/320×240、(保存)/720×480視野角65度焦点距離(mm)30~80保存形式JPEG(静止画)/AVI(動画)液晶モニター3.5インチTFTチューブ径(Φmm)(カメラ)/5.5チューブ長さ(m)約1防水性IP67相当(カメラ部、チューブ部)
  • WIFI接続顕微鏡アダプタ 3R(スリーアール)

    WIFI接続顕微鏡アダプタ

    3R(スリーアール)
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    材質(本体)ABS+PC質量(g)320(アタッチメント付)ケーブル長(m)1.8センサー約500万画素記録方式(静止画)JPG/BMP/PNG/PDF、(動画)AVI光源環境による動作温湿度範囲温度:-10~50℃/湿度:30~80%(結露なきこと)充電時間(時間)3動作時間8時間充電方式DC5V 2.1A(リチウムイオン電池) MicroUSBにて給電無線通信方式IEEE802.11b/g/n(通信範囲:約5m)静止画記録サイズ2592×1944ピクセル
  • ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m 3R(スリーアール)

    ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m

    3R(スリーアール)
    97,980税込107,778
    1台
    翌日出荷
    チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
    付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本レンズ径(Φmm)3.9センサーCMOS受信可能距離10m液晶パネル3.5TFT解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)チューブ長さ(m)1防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468