絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • モノタロウ(355)
  • メディアカバーマーケット(34,145)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4,839)
  • エレコム(4,787)
  • ナリカ(3,017)
  • サンワサプライ(2,943)
  • コクヨ(2,507)
  • エスコ(2,305)
  • ナカバヤシ(2,097)
  • StarTech.com(2,002)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,367)
  • レイ・アウト(1,236)
  • RS PRO(1,200)
  • サンワダイレクト(1,094)
  • 永岡書店(1,075)
  • トーエイライト(1,033)
  • オーム電機(978)
  • Canon(972)
  • サクラクレパス(943)
  • シヤチハタ(927)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス電卓機能付きテンキー 3R(スリーアール)ワイヤレス電卓機能付きテンキー3R(スリーアール)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
テンキーレスのノートPCで数字入力やエクセルなどの表計算を行う際、不便に感じたり、入力ミスをしてしまった経験はありませんか? このワイヤレス電卓機能付きテンキーなら無線で快適に、作業効率をアップさせることができます。
キー方式メンブレンブラック接続方式無線桁数10桁機能加減乗算/定数計算/メモリー計算/パーセント計算など、自動切電機能約8分間未操作時キー数29個キーピッチ(mm)約19耐久回数約300万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)2.4有効距離(m)約8電源単4形アルカリ乾電池×2(DC3V)、太陽電池(DC3V/3A)電池使用可能期間約90日間動作温度範囲(℃)-5~50対応OSWindows10、Windows11※USBポート(Aタイプコネクタを持つ機種)寸法(mm)約155×100×20質量(g)約175(USBレシーバー/電池含)セット内容本体・レシーバー・取扱説明書兼保証書
11ac対応無線LANアダプタ 3R(スリーアール)11ac対応無線LANアダプタ3R(スリーアール)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
装着時の露出部分が8mmの極小無線LAN子機が11ac対応で登場です。お持ちのPCに差し込むだけで簡単・快適に11acへグレードアップします。
Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト 3R(スリーアール)Qurra 2ポート USB充電器 ホワイト3R(スリーアール)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2ポート合計出力2.4Aの高出力でスマホの2台同時充電・スマホの急速充電・タブレット充電にも最適 コンセントの周囲に狭いスペースしかなくても、気にせず挿せる小型ACアダプタ
ホワイトUSBポート数2寸法(mm)約32×41×27(プラグを含めて58)質量(g)約39定格出力5V 2.4A(2ポート合計)対応機種iPhone、iPod、iPad、スマートフォン、タブレット等保証期間お買い上げより6ヶ月間(初期不良のみ)
Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック 3R(スリーアール)Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック3R(スリーアール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!
ブラック寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン繰り返し・詰め替え対応
ストラップホルダー 3R(スリーアール)ストラップホルダー3R(スリーアール)
999税込1,099
1個
当日出荷
スマホケースに挟むだけでスマホショルダーになるストラップホルダー。ストラップはお好みの長さに調節でき、透明ホルダーはスマホやスマホケースを傷つけない柔らかな素材でできています。 柔らかい素材のホルダー 長さ調節可能なストラップ
材質ストラップ:ナイロン/スマホホルダー:TPU厚さ(mm)ホルダー:約0.6寸法(mm)ホルダーサイズ:約50×55(ホルダー装着部:約36×55)質量(g)スマホホルダー:約2.2/ストラップ:約28耐荷重(kg)約5~7保証期間初期不良のみご購入より7日間
Stylus Pen PaDraw 3R(スリーアール)Stylus Pen PaDraw3R(スリーアール)
3,898税込4,288
1箱
当日出荷
電源ONから書き始めまで約1秒。ペアリングは不要。急なメモもボールペンのようにすぐに書けます。ペン先は画面を傷付けず、自然で滑らかに描ける純正と同じPOM素材を採用しています。 パームリジェクション機能により、画面に手を置いてもペン先のみを感知します。まるで紙に描いているように文字や絵を描くことができます。また、「線が途切れる」「遅延やズレが起こる」といった心配はありません。スーッと滑らかに思いのまま描けます。 マグネット吸着で持ち運びも便利。マグネット対応機種であれば、iPad側面に吸着します。別途ケースを購入する必要はありません。 細すぎない、1.3mmサイズ
ホワイト先端径(Φmm)1.3商品タイプ本体寸法(mm)約167×Φ8.9質量(g)約13バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)130連続動作時間約7時間30分入力5V/0.1A保証期間ご購入日から6ヶ月セット内容Stylus Pen PaDraw 本体、ペン先(交換用)×3個、USBケーブル、USBカバー
ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh 3R(スリーアール)ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh3R(スリーアール)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
このソーラーモバイルバッテリーは一般的なUSB蓄電に加え太陽光でも蓄電できるソーラーパネルを搭載。 電源がとれないときでも太陽に向けておいておけば充電が可能です。 高さ2mからの落下実験にも耐え、世界基準をクリアした防水・防塵性能が特徴。 登山・キャンプ・サイクリングなどにおすすめです。 大容量16000mAhで一度蓄電しておけば数日間はスマホが使え度々充電する手間もはぶけます。
バッテリー容量(mAh)16000ブラック質量(g)375USBポート数2入力DC5V/2A(microUSB)、ソーラーパネル220mAh/DC5V出力1.DC5V/2.4A、2.DC5V/1A※1&2合計DC5V/3.4A(最大)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)DC3.7種類パネルセル種類:単結晶充電方式太陽光、ACアダプタ(別売)、PC等のUSBポート充電時間(時間)10(USB)、90(ソーラーパネル)防塵防水性能IP67寸法(mm)約166×82×20.5セット内容モバイルバッテリー本体、microUSBケーブル、カラビナ、取扱説明書充電端子AC/USB給電端子AC/USB
INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル 3R(スリーアール)INOVA USB Type-C to HDMI変換ケーブル3R(スリーアール)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
このINOVAのUSB Type-CとHDMIの変換ケーブルを使えば、ゲームや映画も高画質でなめらかな映像を大画面で楽しむことができます。
ケーブル長(m)0.2ブラック質量(g)20電圧(V)5最大電流(A)1HDMI規格HDCP1.4、HDCP2.2対応機種Type‐C(USB3.1gen1)端子を搭載したパソコン及びスマートフォン・タブレット及びHDMI入力端子を搭載したモニター等対応OSWindows 10(32/64-bit)以降、MacOS 10.10以降、iPadOS13以降、Android Ver.7.0以降対応解像度最大4K(3840×2160/60Hz)対応DisplayPort Alternate Mode※DisplayPort Ver.1.2以降の機種に対応コネクタ形状USB Type-C - HDMIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI
INOVA ティックトルック ブラック 3R(スリーアール)INOVA ティックトルック ブラック3R(スリーアール)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。 スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。 顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに! 専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。 360度横回転して人物の追跡撮影が可能。 大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。
質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14入力電圧(V)5入力電流(A)0.9連続使用時間(時間)8以上充電時間(時間)2.75適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)保証期間お買い上げ日から6か月間ブラック
INOVA MFI認証済 スプリングケーブル USB Type-C to Lightning 3R(スリーアール)INOVA MFI認証済 スプリングケーブル USB Type-C to Lightning3R(スリーアール)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USB PD対応のiPhone(8以降)は、急速充電を超える「超速」で充電。 パソコンとデータ通信もできる。 ケーブルの長さは約1mで使いやすい長さ。
ケーブル長(m)1各種認証MFi認証適合用途データ転送用/充電用コネクタ形状Lightning/Type-C
enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック 3R(スリーアール)enevolt エネボルト 2Way USB充電器 単3 単4 4本用 ブラック3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
汎用性のあるmicroUSBから電源を供給できる充電池用充電器です。 たとえばモバイルバッテリの電源も使えるので屋外での充電が可能です。 災害時、いざという時、予備電源として活躍する充電電池。 どこでも充電できるUSB充電器も、防災用の備えとして充電池とセットでぜひご準備ください。
本数4本保証期間ご購入日から1年間充電可能本数4本寸法(mm)約88×72×30入力5V/1.0A出力1.48V/0.3A×4
DiDiRing Crystal Ring Gold ディディリング クリスタル リング 3R(スリーアール)DiDiRing Crystal Ring Gold ディディリング クリスタル リング3R(スリーアール)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
リングに指を通し落下防止として使用可能 iPadなどのタブレット機器にも対応 立てかけてスマホスタンドとしても使用可能 ジェル素材なので水で洗えば貼り直しが可能 リング部は360度回転180度スイングが可能
ゴールド寸法(cm)4×3.5×0.3質量(g)16
BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート 毛づくろい 3R(スリーアール)BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート 毛づくろい3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。 スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。 付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。 吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート おすわり 3R(スリーアール)BUNKER RING バンカーリング INOVA 丸プレート おすわり3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。 スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。 付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。 吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
BUNKER RING バンカーリング INOVA 角プレート 毛づくろい 3R(スリーアール)BUNKER RING バンカーリング INOVA 角プレート 毛づくろい3R(スリーアール)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。 スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。 付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。 吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
2Way ノートPCバッグ 3R(スリーアール)2Way ノートPCバッグ3R(スリーアール)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
PCバッグがたちまちPCスタンドに 13インチまでのPCを収納しPCを取り出すとたちまちPCスタンドに変わります。 荷物になるPCスタンドをわざわざ持ち運ぶ必要はありません!
セット内容本体、ミニポーチ寸法(mm)ミニポーチ:約165×130×45ブラック質量(g)約475耐荷重(kg)バッグ: 7.5 / スタンド: 5本体寸法(mm)約265×345×20(閉じたとき)適合サイズ13インチまでストラップ長(mm)約152特性2Way