10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両側にスネークライトを搭載したモニタ付きデジタル顕微鏡です。金属など反射しやすい対象物観察時のハレーションを軽減します。一体モニタで4~43倍、20型相当のPCモニタで約200倍に拡大可能。鮮明な画質でデータを残すことができます。 金属部品などの点検に スネークライトでハレーション軽減 20型相当のPCモニタ接続で約200倍 本格的な顕微鏡に匹敵する鮮明な画質で低コストを実現
倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200 カメラ仕様1/4型CMOS 解像度約100万画素、モニター:480×272 動画サイズ最大1080P/30fps(AVI) 静止画サイズ最大4032×3024(JPG) フォーカス手動 デジタルズーム約最大表示倍率100倍 保存形式MicroSDカード(最大32GB) 電源(V)DC5/2A 光源白色LED×8、スネークライト×2 寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100 液晶モニター4.3型 仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3R(スリーアール)4Kデジタル顕微鏡
スリーアール史上初の4K解像度顕微鏡が誕生。鮮明な映像と高倍率を兼ね備え、ベーシックな測定機能に絞ることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現しました。 微細な形状がより一層際立つ4K解像度 最大390倍の高倍率デジタル顕微鏡 見たいところをワンクリックで捉えるオートフォーカス
寸法(mm)48(L)×64(W)×150(T) 質量(g)約363 制御方式本体による操作/PC制御 倍率32インチのディスプレイにおいて9-390倍 レンズ高感度レンズ センサー4K UHD画素CMOS 光源補助:白色LED×8 構成デジタル顕微鏡、ベース、ポール、キャップ、ギアボックス、顕微鏡固定ねじ、固定リング、ポール固定用ねじ×2、予備×2、スケールシート、キャリブレーションシート、USBケーブル(※本製品は組み立てが必要です) 保証期間1年 入力電流(A)約1.0 USBポートUSB2.0,3.0互換、PCに接続
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール) 動画あり
WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
質量(g)82 外形寸法(mm)Φ36×142 電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 定格DCSV1A、miniUSBにて センサー1/4インチCMOS 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11b/g/n 充放電回数約500回(平均) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランス自動 露出補正自動 画素数約130万画素 使用時間(時間)約2 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.400~2.4835
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。 シリーズ史上最高の約500万画素 不具合特定の正確性を向上します 本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍 誰でも簡単に倍率を設定することができます PCに直接接続しモニタで観察
センサー1/2.7型 CMOSセンサー 画素数約500万画素 対応OSWindows10/8.1 macOS10 露光調節自動 ホワイトバランス自動 静止画サイズ【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240 動画サイズ【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps) 光源色LED×8 倍率使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。 焦点距離(mm)約0~300 電源USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電 寸法(Φ×mm)36×103 ケーブル長(m)1.5 質量(g)100
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル 3R(スリーアール) 動画あり
計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池) 本体寸法(mm)Φ36×135 対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版) 接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1 センサー35万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 受信可能距離約5m 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回 使用時間(時間)最大5 無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル 動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps) 静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍)10~200/等倍 光源白色LED×8 寸法(Φ×mm)約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm)100~8/500 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 動作湿度(%)15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード自動 充電定格入力(V/A)DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m)約5 動作温度範囲(℃)-10~50 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 カメラ仕様約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回)約500(平均)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

3Rデジタル顕微鏡専用スタンド。 有線式顕微鏡・無線式顕微鏡全モデルで利用できる。
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm)約176×29×26 質量(g)約89 電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OSWindows10/8/7・Android 倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm)0.6184 光源白色LED×6(ON/OFF) メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出モード自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷