6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背金付きで強度がある鏝です。油焼タイプで粘りがあるので材料が伸びやすいです。
1本
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。 ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼 厚さ(mm)0.3
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!。ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)。蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)。柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)600 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮谷製作所たち鏝SP SET
防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に 伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)