特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
385件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    デジタル最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1セットほか
    9日以内出荷から13日以内出荷
    最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1校正証明書付き
  • 壁掛型隔測温度計(投込式) 佐藤計量器製作所

    壁掛型隔測温度計(投込式)

    佐藤計量器製作所
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    投げ込んで使用できる特注仕様となります。
    目盛範囲(℃)0~100精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3材質感温部:SUS304取付ねじR1/2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX2
  • L753用PTセンサ スリーブ 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ スリーブ

    佐藤計量器製作所
    42,980税込47,278
    1本
    37日以内出荷
    スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式接続端子Y端子
  • L753用PTセンサ PFA被覆 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ PFA被覆

    佐藤計量器製作所
    57,980税込63,778
    1本
    72日以内出荷
    センサ先端からY端子部付近までPFA被膜で覆っているため、耐薬品に優れたセンサです。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式接続端子Y端子
  • L753用PTセンサ PTFE被覆 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ PTFE被覆

    佐藤計量器製作所
    36,980税込40,678
    1本
    42日以内出荷
    極細タイプのため、ドアの隙間などからの挿入に最適なセンサです。センサコード、PTFE被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 4線式接続端子Y端子
  • L753用PTセンサ接続ボックス 佐藤計量器製作所

    L753用PTセンサ接続ボックス

    佐藤計量器製作所
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    一般の4線式Ptセンサを2ch温度ロガー「SK-L753」に接続して使用できます。
    適合端子Y:M3、M4アズワン品番65-1845-72
  • SK-L753用PTセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L753用PTセンサ

    佐藤計量器製作所
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    スリーブタイプ 液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
  • SK-L753用PTセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L753用PTセンサ

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    防塵・防水性:JISC0920IPX5準拠※指示計接続時 極細タイプの為、ドアの隙間等からの挿入に最適なセンサです。センサコード、PTFE被覆。
    精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
  • 砂時計 佐藤計量器製作所

    砂時計

    佐藤計量器製作所
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:天然木・ソーダガラス、砂:砂鉄
  • SK-L700R用 オプションセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R用 オプションセンサ

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ対応機種SK-L700R-T
  • 2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ 佐藤計量器製作所

    2ch温度ロガー SK-L751用オプションセンサ

    佐藤計量器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • 無線温度ロガー子機用分離型センサ 佐藤計量器製作所

    無線温度ロガー子機用分離型センサ

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1本
    14日以内出荷
    IP65の防塵・防水性 ※指示計接続時
    用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ
  • バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    13日以内出荷
    ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
    用途配管内温度管理、釜内温度管理に測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)150ケース外径(Φmm)80トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150温度表示方式アナログ
  • SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42) 佐藤計量器製作所

    SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ
    用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
  • SK-1260・SK-500B専用プリンタ用 佐藤計量器製作所

    SK-1260・SK-500B専用プリンタ用

    佐藤計量器製作所
    9,998税込10,998
    1箱(10巻)
    4日以内出荷
    デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。
    用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
  • 640PH・650PH用 平面用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 平面用センサ

    佐藤計量器製作所
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
    用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • 640PH・650PH用 微量用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 微量用センサ

    佐藤計量器製作所
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
    用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • 640PH・650PH用 試験管用センサ 佐藤計量器製作所

    640PH・650PH用 試験管用センサ

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1本
    60日以内出荷
    SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
    用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
  • 食品用中心温度測定用センサ(防水) 佐藤計量器製作所

    食品用中心温度測定用センサ(防水)

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用中心温度測定用センサ温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
  • 交換用センサ660S 佐藤計量器製作所

    交換用センサ660S

    佐藤計量器製作所
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    松吉医科器械コード24-3905-10
  • ペンタイプpH計 佐藤計量器製作所

    ペンタイプpH計

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    pH値と温度を表示します。センサ交換可能。3点キャリブレーション機能付。防水保護等級:IPX5。
    付属品ハンドストラップ測定範囲pH/2.0~12.0pH、温度/0.0~50.0℃質量(g)82電源ボタン電池LR44×4コ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)38×171測定精度pH/±0.3pH、温度/±1.0℃分解能pH/0.1pH、温度/0.1℃松吉医科器械コード24-3905-00
  • SK-270WP用中心温度測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用中心温度測定センサ

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
    用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ中心温度測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • SK-L700R-TH用センサフィルタ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R-TH用センサフィルタ

    佐藤計量器製作所
    7,498税込8,248
    1箱
    4日以内出荷
    無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
  • SK-L700R-TH用センサフィルタ 佐藤計量器製作所

    SK-L700R-TH用センサフィルタ

    佐藤計量器製作所
    1,598税込1,758
    1箱
    4日以内出荷
    無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
  • 無線温湿度ロガー用分離センサ 佐藤計量器製作所

    無線温湿度ロガー用分離センサ

    佐藤計量器製作所
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
    用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40質量(g)約35タイプ分離センサコード長さ(m)約1.6
  • 転倒ます型雨量センサ 佐藤計量器製作所

    転倒ます型雨量センサ

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
    用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。付属品接続ケーブル(20m)仕様感部:転倒ます型寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200
  • アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計

    佐藤計量器製作所
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    相対湿度測定の標準として信頼性の高い従来のタイプに操作性・精度面に改良を加えました。 ●乾球・湿球温度計と本体の計3枚の検定書付で、給水ユニットとスポイトも付属しています。 ●湿球部には交換可能な特殊球布を採用しました。温度計は使用頻度の高い0~50℃に絞り、約2倍の目盛幅で簡単に読み取れます。
    付属品ACアダプタ、専用ケース、簡易湿度換算スケール、ダストカバー、湿球布20本、単1電池×2寸法(mm)110×80×450質量(g)740測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.2℃目盛)、二重管温度計精度(℃)±0.2校正証明書校正証明書付
  • デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ

    佐藤計量器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    23日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途高温用センサ 測定範囲:0~1250℃タイプ高温用温度範囲(℃)0~1250先端寸法(mm)Φ8×1000コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ8.0×1000
  • 温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126 佐藤計量器製作所

    温湿度計ミルノEXホワイトSK-4126

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シンプルで見やすい温湿度計です。
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( スリーブタイプ 高温用 )

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。
    用途SK-810PT用高温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレススリーブ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ8×40質量(g)約67測定範囲(℃)150~360コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 高温用 )

    佐藤計量器製作所
    52,980税込58,278
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、高温の温度域(150℃~360℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用高温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(200℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×300 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約210測定範囲(℃)150~360コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 ) 佐藤計量器製作所

    精密型デジタル温度計SK-810PT用オプションセンサ( グリップタイプ 低温用 )

    佐藤計量器製作所
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    長期間安定してご使用いただけるよう、低温の温度域(-100℃~50℃)に特化したセンサです。 センサ素子に白金測温抵抗体Pt100(4線式)を採用し、素子個々の特性をセンサ部にメモリーさせ、指示計内部回路にて補正処理することで、センサの測定範囲全域において総合精度±0.16℃の高精度測定を実現しました。 防水性 JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時
    用途SK-810PT用低温用センサ付属品取扱説明書、試験成績書(0℃ 1点)材質(感温部)SUS316、(握り手部)SUS304、(コード)シリコン被覆形状(握り手部)ステンレスグリップ寸法(mm)(感温部)約Φ3.2×250 先丸、(握り手部)約Φ18×107質量(g)約208測定範囲(℃)-100~50コード長さ(m)約1.5測定精度±0.10℃素子(温度)白金測温抵抗体 Pt100 4線式防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計と接続時)
  • 熱電対 佐藤計量器製作所

    熱電対

    佐藤計量器製作所
    7,574税込8,331
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    センサータイプ熱電対リード線長さ(m)5
  • 被覆熱電対素線 佐藤計量器製作所

    被覆熱電対素線

    佐藤計量器製作所
    43,980税込48,378
    1巻
    4日以内出荷から15日以内出荷
    特注センサ(K熱電対)
    素線径(mm)Φ0.32素線の種類K
  • センサー(耐圧・水温測定用/8250-70) 佐藤計量器製作所

    センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1本
    14日以内出荷
    「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
  • センサー(静止表面貼付用/8250-63) 佐藤計量器製作所

    センサー(静止表面貼付用/8250-63)

    佐藤計量器製作所
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
  • センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57) 佐藤計量器製作所

    センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
  • 棒状温度計0-200℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計0-200℃

    佐藤計量器製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    全長(mm)300測定範囲(℃)0-200温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 棒状温度計 0~50℃ 佐藤計量器製作所

    棒状温度計 0~50℃

    佐藤計量器製作所
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付。
    トラスコ品番805-1098全長(mm)300測定範囲(℃)0~50温度精度±1℃収納ケーススライドパック最小目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 地中ケースブリスターパック入り 佐藤計量器製作所

    地中ケースブリスターパック入り

    佐藤計量器製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    30cmのガラス棒状温度計用の金属製保護ケースです。
    トラスコ品番805-1065