384件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ100温湿度計TH-100 佐藤計量器製作所

    Φ100温湿度計TH-100

    佐藤計量器製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番805-1091材質ABS樹脂、 アルミ、 アクリル樹脂寸法(mm)Φ101×(D)32.5測定範囲温度:-30~50℃ 湿度:10~90%rh質量(g)621目盛温度:1℃ 湿度:5%温度表示方式アナログ
  • 温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V) 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器SK-RHC-V(電圧出力0-1V)

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
  • 棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所

    棒状標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)

    佐藤計量器製作所
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番805-1121全長(mm)300温度範囲(℃)50~100℃温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10) 佐藤計量器製作所

    二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)

    佐藤計量器製作所
    48,980税込53,878
    1個
    12日以内出荷
    透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
    トラスコ品番805-1123全長(mm)300温度範囲(℃)50~100℃温度精度±0.2℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10) 佐藤計量器製作所

    二重管標準温度計 No.1 0~50℃(1/10)

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
    トラスコ品番805-1122材質ガラス全長(mm)300温度範囲(℃)10~50℃温度精度±0.2℃最小目盛0.1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
  • 地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm) 佐藤計量器製作所

    地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm)

    佐藤計量器製作所
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    地温と気温を同時に測ることができます。
    トラスコ品番805-1124全長(mm)300温度範囲(℃)-10~50℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm) 佐藤計量器製作所

    大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
    トラスコ品番805-1128材質寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380温度範囲(℃)-40~50℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm) 佐藤計量器製作所

    大型木製寒暖計 -40~50℃(45cm)

    佐藤計量器製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
    材質寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm全長(mm)450質量(g)約250温度範囲(℃)-40~50℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 温湿度表示器 佐藤計量器製作所

    温湿度表示器

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    文字高約57mmのLEDを採用、温度と湿度を同時表示するデジタル温湿度表示器です。 入力はDC0-1Vに対応しております。 温湿度変換器SK-RHC-V(0-1V)との接続が可能です。 (SK-RHC-V用の供給電源を内蔵しています。) ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付タイプ(No.8092-55)、電流入力タイプ(No.8092-52)もご用意しています。
    材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)パネル:アクリル樹脂電源DC12V 約3W (専用ACアダプタ付属)表示7セグメント赤色LED文字高約57mm分解能温度:0.1℃湿度:0.1%rh使用環境0~50℃85%rh以下(結露なきこと)設置方式卓上式表示サンプリング(秒)1温度表示方式デジタル
  • ベビーメイト湯温計 ピンク 佐藤計量器製作所

    ベビーメイト湯温計 ピンク

    佐藤計量器製作所
    939税込1,033
    1個
    5日以内出荷
    お子様が喜ぶボート型湯温計
    用途赤ちゃん用 入浴時の湯温測定測定対象湯音設置方式手持ち使用場所風呂アズワン品番0-6040-02温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • アスマン用三脚 SK-RHG/S用 佐藤計量器製作所

    アスマン用三脚 SK-RHG/S用

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S) ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)用の専用三脚です。トラスコ品番805-1167適合機種アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)ハイグロステーション(SK-5RAD-SP、SK-5RAD-MR)
  • デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz
    用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
  • MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
  • MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7101センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1172種別一般計測用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)温度測定範囲(℃)-100~700校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
  • 温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ 8920-01 用ACアダプター

    佐藤計量器製作所
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
    用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
  • 温度一体型センサ/8101-20 佐藤計量器製作所

    温度一体型センサ/8101-20

    佐藤計量器製作所
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    用途コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。トラスコ品番479-7060質量(g)190電源専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A※PSE認証はAC100Vでの取得品です。センサータイプPt100Ω測定精度±(0.2%rdg+0.4)℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×71×50.5温度測定範囲(℃)-20~60防水仕様なし
  • 微量用センサ 640S-6 佐藤計量器製作所

    微量用センサ 640S-6

    佐藤計量器製作所
    57,980税込63,778
    1台
    35日以内出荷
    微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)59寸法Φ3×(L)50mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
  • 試験管用センサ 640S-5 佐藤計量器製作所

    試験管用センサ 640S-5

    佐藤計量器製作所
    40,980税込45,078
    1台
    35日以内出荷
    試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
  • 高アルカリ用センサ 640S-3 佐藤計量器製作所

    高アルカリ用センサ 640S-3

    佐藤計量器製作所
    35,980税込39,578
    1台
    35日以内出荷
    高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
  • 温度表示器 佐藤計量器製作所

    温度表示器

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    ・文字高約100mmの大型LEDを採用している為、 遠くからでも優れた視認性を発揮します。 一般空気用センサSR-56A-015(No.8091-10)との接続が最適。・また、用途に合わせて各種形状の温度センサも製作可能です。ブザー、回転灯などの接続が可能な上下限警報機能付もオプションで対応可能です。
    用途大型LEDを採用したデジタル温度表示器です。電源DC12V 約1.6W(専用ACアダプタ付属)※ACアダプタ一次側 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A 二次側 DC12V 1A表示範囲-20.0~80.0℃最小目盛0.1℃温度表示方式デジタル式
  • 温湿度変換器用温湿度センサ 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器用温湿度センサ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途温湿度変換器SK-RHCシリーズのセンサです。付属品取扱説明書1部適合SK-RHCシリーズセンサー温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗変化型湿度センサ校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能/JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
  • 温湿度変換器 指示計のみ 佐藤計量器製作所

    温湿度変換器 指示計のみ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    センサは一体型とコード付の分離型センサより選択頂けます。 上下限警報出力付。
    用途温度、湿度の計測値を表示および電圧に出力変換する製品です。質量(g)220寸法(W)118×(H)100×(D)42mm電源DC 12-24V または ACアダプタ(DC9V)精度接続するセンサにより異なる表示分解能温度: 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外)湿度: 0.1%rh (15%rh以上) 1%rh(左記以外)表示範囲温度:-15℃~65.0℃湿度:5.0~99.9%rh
  • 一般空気用温度センサ SR-56A-015 佐藤計量器製作所

    一般空気用温度センサ SR-56A-015

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。
    用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
  • 補充液 佐藤計量器製作所

    補充液

    佐藤計量器製作所
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml
  • ほう酸塩標準液 佐藤計量器製作所

    ほう酸塩標準液

    佐藤計量器製作所
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    用途pH計測定前の校正用適合PH計キャリブレーション用容量500mlpH値9.18
  • SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10 佐藤計量器製作所

    SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10

    佐藤計量器製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
    適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃測定対象食品アズワン品番2-7480-09特性防水
  • PH計用温度センサ 640-T 佐藤計量器製作所

    PH計用温度センサ 640-T

    佐藤計量器製作所
    5,998税込6,598
    1台
    10日以内出荷
    温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
    用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。測定範囲0~50℃寸法Φ3.8×(L)100mmコード長さ(m)1.2精度±0.5℃
  • 寒暖計ミルノTZ イエロー 佐藤計量器製作所

    寒暖計ミルノTZ イエロー

    佐藤計量器製作所
    989税込1,088
    1台
    4日以内出荷
    3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
    用途家庭やオフィスの温度管理に。全長(mm)250質量(g)約60寸法(W)50×(H)250×(D)13mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)最小目盛1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • S型地温計 1段 佐藤計量器製作所

    S型地温計 1段

    佐藤計量器製作所
    649税込714
    1台
    4日以内出荷
    地温、気温などを測ることができます。
    測定範囲-5℃~50℃質量(g)約16寸法(W)23×(H)190×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
  • 天ぷらメータ(箸型) 佐藤計量器製作所

    天ぷらメータ(箸型)

    佐藤計量器製作所
    2,798税込3,078
    1台
    3日以内出荷
    箸部は軽くてすべりにくい形状。 センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
    用途天ぷら油の温度測定用です。全長(mm)350測定範囲100℃~200℃質量(g)約44寸法Φ26精度±5℃最小目盛5℃
  • ステン取付ネジ 佐藤計量器製作所

    ステン取付ネジ

    佐藤計量器製作所
    3,298税込3,628
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ㈱佐藤計量器製作所製 バイメタル温度計、隔測温度計用 取付ネジ。 交換して使用できます。
    材質SUS304寸法Φ27.5×34mm
  • カラー寒暖計ミルノ 佐藤計量器製作所

    カラー寒暖計ミルノ

    佐藤計量器製作所
    549税込604
    1台
    4日以内出荷
    ABS樹脂ベースの寒暖計。 名入れ可能。
    用途家庭やオフィスの温度管理に。材質ABS樹脂全長(mm)200質量(g)約25寸法(W)44×(H)200×(D)9mm測定範囲(℃)-30~50精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃)最小目盛1℃設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • S型地温気温計 2段 佐藤計量器製作所

    S型地温気温計 2段

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    地温と気温を同時に測ることができます。
    測定範囲-5℃~50℃質量(g)約26寸法(W)34×(H)245×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
  • 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)

    佐藤計量器製作所
    64,980税込71,478
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    -30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
    電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)材質本体:ABS樹脂質量(g)280最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • アスマン式通風乾湿計スタンド 佐藤計量器製作所

    アスマン式通風乾湿計スタンド

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    用途アスマン式通風乾湿計(SK-RHG、SK-RHG-S)用専用スタンドです。適合SK-RHG/SK-RHG-S用
  • 温湿度記録計 NS2 佐藤計量器製作所

    温湿度記録計 NS2

    佐藤計量器製作所
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。 ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。 また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
    用途半導体の生産工場や環境実験室、薬品保管庫など寸法(mm)336×148×295測定範囲-15~+40℃/0~100%RH測定方式温度・バイメタル 湿度・毛髪(特殊処理済)測定精度温度±1℃ 湿度±3%RH最小目盛(記録紙)温度1℃ 湿度1%RH
  • ポケットバイメタル 0~200℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル 0~200℃

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)約14材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • SK-L200TH用ACアダプタ 佐藤計量器製作所

    SK-L200TH用ACアダプタ

    佐藤計量器製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    用途SK-L200TⅡD、SK-L200THⅡαD 専用ACアダプタ
  • 防じんネット 佐藤計量器製作所

    防じんネット

    佐藤計量器製作所
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    埃の多い場所への記録計設置に最適。
    用途シグマⅡシリーズ用その他シグマⅡシリーズ(気圧計を含む全機種)に対応種別備品