絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,324)
- RS PRO(3,956)
- omron(オムロン)(3,315)
- IDEC(和泉電気)(2,108)
- Panasonic(パナソニック)(1,902)
- VISHAY(1,628)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,019)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(945)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(847)
- ハーティング(842)
- BOURNS(659)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(624)
- ワゴジャパン(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
SK-1250MCIII用センサ
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から22日以内出荷用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
食品用標準センサプローブ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-250WPⅡシリーズ用温度センサ適合SWP II シリーズコード長さ(m)1温度測定範囲(℃)-40~250センサー寸法(mm)Φ3×100(先端トガリ)温度センサーサーミスタアズワン品番2-7480-01防水性IPX7準拠
MC-K7308センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1187種別静止表面用センサ(L型、中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L30(先端部)温度測定範囲(℃)-30~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
デジタル温度計高速応答センサ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)付属品コード約0.75m仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2トラスコ品番805-1216使用温度範囲(℃)-50~300コード長さ(m)0.75センサー寸法(mm)Φ1.0×100センサ精度クラス1
デジタル温度計用K熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)トラスコ品番805-1215適合本体SK-1100、SK-1120種別液体、粘性体、半固体用タイプ標準センサ測定範囲(℃)-50~300コード長さ(m)約0.75感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷SK-1260用センサです。堆肥用センサ材質SUS304寸法(mm)Φ8.0×L900(先トガリ)測定範囲(℃)0~300コード長さ(m)1.1測定精度クラス2(K熱電対)接続対象指示計/SK-1260
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
ワンタッチコネクタ(K熱電対 ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付)
佐藤計量器製作所¥4,298税込¥4,7281個当日出荷被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆寸法(mm)60×25×122質量(g)約19ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
SK-110TRH-B用フレキセンサ
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ。・狭い隙間等の測定に最適です。材質プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC測定範囲-20~80℃ 湿度:5~95%rhコード長さ(m)約1.6精度温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。寸法(Φ×mm)センサ部→約9×(L)35
センサー(静止表面貼付用/8250-63)
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。付属品耐熱コード3m仕様静止表面貼付用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5866使用温度範囲(℃)0~300コード長さ(m)3センサー寸法(mm)17×14×0.6センサ精度クラス2
デジタル温度計アスファルト用センサー
佐藤計量器製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサトラスコ品番805-1037適合本体SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II
MC-K7307センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1186種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ17×L25(先端部)温度測定範囲(℃)-30~400センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7102センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)温度測定範囲(℃)0~800校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
MCーK7100センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1171種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)温度測定範囲(℃)-100~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8241材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)30測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×30RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8237材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)60測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×60RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8239材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)100測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×100RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
フィルム型被覆K熱電対
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付
佐藤計量器製作所¥9,998~税込¥10,998~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
佐藤計量器製作所¥9,898~税込¥10,888~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆K熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 Y端子M4付
佐藤計量器製作所¥9,998~税込¥10,998~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類K
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 ミニチュアコネクタ付
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
被覆T熱電対素線 フッ素樹脂FEP被覆 切りっ放し
佐藤計量器製作所¥9,898~税込¥10,888~1本16日以内出荷から26日以内出荷耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。精度クラス2温度測定範囲(℃)-100~200線径(Φ)0.32素線の種類T
熱電対
佐藤計量器製作所¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から3日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
センサー(耐圧・水温測定用/8250-70)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781本14日以内出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 耐圧、水温測定用センサ。 醸造、水産用仕様耐圧、水温測定用センサ(醸造、水産用)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5874使用温度範囲(℃)-30~100コード長さ(m)10センサー寸法(mm)Φ17×123センサ精度クラス2
センサー(デュープレックスワイヤ/8250-57)
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 デュープレックスワイヤーセンサ。仕様デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT IIトラスコ品番779-5858使用温度範囲(℃)-100~300コード長さ(m)0.3センサー寸法(mm)Φ0.65×10センサ精度クラス2
MC-K7109センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサトラスコ品番805-1184
MC-K7108センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1183種別堆肥用センサ材質感温部:SUS304コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)温度測定範囲(℃)0~300校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)
佐藤計量器製作所¥19,980税込¥21,9781本当日出荷用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)