「風速計」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95
電源ボタン電池 CR2032 1コ
精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃
センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)
温度測定範囲(℃)-15.0~50.0
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計
2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です。
質量(g)475
風速(m/s)0~30
温度(℃)0~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×206×42
コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能
測定項目風速・温度
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)
校正証明書一般校正
ブロックビルド方式により、隔測式風速計としても使えるハンディタイプ風速計(風向付)。風向:16方位
質量(g)3000
風速(m/s)3~30
寸法(mm)Φ350×380(H)
1個
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
ハンティタイプの風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲(風速):2~30m/s●精度:10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:Φ174×(H)313mm●風杯寸法:Φ49●質量:約730g
・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。
・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。
・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。
センサプローブは互換性があります。
測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
用途風量、風速、温度の測定ができます。
測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃
直径(Φmm)(ベーン)70
質量(g)約360(乾電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P) 1個
精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181
コード長さ(mm)500
熱線式センサで応答が早く低風速からの測定が可能なハンディタイプの電子風速計です。センサプローブは使い易い伸縮タイプを採用。
測定項目風速、風温
風速測定範囲(m/s)0~30
校正証明書一般校正
ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kg
アズワン品番65-3743-09
1個
¥259,800
税込¥285,780
62日以内出荷
ハンティタイプの風向風速計です。ブロックビルド方式により、隔測式風速計としてもご使用出来ます。
仕様●方式:風杯/発電式、風向/矢羽根式●起動風速:1.5m/s未満●測定範囲:風速/2~30m/s、風向/16方位・360°●精度(風速):10m/s以下の時/±1.0m/s以内、10m/s以上の時/±10%以下●風向:16方位、10°角、8方位を表示●本体材質:ポリカーボネート樹脂●風杯材質:ポリカーボネート樹脂●本体寸法:(W)360×(H)351mm●風杯寸法:Φ49●風向寸法:340mm●質量:約1.5kg
アズワン品番65-3743-10
1個
¥299,800
税込¥329,780
62日以内出荷
風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.70~25.00
校正証明書一般校正
1個
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
関連キーワード