DINO TAPE(ダイノテープ)
・手切れ性抜群 計算されたメッシュ構造で、縦切れせず作業性を高めます。
・強力粘着 厚い粘着層で様々な表面に食らいつく。
・しなやか 天然ゴム系粘着剤で柔らかく追従し寒さにも強い。
- 用途
- 多用途に
・補修/壊れた家具、テント、靴、配管などの一時的な応急処置
・固定 結束/ケーブルや資材の束ね、養生シートの貼り合わせに。
・DIY 工作/クラフトや飾り付けに
- テープ幅(mm)
- 50
- テープ長さ(m)
- 25
- 伸び(%)
- 17
- ボールタック
- No.20
- 粘着力(N/10mm)
- 45 / 【SUS】6~7.2
- テープ厚さ(μm)
- 260
- 内容量
- 1箱(30個)
関連資料:(3.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
テープ の新着商品
カテゴリ






















