87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM5×12 端子間ピッチ(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取付方式直付け 材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0) 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)15 定格電流(UL)(A)15 高さ(mm)17.5 適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)300(TUV規格250) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
239 税込263
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 高さ(mm)13.9 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)9.5 定格電流(IEC)(A)25 定格電流(UL)(A)25 材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0) 適合規格UL規格、TUV規格 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) ねじ締付トルク(N・m)1.2MAX RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC3000
1個
789 税込868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5300 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ML-5200 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5100 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5100 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。 適合ML-5100 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。 適合ML-5200 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5000 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
適合ML-5200 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A)10 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 端子金具PC端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)30以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
899 税込989
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-ASHのレセプタクル側のみの商品です。 材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
489 税込538
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ML-5000 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJHが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 端子金具PC端子 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
589 税込648
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツ端子台カバー
エコ商品
極数8P 仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。 適合ML-5000 材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。 材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-AWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。 材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0) 適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJVが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 端子金具PC端子 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。 材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-CWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。 材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0) 適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-AWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。 材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0) 適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
129 税込142
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AWJVが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 端子金具PC端子 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
539 税込593
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様SL-4000-CWSVのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。 材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0) 適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
119 税込131
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具PC端子 色(本体)B(黒) 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)9.5 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 種類中継用SL端子台 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16) 材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0) 機構チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)10 推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000 エンドプレートGY(グレー)
1個
319 税込351
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サトーパーツスクリューレス端子台
エコ商品
取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)3.81 定格電流(IEC)(A)5 定格電流(UL)(A)5 仕様出荷時にはSL-4000-CPとSL-4000-CWJHが同数バラで出荷されます。 材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V)300 定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm)9 推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 端子金具PC端子 操作部色W(白) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
419 税込461
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)11 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM2.5 端子間ピッチ(mm)8.1 定格電圧(V)380 定格電流(A)25 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75~2.0 耐電圧(V/min)AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)10.16 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min)AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)