カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • ParkerTAIYO(30)
  • つくし工房(5)
  • JVC(ビクター)(4)
  • パナソニックコネクト(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
  • 大阪コネクター製造(2)
  • Aron(アロン化成)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • コーセル(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 東日製作所(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • NOK(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cn70」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)DC12定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)初期値:50以下端子金具ハンダ付け用端子単一保持力レセプタクル/0.8~20N、プラグ/3~30N耐電圧(V/min)AC500
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格プラグのみPSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子ナット二面幅(mm)16色(本体)グレーパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下コンタクト形状オス仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)材質(ストッパー)ナイロン66(UL94V-0)端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレー仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    はんだ付け面には端子番号の表示があります
    形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
  • ピンプラグジャック サトーパーツ

    ピンプラグジャック

    サトーパーツ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    ピンプラグ RCA 金属ケース オーディオ用 信号用 プラグのみ品
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    コンセントタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 パネル取り付け ジャックのみ品
  • コンセント・コネクター サトーパーツ

    コンセント・コネクター

    サトーパーツ
    ¥919税込¥1,011
    1個
    7日以内出荷
    コネクタタイプ 抜け止め付き 電源用 信号用 測定器 検査機器 中継タイプ ジャックのみ品