カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(214)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(157)
  • シュナイダーエレクトリック(134)
  • RS PRO(119)
  • コーセル(117)
  • フエニックス・コンタクト(85)
  • IDEC(和泉電気)(80)
  • TRACO POWER(70)
  • TDKラムダ(60)
  • SIEMENS(51)
  • JST(日本圧着端子製造)(47)
  • アライドテレシス(47)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(37)
  • WEIDMULLER(34)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
  • 富士電機(31)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
  • 日本製線(27)
  • SCHAFFNER(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csa1」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • プリント基板用端子台 ML-250 サトーパーツ

    プリント基板用端子台 ML-250

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    91税込100
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×7.2材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1400

    サトーパーツ
    61税込67
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14)標準剥線長(mm)9~10端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極2線式

    サトーパーツ
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極2線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

    サトーパーツ
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • 端子台 プリント基板用 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板定格電圧(V)250結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-250

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-1600

    サトーパーツ
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    自動実装作業などの治具ひっかけとして、本体側面の凹部が利用出来ます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG18)、撚線0.2mm2~0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7
  • スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 1極4線式

    サトーパーツ
    649税込714
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スクリューレス端子台 1極4線式
    仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS

    サトーパーツ
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式ハンダ/タブ兼用適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2200

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線の両方に対応しています。本体にチェック孔を設けておりますので、プローブ等で、導通チェックを行っていただけます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.3mm2(AWG22)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16(~18:TUV)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm以下)、プラスドライバー((軸径Φ6mm以下)結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • 端子台 プリント基板用  ML-260 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-260

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様本体に端子番号の表示があります。取付方式プリント基板定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.5材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-30

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250端子間ピッチ(mm)9.45端子ねじM3×6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式ネジ色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)6
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100

    サトーパーツ
    61税込67
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7