2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合FG-20、FG-30 種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 締付トルク0.7N・m以下(ナット) 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・CSA規格 推奨適合工具マイナスドライバー 端子金具ハンダ付用端子 取付板厚(mm)3.5(MAX) ナット二面幅(mm)16 リード線 色(本体) 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20 ナット締付トルク(N・m)0.7、0.4(ツマミ) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0) 耐電圧(V/min)AC1500
1個
399 税込439
当日出荷

種類ヒューズホルダ 取付方式パネル取付 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 リード線 色(本体) 材質(つまみ)P.B.T.(UL94V-0)
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

関連カテゴリ