13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ 動画あり
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
1袋(3枚)
4,429 税込4,872
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調機能服のファンにかぶせて取り付けることにより、ほこりや粉じん、 また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐことができます。 また、ファンの保護や長持ちにもつながります。 ファンの風量が落ちないため、涼しさを保つことが可能です。(圧力損失7%以下) ほこりはよくとるが目詰まりしにくい。難燃性素材なので溶接作用現場でも安全。 国内縫製で高品質。脱臭機能フィルターのため、嫌な臭いを服の中に入れません。
用途主要メーカー空調機能服用ファンに取付け、ほこりや粉じん、また危険な火花が服の中に侵入するのを防ぐ。 セット内容フィルタ30枚 材質難燃性ポリエステル(フィルター)/天然ゴム(ゴム部) ホワイト ファン径(cm)10 フィルター交換目安推奨:1週間に1度(環境によって異なる)
1セット(30枚)
4,790 税込5,269
当日出荷

ロールフィルター エスティジェイ 動画あり
エスティジェイロールフィルター
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。水洗い可能で、再利用できるハイスペックフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等) 材質難燃性ポリエステル 幅(mm)1600 耐熱温度(℃)100
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AWF-A570.05 エアウォッシュフィルター(5枚入) エスティジェイ 動画あり
貼り付けるだけで、ほこり、花粉をキャッチ。エアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な掃除が不要。低圧損フィルターの為、エアコンに負担をかけず省エネ運転が可能。裏面が粘着加工されており、 シールのように簡単に貼り付け出来ます。
材質難燃性ポリエステル 寸法(mm)570×570 タイプ粘着タイプ
1セット(5枚)
5,880 税込6,468
翌日出荷

ロールフィルター エスティジェイ 動画あり
エスティジェイロールフィルター
機械のサイズに合わせて自由にカットできるロールフィルター。一番人気のスタンダードフィルター
用途一般空調用、工場内各種機械(エアコン、工作機械、オイルクーラー、モーター等) 材質難燃性ポリエステル 厚さ(mm)10.7 長さ(m)30 耐熱温度(℃)110 捕集効率(%)71 初期圧損(Pa)47 at 25m/sec
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイ CADデータあり
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに 付属品プラスチックケース、マグネットバー2本 厚さ(mm)0.29 材質(フィルター)難燃性レーヨン 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 ミシン目(mm)200
1セット(60枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 動画あり
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)68 関連資料(0.61MB) 初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着ラウンドモーターフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 動画あり
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)68 関連資料(0.61MB) 初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスティジェイマシンツールフィルター
RoHS
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材) 厚さ(mm)0.29 タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付) 長さ(m)12 適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材) 厚さ(mm)0.29 タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付) 長さ(m)12 適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正方形エアウォッシュフィルター Aタイプ エスティジェイ 動画あり
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ) 工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。 フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。 羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。 難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。 工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。 第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。 吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集 材質難燃性ポリエステル 取付け方法粘着加工 対象業務用エアコン、その他空調機器
1セット(10枚)
1,970 税込2,167
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートローラー エスティジェイ 動画あり
エスティジェイオートローラー
RoHS
オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
寸法H(mm)35 寸法F(mm)100 寸法E(mm)190 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 寸法G(mm)140 防塵防水性能IP23 RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)