オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。
フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
マシンツールフィルターGLFの詰め替え用フィルターです。オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵
の侵入を防ぎ、電子部品を守ります。
材質(フィルター)難燃性PLA
ミシン目(mm)200
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)0.14
タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)22
適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口
耐熱温度(℃)110
捕集効率(%)52
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)
厚さ(mm)0.14
タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)
長さ(m)22
適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口
耐熱温度(℃)110
捕集効率(%)52
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
マニュアルローラーは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを手動で巻き取りする装置です。ハンドルを回すだけでらくらくフィルター交換!(汚れたフィルターを触る必要なし)。交換時間の大幅短縮!(ミシン目で切り取る必要なし)
寸法F(mm)100
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
寸法G(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
オートローラは制御盤やコンプレッサーに取り付けられたマシンツールフィルターWを自動的に巻き取りする装置です。フィルター交換の自動化による人手不足の解消、交換忘れ防止!。電池式で電源不要!(AC100V 電源にも対応)。Bluetoothチップが組み込まれているため、スマホにて状態監視や遠隔操作が可能!。背面のマグネットにてワンタッチ取付!(工具不要)。【設定項目とアラーム表示】。現在の設定値を表示(フ ィ ルター残量%、巻き取り長さ、巻き取り周期 )。フィルタータイプの切り替え。1 回の巻き取り長さ設定( 設定値:25mm ~ 1000mm)。何日ごとに巻き取るかの設定( 設定値:1 日~ 14 日)。フィルター残量が残り10%になったら” 交換フィルター準備” と表示
寸法H(mm)35
寸法F(mm)100
寸法E(mm)190
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
寸法G(mm)140
防塵防水性能IP23
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源リチウム電池(CR123a×4個、別売り)もしくは100V電源用AC/DCアダプター(出力…6V、別売り)
関連キーワード