206件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製いちご収穫台車 アルミス

    アルミ製いちご収穫台車

    アルミス
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
  • 充電式コンパクト洗浄機 アルミス

    充電式コンパクト洗浄機

    アルミス
    8,198税込9,018
    1台
    5日以内出荷
    電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
    セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書質量(kg)約0.9最大流量(L/min)4定格電圧 DC V10.8定格出力(W)150定格流量(L/min)2.5バッテリー10.8V4Ah最大圧力(bar)25充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による)充電方式タイプCプラグ定格圧力(bar)15稼働時間(分)約25
  • ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き) アルミス

    ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き)

    アルミス
    14,980税込16,478
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
    材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC質量(kg)約3.8最大積載量(kg)約30高さ(cm)30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約54×45×95適合容器ペール缶危険物の類別非危険物外径(Φcm)ペール缶ホルダー:約28.5
  • アルミステップ台1段 アルミス

    アルミステップ台1段

    アルミス
    5,198税込5,718
    1台ほか
    翌々日出荷
    色は落ち着いたダークブラウン。アルミ製でサビにくく軽くて丈夫。雨風に強く耐久性が高い
    用途段差を解消できるアルミステップ。玄関でベランダでご使用になれます。フラワースタンドとしても最適材質アルミ合金製耐荷重(kg)約100
  • アルミ低床二輪ハウスカー アルミス

    アルミ低床二輪ハウスカー

    アルミス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルもコンパクトで使いやすく、ノーパンクタイヤで安心!
    用途コンテナ等を運ぶ際に!長さ(mm)1100幅(mm)560質量(kg)4.1高さ(mm)600耐荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)540荷台寸法(幅)(mm)385タイヤサイズ(mm)Φ220、軸径:Φ20
  • 回転式コンポスター 回る作太郎 130L アルミス

    回転式コンポスター 回る作太郎 130L

    アルミス
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    360度回転。生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
    用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!材質PP・スチール幅(mm)680質量(kg)9高さ(mm)730奥行(mm)660容量(L)130寸法(幅W×長さL)(mm)投入・取り出し口:190×235
  • 「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー アルミス

    「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー

    アルミス(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAh
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールミニスロープ アルミス

    スチールミニスロープ

    アルミス
    15,980税込17,578
    1箱(6本)
    翌々日出荷
    ちょっとの段差が…そんな時に助かる便利アイテム! 一輪車、台車はもちろん、耐荷重200kgなので重たいバイクにも使えます。 あれば便利な商品です。
    材質スチール質量(kg)約2耐荷重(kg)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×36
  • アルミスルスルホース(大) アルミス

    アルミスルスルホース(大)

    アルミス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    トラスコ品番485-0254材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
  • アルミ軽トラテント アルミス

    アルミ軽トラテント

    アルミス(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
    材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフキン バラ アルミス

    ナフキン バラ

    アルミス(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    材質綿100%質量(g)80寸法(幅W×奥行D)(mm)510×510
  • アルミラクラク アルミス

    アルミラクラク

    アルミス(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    アルコンにセットして苗箱を手軽に運搬。
    段数4棚ピッチ(mm)148RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み

    アルミス
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
    材質アルミニウム質量(kg)11積載荷重(kg)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム アルミス

    リチウムイオン充電式 2WAYブロワバキューム

    アルミス(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計で片手でも操作しやすい!。吹く、吸う事もできる充電式ブロワーバキューム。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
    用途吹き飛ばしの清掃・ほこりや木材の切粉清掃・火起こしセット内容隙間ノズル×1・ノズル×2・ダストパック×2・バッテリー×1・充電器×1・本機×1質量(kg)0.73(バッテリー含まず)回転数(min-1[r.p.m])0~20000風量(m3/min)2.7バッテリー18V1.5Ah寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15.5×30×15.5(ノズル含まず)充電時間(時間)【バッテリー】2~3動作時間10分動作電圧(V)DC18
  • 小型巻取機 アルミス

    小型巻取機

    アルミス
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    超軽量アルミ製のため、運搬も楽ラク。農薬等の液が付着しても、錆びることなく丈夫で長持ち。Φ8.5mmホースが50m、Φ10mmホースが40m巻取り可能(直径8.5mmISOより戻し標準装備)。軸受けは樹脂製を使用、回転がスムーズで異音がない。ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製。
    用途アルミニウム製家庭用ホースリール質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×340巻取長さ(m)Φ8.5mホース:50・Φ10mmホース:40
  • アルミホースリール50m(紫) アルミス

    アルミホースリール50m(紫)

    アルミス
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
  • アルミホースリール30m(紫) アルミス

    アルミホースリール30m(紫)

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
  • アルミホースリール20m(黒) アルミス

    アルミホースリール20m(黒)

    アルミス
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
  • ノーパンクタイヤ 3.50-4 アルミス

    ノーパンクタイヤ 3.50-4

    アルミス
    11,980税込13,178
    1箱(6個)
    欠品中
    材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)82ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
  • エアータイヤ 3.50-4 アルミス

    エアータイヤ 3.50-4

    アルミス
    11,980税込13,178
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質スチールホイール質量(kg)1.4車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)75ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
  • 3.50-4ノーパンクタイヤ アルミス

    3.50-4ノーパンクタイヤ

    アルミス
    8,698税込9,568
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質スチールホイール質量(kg)2車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)80ボス幅(mm)43車軸径(mm)20
  • 26インチエアータイヤ アルミス

    26インチエアータイヤ

    アルミス
    15,980税込17,578
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10
  • 充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス

    充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」

    アルミス
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    (約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて
    用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
  • 伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー アルミス

    伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー

    アルミス
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • 雑草抜太郎用バッテリー アルミス

    雑草抜太郎用バッテリー

    アルミス
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • 芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「バリカンブレード」 アルミス

    芝草枝刈っ太郎(3.6V)用替刃「バリカンブレード」

    アルミス
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • 組立式アルミコンテナカー アルミス

    組立式アルミコンテナカー

    アルミス
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    ・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
    幅(mm)【荷台】525高さ(mm)【荷台】430有効長(mm)【荷台】(最小・最大)860・1210最大積載量(kg)80引き手高さ(mm)525
  • 耕す造替え刃(1台分) アルミス

    耕す造替え刃(1台分)

    アルミス
    4,698税込5,168
    1セット
    欠品中
  • ハンディ耕運機用バッテリー アルミス

    ハンディ耕運機用バッテリー

    アルミス
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • ハンディ耕運機用替え刃1式 アルミス

    ハンディ耕運機用替え刃1式

    アルミス
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • ブロワバキュ-ム アルミス

    ブロワバキュ-ム

    アルミス
    7,798税込8,578
    1台
    翌々日出荷
    強力吹き寄せと集じん機能の1台2役!
    用途作業で出たゴミやチリ、落ち葉などの吹き飛ばしや集塵に。材質スチール・ABS樹脂質量(kg)約3周波数(Hz)50/60電流(A)12定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1200風速(m/s)(高速・低速)約61・49ノズル口径(Φmm)約73最大風量(m3/min)(高速・低速)約8・6定格時間(分)約30ダストバック(L)約40コード長さ(cm)約40寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約16×116×33
  • 大型車輪付スノープッシャー 楽太郎 アルミス

    大型車輪付スノープッシャー 楽太郎

    アルミス
    7,998税込8,798
    1個ほか
    翌々日出荷
    雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
    材質(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール質量(kg)約5.5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。タイヤサイズ(mm)約Φ165
  • アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション アルミス

    アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション

    アルミス
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます! 害獣からのゴミの散らかしを防ぎます! 折りたたみ時ロック金具付!
    用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!幅(mm)1000(収納時:1000)質量(kg)7グリーン高さ(mm)790(収納時:760)奥行(mm)720(収納時:80)容量(L)500材質(フレーム)アルミニウム(溶接)材質(ネット)PE
  • コンポスター 作太郎 300L アルミス

    コンポスター 作太郎 300L

    アルミス
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    生ゴミをしっかり撹拌すると良質な堆肥ができます。
    用途家庭生ゴミや雑草、落ち葉などを堆肥にリサイクル! 生ゴミを毎日投入、ゴミ出し焼却の手間が減り、できた堆肥は家庭菜園・園芸に利用可能!材質PP幅(mm)600質量(kg)5.3高さ(mm)820奥行(mm)600容量(L)300寸法(幅W×奥行D)(mm)投入口:535×500寸法(幅W×高さH)(mm)取り出し口:390×285
  • アルミ三輪キャリー アルミス

    アルミ三輪キャリー

    アルミス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    タイヤはノーパンクでパンクの心配がありません。前輪がクルクル自在に回るので操作性アップ
    仕様積載数:コンテナ1個積み材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8高さ(mm)ハンドルまで:850、地面から荷台まで:290奥行(mm)540最大積載量(kg)40タイヤタイプノーパンク
  • 大型ハウスカー用後タイヤ アルミス

    大型ハウスカー用後タイヤ

    アルミス
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    適合AKZ-D4NP
  • 充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット アルミス

    充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用替え刃セット

    アルミス
    7,898税込8,688
    1セット
    翌々日出荷
    電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の替え刃です。
    セット内容上刃・下刃電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式家庭用耕運機 耕す造 アルミス

    充電式家庭用耕運機 耕す造

    アルミス
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
    材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール幅(mm)約210質量(kg)約4.4高さ(mm)約1320奥行(mm)約280電源(V)DC18連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh充電時間(時間)1.5直径(mm)刃:約160RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V(50/60Hz)耕運幅(mm)約190
  • 国産アルミハウスカー アルミス

    国産アルミハウスカー

    アルミス
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    プロも納得のハイクオリティー仕様! ハンドル部が二重構造で強度・耐久性が抜群! 荷台の伸縮、タイヤ幅も任意に調整可能!
    材質アルミ耐荷重(kg)約100荷台寸法(長さ)(mm)約720~1040荷台寸法(幅)(mm)約380~550RoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)約340
  • 電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー アルミス

    電動運搬車猫吉3輪・4輪用バッテリー

    アルミス
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    猫吉3輪・4輪ともバッテリーは同じ物がご使用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応