205件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ軽トラテント アルミス

    アルミ軽トラテント

    アルミス(5件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
    材質(フレーム)アルミ角パイプ、(幌)エステル帆布質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み アルミス

    アルミ前輪自在四輪キャリー1個積み

    アルミス
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。 ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
    材質アルミニウム質量(kg)11積載荷重(kg)80寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×385×860タイヤタイプ250-4(ノーパンク)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミポーターN型 アルミス

    アルミポーターN型

    アルミス
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
    トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4最大積載量(kg)50荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800
  • アルミ超軽量ハウスカー アルミス

    アルミ超軽量ハウスカー

    アルミス(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。
    材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4最大積載量(kg)40荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820
  • 猫吉用スロットルレバー アルミス

    猫吉用スロットルレバー

    アルミス
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 軽トラテントショート アルミス

    軽トラテントショート

    アルミス
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。フレームはオールアルミ角パイプで、軽量。
    用途テント前方絞り機能付き。寸法(幅W×高さH)(mm)後方開口部:1100×930、側面開口部:495×930本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1470×1650×1050
  • 軽トラテントショート アルミス

    軽トラテントショート

    アルミス
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。フレームはオールアルミ角パイプで、軽量。
    用途テント前方絞り機能付き。寸法(幅W×高さH)(mm)後方開口部:1100×930、側面開口部:495×930本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1470×1450×1050
  • 電動剪定鋏枝切った郎用バッテリー アルミス

    電動剪定鋏枝切った郎用バッテリー

    アルミス
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    用途枝切っ太郎(ASH-30M)専用バッテリー。
  • 折りたたみ式簡易流し台 アルミス

    折りたたみ式簡易流し台

    アルミス
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    シンクの深さ調整可能。ワンタッチ折りたたみ式で収納便利。
    用途アウトドア.キャンプ.魚さばき・農作業に最適な蛇口水栓付流し台。材質天板HDPE(高密度ポリエチレン)・スチールパイプ粉体塗装質量(kg)8.9寸法(cm)幅90x奥行60x高さ80収納時寸法(cm)幅90x奥行60x高さ5.5
  • 充電式電ドラスティック アルミス

    充電式電ドラスティック

    アルミス
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    手回しドライバーの様に使用できる。電動・手動どちらでも使える優れもの。
    用途組み立て家具やちょっとしたボルトの固定セット内容本体・microUSBケーブル・両頭ビット・取扱説明書対辺(mm)【適用ビット(片頭・両頭ビット)】6.35最大トルク(N・m)【電動・手動】2.5・10無負荷回転数(min-1[r.p.m])260連続使用時間(分)【無負荷時】約60充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800(3.6V)バッテリー寿命約500回
  • 36V2Ahリチウムイオンバッテリー アルミス

    36V2Ahリチウムイオンバッテリー

    アルミス
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
  • ALT-BV36V用ダストパック アルミス

    ALT-BV36V用ダストパック

    アルミス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • 36V用充電器 アルミス

    36V用充電器

    アルミス
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」 アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」

    アルミス
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    粉砕径30mmのため太い枝も粉砕可能です。粉砕能力に優れ粉砕音も静かなギア式を採用。逆回転機能付き!
    用途庭木の片付、粉砕等に。材質ポリプロピレン樹脂、炭素銅、スチール質量(kg)22電源(V)単相・交流AC100 50/60HZ消費電力(W)1450能力最大粉砕:(約)30mmコード長さ(m)電源:5回転数ギア刃:(無負荷時)60[r.p.m]定格時間(分)30寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:45×63×90(完成時)
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス

    アルミス
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用受金具 アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用受金具

    アルミス
    2,898税込3,188
    1台
    翌日出荷
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ギア替刃 アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ギア替刃

    アルミス
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷
  • 充電式36Vブロワバキューム アルミス

    充電式36Vブロワバキューム

    アルミス
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    落ち葉の吹き飛ばし吸い込みに最適で、吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。ロングノズルで車輪付きで吸い込んだ枯れ葉は細かく粉砕します。
    用途落ち葉の吹き飛ばし、吸い込み。仕様●LWA(A特性音響パワーレベル):約96db●風量調整ダイヤル:1(最弱)~6(最強)セット内容本体,ダストパック,チューブ上・下,バッテリー×2個,充電器,肩ベルト,固定ネジ材質ABS樹脂寸法(mm)(約)幅170×高さ330×奥行1185(ダストパック除)、ダストパック:(約)幅660×高さ500質量(g)(約)3420(電池含)回転数(min-1[r.p.m])9000~12000風量4.42m3/min・風速:22.4m/s充電時間約3~4時間動作時間約12分(吹き出し時/無負荷/(最大風量/電池1個あたり)動作電圧DC36V・バッテリー:DC36V2Ah。
  • ガーデンジェットブロワ アルミス

    ガーデンジェットブロワ

    アルミス
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    軽量設計なので、片手で使いやすい!。オイルは無給油でメンテナンス不要!
    用途吹き飛ばしの清掃、ほこりや木材の切粉清掃、火起こし等質量(kg)0.5(本体のみ)風速(m/s)33時間バッテリー作動:(約)13分バッテリーDC18V3000Ah回転速度(min-1[r.p.m])32000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×8.3×17.5
  • 電動運搬台車「ハコボU」 アルミス

    電動運搬台車「ハコボU」

    アルミス
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    狭い畝間でも大活躍!
    用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
  • 育苗箱運搬枠のせたろー アルミス

    育苗箱運搬枠のせたろー

    アルミス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    お持ちのコンテナカーに設置するだけ!もちろん一般的な一輪車にも取付可能で苗箱運搬車に早変わり!
    用途コンテナカーに簡単取付で苗箱運搬車に早変わり!均等荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×650×700搭載可能台数育苗箱8枚
  • マルチロックピン(1000個入) アルミス

    マルチロックピン(1000個入)

    アルミス
    57,980税込63,778
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
    用途シート固定に
  • マルチU型ロックピン(500個入) アルミス

    マルチU型ロックピン(500個入)

    アルミス
    49,980税込54,978
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    ピンの波型形状がマルチと地面を強固にロックする
    用途シート固定に
  • アルミマルチ張り器 アルミス

    アルミマルチ張り器

    アルミス
    20,980税込23,078
    1箱(5台)
    翌々日出荷
    質量(kg)1寸法(幅W×奥行D)(mm)860~1580×140
  • アルミホースリール50m(黒) アルミス

    アルミホースリール50m(黒)

    アルミス
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:50
  • アルミホースリール30m(黒) アルミス

    アルミホースリール30m(黒)

    アルミス
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:30
  • アルミホースリール20m(紫) アルミス

    アルミホースリール20m(紫)

    アルミス
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    99.9%アルミニウムで作った家庭用ホースリールです。消耗品(ゴムリング)を取り替えるだけで、永く使用いただけます。
    用途家庭用散水用品質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×395巻取長さ(m)Φ15mmホース:20
  • アルミハウスカーワイドタイヤ アルミス

    アルミハウスカーワイドタイヤ

    アルミス
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    ワイドタイヤで悪路でもラクラク走行!。工具や小物入れに最適メッシュかご付き。定番ハウスカー(品番:AH-2K 250比較)より車幅を70mm削減!220mm→150mm。樹脂タイヤ採用で非常に軽量!
    用途タイヤ幅が150mmで細い畝間でも作物を傷付けずに作業出来ます。幅広タイヤで沈みにくく砂利や砂地でもストレスなく、使いやすい。雨が降った後のぬかるんだ場所での使用も難なくこなせる優れモノ。質量(kg)4.4最大積載荷重(kg)40ハンドル高さ(mm)900ホイールベース(mm)390タイヤサイズ(mm)樹脂タイヤ:Φ190×幅150荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380~550×740~1050×258
  • アルミ製V字型表示看板 アルミス

    アルミ製V字型表示看板

    アルミス
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    2種類(60°・90°)の角度で使用可能!。ぱたんと畳んで約10cmに!置き場所もスッキリ!。頑丈な鉄杭3本付き!安定した設置が可能です!。3段階の高さ調整が可能!視認性を追求した看板フレームです。
    用途告知 広告 宣伝 案内等の看板フレーム質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【60°開きでの使用時】1015×840×1350・1500・1650【90°開きでの使用時】1405×695×1350・1500・1650材料アルミ
  • ノーパンクタイヤ 8×2.2 アルミス

    ノーパンクタイヤ 8×2.2

    アルミス
    9,998税込10,998
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質プラスチックホイール質量(kg)0.8車輪径(Φmm)220車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
  • ノーパンクタイヤ 3.25-8 アルミス

    ノーパンクタイヤ 3.25-8

    アルミス
    29,980税込32,978
    1箱(8個)
    翌々日出荷
    材質スチールホイール質量(kg)2.3車輪径(Φmm)370車輪幅(mm)80ボス幅(mm)105車軸径(mm)16
  • ノーパンクタイヤ 2.50-4 アルミス

    ノーパンクタイヤ 2.50-4

    アルミス
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)58ボス幅(mm)40車軸径(mm)16
  • ノーパンクタイヤ 2.50-4 アルミス

    ノーパンクタイヤ 2.50-4

    アルミス
    12,980税込14,278
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)58ボス幅(mm)80車軸径(mm)16
  • エアータイヤ 3.25-8 アルミス

    エアータイヤ 3.25-8

    アルミス
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    材質スチールホイール質量(kg)2.2車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70ボス幅(mm)105車軸径(mm)16
  • エアータイヤ 2.50-4 アルミス

    エアータイヤ 2.50-4

    アルミス
    10,980税込12,078
    1箱(6個)
    翌々日出荷
    材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
  • Φ180発砲タイヤ アルミス

    Φ180発砲タイヤ

    アルミス
    4,198税込4,618
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質プラスチックホイール質量(kg)0.25車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)47ボス幅(mm)49車軸径(mm)16
  • 3.25-8ノーパンクハートタイヤ アルミス

    3.25-8ノーパンクハートタイヤ

    アルミス
    179,800税込197,780
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質アルミホイール質量(kg)2.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)73ボス幅(mm)95車軸径(mm)16
  • 3.25-8エアータイヤ アルミス

    3.25-8エアータイヤ

    アルミス
    5,798税込6,378
    1本ほか
    翌々日出荷
    車軸径(mm)16
  • 2.50-4エアータイヤ アルミス

    2.50-4エアータイヤ

    アルミス
    5,998税込6,598
    1本ほか
    翌々日出荷
    材質アルミホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)212車輪幅(mm)65ボス幅(mm)77車軸径(mm)20
  • アルミ製連結LED電飾灯 花火-HANABI- アルミス

    アルミ製連結LED電飾灯 花火-HANABI-

    アルミス
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
    用途玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。連結数10