カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,148)
- ミツビシ(138,069)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,911)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,063)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

アルミス
地球と人にやさしいアルミニウム。アルミスは創業当初から、アルミニウムの様々な製品を開発し、時代とニーズの変化に対応しながら、常に一足先行く製品をお客様へご提案するメーカーです。お客様に使っていただき、満足いただける製品をご案内致します。
会社情報
| 会社名 | 株式会社アルミス |
|---|---|
| 設立 | 1989/10/01 |
| 所在地 | 〒841-0011 佐賀県鳥栖市永吉町773-1 |

コンパクト伸縮専用脚立
アルミス(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台翌日出荷手掛かり棒付きで安心!。コンパクトなのでスペースに困らない!。ワンアクションで全段収納できる優れもの!。収納可能手すり付き。全段収納フットバー。大型の滑り止め脚ゴム。固定バンド材質天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム寸法(cm)ステップ:(約)30最大耐荷重(kg)100
アルミ伸縮はしごブラック(フック付)
アルミス(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか翌々日出荷必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
代かき・レーキ兼用型
アルミス(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷から翌日出荷アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
スパイダーレッグワークテーブル
アルミス(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台翌々日出荷保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!。パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!用途ワークテーブル脚作業台に!。DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!奥行(mm)620
両手すりトラックステッパー 2個セット
アルミス(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷3点支持で安全に昇降出来る両手すり付きステッパー!手すりが伸縮式!設置箇所を傷つけず安心!手すりは4段階調整可能!付属品荷台干渉ゴム×2質量(kg)約3.2幅(cm)46耐荷重(kg)約100長さ(cm)81~134.5寸法(cm)フック部(内々):5.5奥行き(cm)ステップ(外々):一段目/25、二段目/15.5寸法(幅W×高さH)(cm)(4段階)約46×74、104、114、124、134
ハンドル付きペール缶スタンド タイヤ付き
アルミス¥6,798税込¥7,4781個欠品中重たいペール缶持ち上げから解放!タイヤ付きで移動可能!!材質スチール、(タイヤ、クリップ、キャップ)PVC幅(mm)540質量(kg)3.8高さ(mm)950、注ぎ口:320材質(本体)鉄、粉体塗装奥行(mm)450最大積載荷重(kg)(約)30適合容器ペール缶危険物の類別非危険物
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス(29件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
充電式草刈り機 草刈るぞう
アルミス(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台欠品中雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
樹脂製段差解消スロープワイド
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置。格子加工で滑りづらい用途バイクガレージの段差解消に。車いすも使用可能材質HDPE質量(kg)3.9耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×12
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
アルミフレーム折りたたみ式フレコンスタンド
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷簡単設置で保管場所をとらない!ワンタッチ折りたたみ式!用途廃プラ・紙・木くず・産廃などの回収、運搬、保管等に便利!材質アルミ製幅(mm)約1000質量(kg)約5.7高さ(mm)約1100奥行(mm)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製折りたたみ式リヤカー
アルミス¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
パワーミキサー カマス
アルミス(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
ハンドル付ペール缶スタンド APSシリーズ
アルミス¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷重たいペール缶の持ち上げから解放!!。仕様●製品サイズ:幅540mm×奥行450mm×高さ950mm●製品重量:3.5kg●最大積載荷重:30kg●素材:本体/鉄●適合:ペール缶(20L)Φ286×365mmアズワン品番67-3058-40
鋏枝切っ太郎 40M
アルミス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー
アルミス¥2,998~税込¥3,298~1台ほか翌日出荷簡単操作!スイッチを押すだけでネジ締めできる!。正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます!。多彩なビットが搭載され、あらゆる特殊ネジ対応できます!。持ち運びやすいコンパクトサイズ!。大容量バッテリー500mAh搭載!。強力な磁気で落ちにくい!。分離ピック付きで、スクリーンの分離作業も簡単!用途カメラ、腕時計、ゲーム機、眼鏡、パソコン等付属品ビット種類:38寸法(mm)3.7Vリチウムイオン内臓型 充電式精密ドライバー:156×16.8×16.8質量(g)50電圧(V)DC:3.7回転数(min-1[r.p.m])150トルク(N・m)手動時:3、電動時:0.3充電電圧(V)DC:5充電時間(時間)1~2バッテリー容量(mAh)500
インパルス式卓上シーラー 20cm幅
アルミス¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)1.97電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)350温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:20寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25×10×18
イージーキャリー
アルミス¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷ノーパンクスリッドタイヤ仕様!材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷残量確認表示付幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
ノーパンク・ハートタイヤ
アルミス(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
電動コンクリートミキサーまぜ太郎
アルミス¥24,980~税込¥27,478~1個欠品中ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
アルミ大型四輪自在キャリー ノーパンクタイヤ
アルミス(10件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷大型ノーパンクタイヤ搭載で悪路に強い。 すべてがワンサイズ大き目の安定感抜群のコンテナカー。 伸縮フレーム採用で積載物により荷台幅が調整可能。 工具を使わず組み立てられます。質量(kg)17車輪径(Φmm)(前輪)360、(後輪)250材質(本体)アルミ合金耐荷重(kg)80床面高さ(mm)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620~900×820~940×880タイヤタイプノーパンクタイヤ3.25-8(13×3)、自在ノーパンクタイヤ3.50-4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)プラスチック
インパルス式卓上シーラー 40cm幅
アルミス¥6,798税込¥7,4781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)3.69電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)600温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:40寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)57×10×19
インパルス式卓上シーラー 30cm幅
アルミス¥5,798税込¥6,3781台翌々日出荷簡単にフィルム素材を溶着出来る。消耗品(ヒーター線・テフロン布)5セット付き!用途密閉、鮮度保持、小分け等に幅(mm)溶着:2質量(kg)2.46電源(V)AC100 50/60Hz電力(W)500温度(℃)接着面:120~200長さ(cm)溶着:30寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)42×8×15
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
両手すり付きトラック昇降はしご
アルミス¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷用途トラック荷台のアオリに設置して使用する専用はしごです。材質アルミ合金全幅(mm)約550耐荷重(kg)約100
鋏枝切っ太郎 25M
アルミス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
アルミ前輪自在四輪キャリー 2個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(5件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 自在タイヤ搭載で小回りも抜群。 持ち手を差替えれば、方向転換もラクラクできます。仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)タイヤ:(約)18質量(kg)12車輪径(Φmm)200材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×870×880タイヤタイプノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌々日出荷錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。 コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立て可能。 コンテナ運搬などの農作業に最適。仕様コンテナ1個積み質量(kg)6許容荷重(kg)80車輪径(Φmm)270材質(本体)アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×890タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付一斗缶スタンド(タイヤ付)
アルミス¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!。楽に移動できるタイヤ付き!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)4.3高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×940危険物の類別非危険物
軽トラ用アルミボックス
アルミス(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個翌々日出荷高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付一斗缶スタンド
アルミス¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷重たい一斗缶の持ち上げから解放!材質【本体】鉄、粉体塗装【キャップ・グリップ】PVC質量(kg)2.9高さ(mm)【缶を傾けた時の注ぎ口の高さ】250内径(Φmm)【一斗缶ホルダー】241耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×430×740危険物の類別非危険物
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500