絞り込み
ブランド
- アルミス
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,051)
- ホンダ(36,749)
- スバル(14,480)
- 三菱(4,885)
- ヤンマー(3,395)
- 工進(2,138)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- セフティー3(464)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(454)
- マキタ(442)
- ゼノア(426)
- 千吉(419)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)

充電式草刈り機 草刈るぞう
アルミス(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台欠品中雑草の生え方、種類によって付属の3種類の刃で伐採できる。女性でも扱いやすい軽量タイプ材質ABS+金属質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.6回転数(min-1[r.p.m])約18000刈込み幅(mm)約150連続使用時間(分)約30入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・18Vバッテリー電圧(V)18充電時間(時間)約1寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)(長さ伸縮調整式)約160×200×960~1300
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
鋏枝切っ太郎 40M
アルミス(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
イージーキャリー
アルミス¥6,398税込¥7,0381台翌々日出荷ノーパンクスリッドタイヤ仕様!材質(本体・タイヤ)鉄・PVC幅(mm)軸:約38質量(kg)約6.3径(Φmm)軸:約12ハンドル高さ(mm)約860寸法(cm)タイヤ:約Φ20×幅4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×55×24
18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー
アルミス(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷残量確認表示付幅(mm)75質量(kg)0.3高さ(mm)48奥行(mm)130バッテリー容量(Ah)1.5
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!質量(g)(バリカン刃取付時):約470・(トリマー刃取付時):約490定格電圧(V)3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)420×75×120、(バリカン刃取付時)(約)310×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100刈込み幅(mm)(バリカン刃)約10・(トリマー刃)約15時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
充電式2WAYハンディバリカン&トリマー「芝草枝刈っ太郎」
アルミス¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷小さくて手軽でよく刈れる!用途庭木の玉造や細枝の剪定・芝や雑草刈込に!材質ABS・鉄質量(kg)(バリカン刃取付時):約1.4・(トリマー刃取付時)約4.5定格電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(トリマー刃取付時)(約)570×75×130、(バリカン刃取付時)(約)410×75×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1250刈込み幅(mm)(バリカン刃)約12・(トリマー刃)約20時間(無負荷時)約30分バッテリー容量(mAh)1500
鋏枝切っ太郎 25M
アルミス(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.02(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)25入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18
アルミホースホーダー
アルミス(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。トラスコ品番485-0149材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
18V1.5Ah用充電器
アルミス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
アルミ巻取機ST150M
アルミス¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量かつ、耐圧に優れています。仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0262材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)650カバーなし質量(kg)4.8高さ(mm)545奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)150/100巻取形式手動
ハンディ耕運機耕す造
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
高枝伸縮式延長ポール
アルミス¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷高い所の枝切断に手軽な伸縮式延長ポール!(約1.5m~2.2m伸縮可能!身長16cmの方は3.2m迄届く!肩掛けベルト付き!コードレス!質量(kg)約1.4全長(m)約1.3~1.9
支柱ハンマー打ち込ん打ろう
アルミス(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1ケース(2本)5日以内出荷支柱や杭が楽に打ち込める!用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。材質スチール粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
天板樹脂製アルミぬれ縁
アルミス(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷オシャレなお庭のベンチ! 脚部がアルミ製なので、雨風に強く耐久性に優れ、長持ちします。 表面は溝を掘った滑り止め加工済み! 樹脂製なので汚れも落ちやすいです。 脚には高さを調整できるアジャスター付き。耐荷重(kg)約150材質(脚部)アルミ/アルマイト塗装アジャスター調整範囲(mm)約15材質(座面)PS樹脂
アルミ伸縮四輪キャリー ブレーキ付 ノーパンクタイヤ
アルミス(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷伸縮自在のアルミ製キャリー。 様々なサイズの荷物を載せられる優れもの。 ノーパンクタイヤ搭載で悪路も安心して走行できます。 傾斜のあるところでも安心して使えるブレーキ付き。仕様コンテナ2個積み軸径(Φmm)車輪:(約)20質量(kg)8.1車輪径(Φmm)約220材質(本体)アルミ耐荷重(kg)約80荷台寸法(長さ)(mm)(約)300~500×700~850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)300~500×1020~1150×890mmタイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ250-4RoHS指令(10物質対応)対応
スチール四輪キャリー 1個積み ノーパンクタイヤ
アルミス(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷コンパクトで使う場所を選びません。 工具を使わずに簡単に組み立てられます。 コンテナ運搬などの農作業に最適です。仕様コンテナ1個積み質量(kg)9車輪径(Φmm)270材質(本体)スチール荷台寸法(幅)(mm)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×640×860タイヤタイプソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)540
ハンディガーデニングソー2B
アルミス¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内臓充電式チェーンソーです。最大15cmの枝を切断可能です。バッテリー充電式のため繰り返し使用できます。バッテリーが2個付属のため長時間のご使用が可能です。替チェーン付属のため長くご使用いただけます。用途庭木の剪定や枝木の細断に使用。電圧(V)18
充電式噴霧器Nebel
アルミス(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷リチウムイオンバッテリー内臓型。2種類の噴口付き!用途除草剤や園芸薬剤散布に!。満充電で約5杯分可動。ノズルは伸縮式で作業に応じて長さ調整可能!材質PP・ABS・PE質量(g)860電圧(V)3.6タンク容量(L)5連続使用時間(時間)約1.5(噴口の使用状況に変動します)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25×13×29噴霧量(mL/min)一頭口(約)310・直射時(約)640充電時間(時間)(約)4~5ノズル長(cm)約59バッテリー容量(mAh)2000圧力(MPa)噴霧力:約0.3
アルミ四輪キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷錆びに強く、軽くて丈夫なアルミ製!工具を使わず簡単に組み立て可能!用途コンテナ運搬などの農作業に最適です材質本体:アルミニウム幅(mm)390質量(kg)8.5高さ(mm)地面から荷台までの高さ:310奥行(mm)670最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ3.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
アルミ前輪自在キャリー
アルミス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷前輪が自在に動くので大変使いやすいです。アルミ製でサビに強く軽量です。用途コンテナ等を運ぶ際に!材質アルミニウム幅(mm)390質量(kg)9高さ(mm)地面から荷台までの高さ:280奥行(mm)550最大積載量(kg)80荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)860収納数コンテナ積載数:1タイヤタイプ2.50-4エアータイヤ荷台寸法(奥行)(mm)550
ブラシレスチェンソー 太枝切っ太郎
アルミス¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷女性でも使いやすい軽量ボディー(1.1kg)。竹も切れるフルカッターソーチェーン搭載!用途庭木の剪定に!枝払いや枝木の細断に便利!質量(kg)(バッテリー含む)(約)1.1切断径(mm)有効:約100バッテリーDC18V 1.5Ahバッテリー電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(約)380×100×120充電時間(時間)(空状態から)(約)3動作時間(満充電、無負荷にて)(約)1時間
アルミスルスルホース(大)
アルミス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。トラスコ品番485-0254材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
軽トラ用ラック式巻取機
アルミス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。仕様Φ8.5mmより戻しカバーなしキャスターなしRoHS指令(10物質対応)対応巻取形式手動
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷(約)長さ1.7~3m延長可能!。使用用途に合わせて用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
2WAY 太枝切っ太郎 伸縮式ポールソー付
アルミス¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷庭木の剪定にや枝払いや枝木の細断に便利!!。小さいけれど切れ味抜群!! 落とした枝のカットにも。女性でも使いやすい1.1kgの軽量ボディー。1回の充電で生木(シラカン)なら約140本切断可能!!。伸縮式ポールソーにすると脚立や梯子に上らず、高所伐採や剪定がラク!用途庭木の剪定・伐採・薪作り・木材カットにも!仕様●バッテリー動作時間満充電時:約1時間●バッテリー(充電池):DC18V1.5Ahセット内容ハンディーガーデニングソー本体×1・伸縮式ポール×1・バッテリーパック×1・+字ドライバー×1・六角レンチ×1・チェーンカバー×1・チェーンオイル×2・取扱説明書×1質量(kg)本機:約1.1(バッテリー込み)、伸縮式ポール:約1.4、約2.6(本機・バッテリー込み)直径(Φcm)伐採能力:最大約10入力電圧(V)充電器:AC100(50Hz/60Hz)使用寸法伸縮式延長ポールソー:約1.5~2.2mチェーンスピード(m/s)5.2充電時間(時間)バッテリー:2~3時間動作電圧(V)DC18
家庭用電動耕運機耕す造
アルミス(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。用途家庭菜園の土起しに質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
アルミアゼ波溝掘ショベル
アルミス(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。材質アルミ合金質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製いちご収穫台車
アルミス¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820