4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時間:約0.9 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC16.8 充電時間(時間)1~1.5 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg)電池装着時:約1.18 入力電圧(V)充電器:AC100 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC21 充電時間(時間)2~3 動作時間3~4時間 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC21
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

EDT-25M 鋏枝切っ太郎 25M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:15mm・25mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.02(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)25 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EDT-40M 鋏枝切っ太郎 40M アルミス 動画あり
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1 質量(kg)約1.3(バッテリー込み) 直径(Φmm)剪定能力:(最大)40 入力電圧(V)充電器:AC100 充電時間(時間)充電池:1~1.5 動作時間充電池:3~4時間 充電池タイプDC18V 1.5Ah 動作電圧(V)DC18
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷