受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。JIS規格に準拠しています。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)90(電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠
電源CR2450電池×2(付属)
機能―
直線性±5%
測定範囲(Lux)0~99990
受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
最大2万ルクスまで測定できる分離型のデジタル照度計です。 大型ディスプレイを採用し、測定値の読み取りも確実です。
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)
コード長さ(m)1
本体寸法(mm)68×30×200
精度±(5%rdg+4dgt)
表示3-1/2桁液晶デジタル、最大1999表示
分解能1/10Lx
センサー寸法(mm)55×82×18
機能レンジ手動切替、0点調整、データホールド
測定範囲(Lux)2000/20000
受光素子フォトダイオード
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)90(電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠
電源CR2450電池×2(付属)
機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)
直線性±2%
測定範囲(Lux)0~399900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)約90(電池含む)
規格―
電源CR2450電池×2(付属)
機能―
直線性±5%
測定範囲(Lux)0~99990
受光素子シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。
最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)48×23×133
測定範囲0.0~400/4000/40000/400000lx
質量(g)約90(電池含む)
電源単4電池×2(付属)
測定項目照度
精度±3%±3lx(0~500lx) ±3%(その他)
機能オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード