「一斗缶用 スタンド」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中身の取り出しが片手でできます。缶固定金具、回転防止金具付。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)400×440×750
有効内寸(mm)245×245×355
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)
材質シャフト・プロペラ/SUS304
最大トルク(N・m)4.8
モーター出力(kW)0.25(0.34hp)
最大回転数(min-1[r.p.m])520
空気消費量(L/min)318(最大)
供給空気圧力(MPa)0.63
関連キーワード