99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など 回転数(min-1[r.p.m])62.5 測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s 付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ 寸法(mm)175×77×40 質量(g)260(電池含まず) タイプ高粘度 電源単3電池×4またはACアダプタ(付属) 測定精度指示値の±10% 再現性±5% 試料容量(mL)約350(3号:約170)
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷

放射線教育を目的に開発されたシンチレーション式測定器です。 環境放射線(自然放射線)測定に必要なγ線だけを識別して測定することができます。 データログ機能付で、PCに接続してデータ出力し、グラフ化、数的処理等が可能です。 高精度の空間線量率を求める場合はKIND-pro2。簡易的に空間線量率を求めるとともに、X線も測定する場合はKIND-mini2をご使用ください。 KIND-pro2-SETには簡易的な校正ができるキットが付属しています。
寸法(mm)95×60×18 測定範囲0.001~30.00μSv/h 0~99999CPM 質量(g)100 電源内蔵充電池又はボタン電池CR2430×2(付属) 対応OSWindows 7/8/8.1/10 表示ディスプレイ、音、LED点灯 サンプリング10/30/60秒・移動平均:60秒(10秒更新)・CPM:1分間のカウント 測定モード移動平均モード:60秒(10秒毎表示) サンプリングモード:10秒更新 スタートモード(μSv/h,CPM):60秒
1個
82,980 税込91,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放射線測定器 ケニス 動画あり
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135 質量(g)300 電源単3電池×2(付属) 検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型 測定エネルギー範囲150keV以上 サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示) 測定対象放射線γ線
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。
基材アルミ(30μm) 粘着剤40μm×2 テープ厚さ(μm)110
1巻(1巻)
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試料を台に固定する導電性の両面テープです。
基材不織布(70μm) 粘着剤45μm×2 テープ厚さ(μm)160
1巻(1巻)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)Φ12×41 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC3~5 波長(nm)635 出力(mW)最大1 ケーブル長(cm)60 レーザー光色
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡や天体望遠鏡などの接眼レンズ部に取付けるカメラアダプタです。 スマートフォン取付部は調整できるため、多くの機種に対応しています。 接眼レンズを挟み込む3つの爪が同時に動くため、レンズのセンター出しが簡単で、セッティングの時間短縮が可能です。 撮影時の手振れ防止用Bluetoothシャッターが付属しています。
付属品Bluetoothシャッター 寸法(mm)125×143×37 質量(g)約80 適合サイズ(スマートフォン)幅54~97mm、厚さ13mm以下 取付幅(mm)接眼部:26~52 耐荷重(g)約300
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷

顕微鏡の背面に設置可能な省スペースの照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。 観察物に応じて明るさを調節できる、調光機能付きです。
寸法(mm)70×100×35 電源AV100V・50/60Hz 光源LED光源 調光式 照度(Lx)約75000(片側 先端から50mm) アームダブルアーム500mm
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。
レンズ倍率5 付属品金属台 レンズ径(Φmm)40 焦点距離(mm)90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 ロック式のフレキシブルアームを採用。アームを任意の位置で固定することができ、照射角度を自由に変えられます。 LEDの採用で、先端部分もあまり熱を持たず、明るさも調光つまみで左右別々に調節することができます。
寸法(mm)110×60×590 質量(kg)1.2 消費電力(W)最大2.5 電源AV100V・50/60Hz 光源高輝度白色LED光源、左右独立調光式 照度(Lx)約45000(片側) アームダブルアーム500mm
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

丈夫な金属枠タイプの繰出しルーペです。 レンズ径15mmΦ、20mmΦと2種類あります。
倍率10倍
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で扱いやすいプラスチック枠のシンプルなルーペです。 ガラス製レンズを採用しています。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスルーペ
昆虫や植物、細かい部品等の観察・検査に適したスタンダードな手持式ルーペです。
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚又は3枚のレンズを組み合わせて使用できる繰出しルーペです。
レンズ径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED光源を採用したフレキシブルLED照明装置です。 フレキシブルアームで、照射位置・角度を自由に変えられます。
寸法(mm)75×100×30 電源AV100V・50/60Hz
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム及びレンズの角度が自由自在に変えられ、折りたためばブックサイズになります。
倍率1.7倍 付属品レンズカバー レンズサイズ(mm)215×260
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165 質量(g)100 電源ボタン電池LR44×4(付属) 校正自動、3点、温度補償付
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニスpH計
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH 分解能0.1pH 寸法(mm)45×30×163 質量(g)90 電源ボタン電池LR44×4(付属) 精度±0.1pH 使用温度(℃)0~50 校正1点
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ケニスSEM試料台
走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。
材質アルミニウム
1組(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケニスルーペ
スタンダードな手持式ルーペです。
倍率4倍 レンズ径(Φmm)40Φ
1個(1個)
779 税込857
翌日出荷

軽量なプラスチック枠のルーペです。
レンズ倍率3 材質レンズ:ガラス、枠:プラスチック レンズ径(Φmm)36
1本
399 税込439
翌日出荷

大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズを一つのボディーに並べたルーペです。
倍率大玉3倍、小玉6倍 寸法(mm)50×113×8 質量(g)15 レンズ径(Φmm)大玉/40、小玉/18
1個
239 税込263
翌日出荷

表面が凸面になっている柄付レンズです。 大きさ、焦点距離、倍率を参考にお選び下さい。
倍率 適合2×/65mmΦレンズ(倍率/直径) 材質光学ガラス 直径(Φmm)65 焦点距離(mm)約200
1個
999 税込1,099
翌日出荷

マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃ 付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ 寸法(mm)155×175×69 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内) 機能データメモリ(最大100データ)、データホールド 温度補正(℃)自動・手動、0~80
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷


顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。
長さ(m)5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
1個
489,800 税込538,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃ 分解能0.01pH、0.1℃ 付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水 寸法(mm)85×157×42 質量(g)276(電池含む) 電源単4電池×4(付属) 精度±0.01pH、±0.5℃ 温度補償自動・手動、0~100℃ 校正自動、最大3点校正
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷

SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ケニス顕微鏡カメラ
RoHS
オートフォーカス機能を搭載した顕微鏡カメラです。高低差のあるサンプルを観察する場合、自動でピントを調整するのでピント調整の手間なく観察し続けることが可能です。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続することで、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。
仕様接続鏡筒:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 付属品マウス ACアダプタ HDMIケーブル(2m) USB ケーブル(1.5m) 寸法(mm)65×75×90 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台(1台)
89,980 税込98,978
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ0.8~5.0× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率8~50×
1セット(1セット)
269,800 税込296,780
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
279,800 税込307,780
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約800万画素 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(kg)約1.2 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 画面サイズ11インチ(取外し不可) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
189,800 税込208,780
翌日出荷

ケニス4K顕微鏡カメラ
RoHS
4Kカメラを搭載した顕微鏡カメラです。計測・撮影ソフトが内蔵されているので、モニタ上の操作のみで計測・撮影ができます。HDMIケーブルと大型モニタなどを接続すると、大画面に観察画像を投影できます。USBケーブルでパソコンと接続すると、USBカメラとしても使用できます(計測はできません)。計測機能の他、撮影した画像との比較ができる2画面表示・4画面表示が可能です。
付属品USBケーブル(1.5m) HDMIケーブル(2m) マウス 寸法(mm)58×54×64 質量(g)約200 出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 機能撮影(静止画・動画) 計測 2画面表示 4画面表示 記録媒体USBメモリ(別売最大64GB) PC 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/1.8型 CMOS 約800万画素(4K) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1台(1台)
88,980 税込97,878
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用) 電源ACアダプタ(付属) 有効画素数約200万画素 記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) 接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15× 対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格) 鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×) 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 入力端子USB(マウス用) 撮像素子1/2.8型 CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps 光学倍率40~600×
1セット(1セット)
209,800 税込230,780
翌日出荷

HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明 寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320 質量(g)約270 出力HDMI(720P60) miniUSB 電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属) 総合倍率0.7~4.5× 記録媒体microSD(最大32GB) 対物レンズ0.7~4.5× 保存形式静止画:JPG 動画:AVI 画面サイズ7インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
97,980 税込107,778
翌日出荷