「ドア 金具」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家具・タンスの補修交換部品
材質亜鉛ダイカスト
家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に
材質真鍮
付属品取付ネジ4本入り
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質ゴム
備考すべる床用
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途取付簡単!!接着テープ付
通風時や、手荷物の多い時などに大変便利!
材質亜鉛ダイカスト
ドアを全開することなしに、開けることができます。訪問者の確認などに
材質亜鉛ダイカスト
付属ねじ有無あり(4mmサッシ用ネジ)
戸当り・ドアストッパーシリーズ
用途すべらない床用
材質樹脂
寸法(mm)31×103×28
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
開き戸や引戸の框部分などに。特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています。扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります。隙間に応じて高さ調節が可能です。特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です。耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です。嵌合型なので接着不要です。調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください。嵌合型につき両面テープは付いていません。室内外使用可能
材質EPDMゴム
長さ(mm)2200
コロンとした丸い形がかわいらしいドアストッパー。持ち手がついているので手が汚れずに取り外しできます
適合ドア下すき間5~30mm
材質エラストマー樹脂、PP
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考裏板ライナー付
寸法フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:20mm
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
錠前付属部品
用途握り玉用
取替え用錠前
トステム専用
表示錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
色ブロンズ
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-43
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質本体/亜鉛ダイカスト
ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
取替え用錠前
トステム専用
空錠
※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません
現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
色ブロンズ
タイプかぎなしタイプ
規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用
主な用途室内ドア
アズワン品番64-7754-42
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内側から施錠することができます
オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓なし)
規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途バス、トイレ
アズワン品番64-7754-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
握り玉タイプ
材質本体:ステンレス
色ステンレス
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
アズワン品番64-7754-18
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
床に取り付けて磁石でドアを固定するドアストッパー!
材質(本体)亜鉛ダイカスト
備考座金部ネジ径太さM10mm×長さ17mm
錠前付属部品
用途レバーハンドル用
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプかぎなしタイプ
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途室内ドア
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途トイレ、個室
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途トイレ、個室
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ