スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム!
活線挿抜に対応。
耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。
平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。
摺動回数1億回以上(代表値)。
クラス最高精度。
金属ガイド回り止め構造。
先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)
仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース
適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113
ストローク(mm)10.5以上
測定範囲(mm)10
締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)
位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ
機械的寿命1億回以上
質量(g)約80
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)
材質(ボディ)亜鉛
保存温度範囲(℃)-20~60
標高(m)(質量)2000以下
汚染度(使用環境)2
材質(スピンドル)工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
保存湿度範囲(%RH)35~85
サンプリング周期(ms)1
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
関連キーワード