制御機器 (48) はんだ関連・静電気対策用品 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)すべて解除
2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
材質 ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m) 配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造 IP40(IEC) 本体質量(g) 30 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力 【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力 プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW) 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 最小1digit(可変) 出力動作 N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類 ゲージ圧 出力モード EASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポート M5めねじ 適合流体 非腐食性気体 出力表示灯 橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料 (4.34MB) 通信規格 IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH) 35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps) COM3(230.4) 耐振動(Hz) 10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2 )、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2 )、XYZ各方向2時間)) 時間(ms) 最小サイクル時間:1 応答時間(ms) 2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
セーフティライトカーテン SF4Dシリーズ IO-Link 通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 3日以内出荷
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質 本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ 保護構造 IP64(IEC) 本体質量(g) 約270 接続方式 セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。) 電源電圧(V) セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下 機能 O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能 データ出力 プロセスデータ(PD) :18byte 消費電流(mA) セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下 通信方式 セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60 標高(m) 使用:2000以下 汚染度(使用環境) 汚損度:3 耐衝撃(m/s2 ) 耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則) 関連資料 (9.36MB) 接続台数 本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下) 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 カテゴリー 過電流:I 使用周囲湿度(%RH) 30~85、保存時:30~85 伝送速度(Kbps) COM3(230.4) 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回 時間(ms) 最小サイクル:1.5
耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 3日以内出荷
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品 背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個 材質 耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ) ピッチ(mm) 光軸:20 保護構造 IP65(IEC)、防噴流形(JIS) 適合規格 ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14 本体質量(g) 約44 入力 投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V 電源電圧(V) 24 DC±10%リップルP-P10%以下 制御出力 (OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて 消費電流(mA) 投光器:130以下、受光器:125以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 使用周囲温度(℃) -10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55 防爆構造 耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6 ケーブル 6芯(0.3mm2 ×4芯、0.2mm2 ×2芯)シールドケーブル20m付 最小検出物体 Φ30mmの不透明体 検出距離(m) 0.3~6 短絡保護 制御出力:装備、補助出力:装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5,000以下 投光素子 赤外LED(発光ピーク波長:850nm) 動作モード 制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON 設置場所 ” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。 標高(m) 2,000以下(気圧:800~1,100hPa) 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回 表示灯 【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅) 補助出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて) 投光停止機能 装備 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.29MB) 開口角(°) 有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による 検出幅(mm) 1595 耐電圧(V) AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。 防爆認証 【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準 使用周囲湿度(%RH) 45~85、保存時:45~85 耐振動(Hz) 耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回 応答時間(ms) OFF応答11以下、ON応答70以下
非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
仕様 チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC) 適合 適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証) 保護構造 IP65(IEC) 適合規格 国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508 ケーブル長(m) ・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下 電源電圧(V) 24 DC-20~10% リップルP-P10%以下 応答時間 ・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久) 0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -25~65 汚染度(使用環境) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.11MB) 接続台数 直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台) 動作距離(mm) 正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 30~95 使用周囲湿度(%RH) 30~85 耐振動(耐久)(Hz) 0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 300(約30G) XYZ各方向3回
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 44日以内出荷
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途 パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出 仕様 アース方式:フローティング 付属品 M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm) 材質 ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301) 質量(g) 投・受光器各約15 規格 UL/C-UL、CE 保護構造 IP67(IEC) 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 応答時間 0.5ms以下 消費電流(mA) 投光器:10以下、受光器:10以下 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70 ケーブル 0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度5000以下 投光素子 赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式) 耐振動 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 32日以内出荷 から 77日以内出荷
ファイバセンサ感覚
2画面表示で現在値としきい値を同時に確認可能
省配線・省スペース
ネットワーク通信が可能
超高速応答150μs
独立2出力と5つの出力モードを装備
六角レンチ取り付けで、省施工・省スペースを実現
クイックメンテナンス!
極薄14mmの取り付け形状
付属品 コネクタ(e-CON):1個 適合 空気、非腐食性気体 材質 フロントケース:PBT、リアケース:PBT(ガラス繊維入)、圧力素子:シリコンダイヤフラム、PPS 規格 CE 保護構造 IP40(IEC) 圧力 ゲージ圧 接続方式 コネクタ接続 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) 0~50(但し、結露しないこと) ケーブル 0.2mm2 4芯耐油キャブタイヤケーブル(耐油キャブタイヤケーブル) 材質(Oリング) NBR 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 保存温度範囲(℃) -10~60 ケーブル延長(m) 0.2mm2 以上のケーブルにて全長10まで延長可能 温度特性 ±2.0%F.S.以内(+25℃の検出圧力を基準として0~+50℃の使用周囲温度範囲にて) アナログ電圧出力 出力電圧:1~5V(定格圧力範囲にて)、ゼロ点:1V±2.5%F.S.以内(負圧タイプ、正圧タイプ)、3V±3.0%F.S.以内(連成圧タイプ)、スパン :4V±3.5%F.S.以内、直線性:±0.5%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ 適合流体 空気、非腐食性気体 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 材質(圧力ポート) SUS303 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 XYZ各方向3回
デジタル圧力センサ[気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 44日以内出荷
シンプル&簡単操作
機能的デザイン
高品位LCD表示
コンパクト&軽量設計
低圧・高圧の2タイプ
3つの出力モード
施工性を追求
用途 電子部品の吸着確認、元圧確認 仕様 国内用(Pa) 付属品 CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質 LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 規格 CE 保護構造 IP40(IEC) 本体質量(g) 約25 表示 3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース) PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) 0~50(結露しないこと) ケーブル コネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃) -10~60 消費電力(mW) 30以下 短絡保護 装備 応差(ヒステリシス) 最小2digits(可変) 出力動作 NO/NCをキー操作により選択 圧力種類 ゲージ圧 圧力ポート M5めねじ 使用周囲標高(m) 2000以下 適合流体 空気、非腐食性気体 耐電圧(V/min) AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート) 黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms) 2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 100(約10G) XYZ各方向3回
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工
コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 予約販売
付属品 電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本 材質 ケース:ABS 使用温度範囲(℃) 0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65 本体質量(g) 約130 電源電圧(V) 24(DC±10%) 消費電流(mA) ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下 制御仕様 放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時 使用湿度範囲 35~65%RH、保存時:35~85%RH アラーム出力 フォトモスリレー出力 絶縁抵抗(Ω) 20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間) 最大負荷電流(mA) 100 短絡保護 装備(自動復帰式) 出力動作 アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ON ケースアース方式 フローティング 表示灯 放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え) 耐振動 耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間 印加電圧(V) 30DC以下(出力-出力コモン間) RoHS指令(10物質対応) 対応 最大接続台数 2台 耐衝撃 耐久100m/s2 (約10G) XYZ各方向3回 耐電圧(V) AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間) 残留電圧(V) 1.5(負荷電流100mAにて)
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 71日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲 35~95%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)
デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造 IP40(IEC) 電源電圧(V) 24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む 消費電流(mA) 70以下(センサヘッド接続時) 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 表示範囲(mm) -199.9999~199.9999 標高(m) (使用)2000以下
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 71日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA) 15以下 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz) 0.25 質量(g) 約20
アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 4日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V) DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力 NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作 入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護 装備 応答時間 1ms以下 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V) (充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ) (充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 材質 (ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 9日以内出荷
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
種類 アンプ内蔵型 光色 赤 ヘッド形状 角 保護構造 IP67(IEC、JIS) ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 材質 前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備 短絡保護 装備(短絡保護/逆接保護) 材質(ケース) PBT ピーク波長(nm) 655 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
水検知センサ EZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 欠品中
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。
水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。
保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。
ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途 樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。 種類 漏液センサ 検出距離(mm) 5000 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 材質 ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) 0~55(結露しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 感度ボリウム 連続可変ボリウム装備 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 投光器:25以下、受光器:25以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択 電源表示灯 橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備 短絡保護 装備 付属品 調整ドライバ:1本 質量(g) 投光器 約45、受光器 約50 ケーブル 0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付 検出物体 Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 12以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途 基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 60日以内出荷
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
種類 ファイバアンプ 材質 (ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ: 受光面照度3000以下 感度ボリウム インジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備 電源電圧(V) DC12~24±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電力(mW) 840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下) 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能) タイマ機能 オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久98(約10G) XYZ各方向5回 質量(g) 約15
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途 ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時) 光色 赤 ヘッド形状 ネジ型 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下 動作表示灯 燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備) 短絡保護 装備 規格 UL、CE 材質(ケース) 亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 材質(レンズ) ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル) 保存温度範囲(℃) -30~70 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
種類 ファイバアンプ 曲げ半径(mm) R2 材質 ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間 150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 自動干渉防止機能 装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで) タイマ機能 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース) 耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 タイマー時間 約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 102日以内出荷
種類 ファイバアンプ 曲げ半径(mm) R2 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) (白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作 入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示 4桁赤色LED表示 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 設定感度微調整機能 装備 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 質量(g) 約20
デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 8日以内出荷
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。
使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類 ファイバアンプ 光色 赤 曲げ半径(mm) R2 投光素子 赤色LED 質量(g) 約15 適合 規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質 キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式 コネクタ接続 感度 設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース) ポリカーボネート 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能 投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能 オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間 1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃) -20~70 消費電力(mW) 通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 設定感度微調整機能 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作 入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示 4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
マイクロ近接センサ GX-8 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (2件のレビュー) 当日出荷 から 91日以内出荷
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2 (約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途 ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類 アンプ内蔵型 センサ形状 角型 ヘッド形状 角 曲げ半径(mm) R2 保護構造 IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm) 0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質 表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃) -25~70 保存温度範囲(℃) -40~85 応差(ヒステリシス) 動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V) 12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 15以下 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz) 0.5 動作表示灯 橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動 温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体) PBT 標準検出物体(mm) 鉄15×15×t1 最大動作距離 2.5mm±8% 安定検出範囲(mm) 0~2.1 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~95 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 10000(約1000G) XYZ各方向3回
カラーファイバセンサ アンプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 22日以内出荷
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途 異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出 種類 ファイバアンプ 検出対象 組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体 曲げ半径(mm) R2 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 20×31.5×67 材質 本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 45以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下) 出力動作 検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 設定方式 押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択 表示灯 1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅 電源表示灯 緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 タイマ機能 約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式) 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 判別許容値 16段階 可変スイッチにて選択 付属品 MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本 仕様 判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。 適合 ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54 質量(g) 約85
パイプ取り付け式液面検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途 水槽の液面検出 種類 アンプ内蔵型 検出対象 液体 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 型式 パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質 ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃) -10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -20~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V) 12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 2ms以下 出力動作 液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm) 外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品 結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g) 約15 RoHS指令(10物質対応) 対応
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途 基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状 その他 検出対象 銅素線 検出方式 限定反射形 検出距離(mm) 5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子 赤外LED(変調式) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体 Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式 拡散光タイプ 繰返し精度(mm) 0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m) 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質 ポリアリレート 使用周囲温度(℃) -25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 35~85%RH 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲照度(Lx) 太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス) 動作距離の15%以下 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA) 35以下 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間 0.5ms以下 出力動作 入光時ON 出力仕様 最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯 赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯 緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護 装備 耐振動(耐久) 耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2 ) 耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ 電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g) 約45 RoHS指令(10物質対応) 対応
超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類 アンプ内蔵型 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様 最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース) ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 使用周囲温度(℃) -25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途 チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ) ポリアリレート 保存温度範囲(℃) -30~70 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 使用周囲照度(Lx) 白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子 赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2 ×m) 0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 赤 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐振動(耐久)(Hz) 10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms) 0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 500(約50G) XYZ各方向3回
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 当日出荷 から 5日以内出荷
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類 アンプ内蔵型 保護構造 IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式 NPNトランジスタ・オープンコレクタ 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 ヘッド形状 角 使用湿度範囲 35~85%RH 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲 35~85%RH 短絡保護 装備 投光素子 赤色LED(変調式) 光色 赤 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 検出光 拡散光
デジタル変位センサ用通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 6日以内出荷
適合 コントローラHG-SC□、HG-TC□ 保護構造 IP40(IEC) 適合規格 CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース) ポリカーボネート 絶縁抵抗(MΩ) DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃) -10~45(但し、氷結および結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2 (58~150Hz) XYZ各方向2時間 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時 : 35~85%RH 保存温度範囲(℃) -20~60 標高(m) (使用)2000以下 汚染度(使用環境) 2 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m) 2000以下 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 98(約10G) XYZ各方向5回
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 4日以内出荷 から 34日以内出荷
規格 CE、FDA 保存温度範囲(℃) -20~70 耐電圧(V/min) AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH) 35~85 使用周囲湿度(%RH) 35~85
デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 32日以内出荷
材質 本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS 質量(g) 約15 出力 NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて] 感度 通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定 電源電圧(V) 12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 タイマ機能 可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)] 応答時間 80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択 使用周囲温度(℃) -10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯 橙色LED(出力1、出力2ON時点灯) 短絡保護 装備 MODE表示灯 RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED 設定感度微調整機能 装備 出力動作 入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示 4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示 表示灯 緑色LED(レーザー放射時点灯) 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 総延長距離 0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 消費電流 通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下) 耐衝撃 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V) AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
接触式デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 7日以内出荷
ここに技あり!
平軸受け2点支持構造
金属ガイド回り止め構造
横荷重摺動回数1億回以上(代表値)
「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし
クラス最高精度を実現
先端軸ブレ量35μm以下(代表値)
突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置
活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK
コントローラが、ここまで多才に、使いやすく!
すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載
アラーム設定で突き上げをチェック
2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示
直感的にわかりやすいサークルメータ搭載
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能
公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング
トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載
子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
用途 カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定 材質 ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール 規格 EMC指令 保護構造 IP40(IEC) 出力 PNPトランジスタオープンコレクタ 表示分解能 0.1μm 電源電圧(V) DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む 制御出力 PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下 応答時間 3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式 消費電流(mA) 70以下(センサヘッド接続時) 表示範囲 -199.9999~199.9999mm 判定出力 NO/NC 切換式 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 アラーム出力 アラーム時にオープン 使用周囲湿度 35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護 装備(自動復帰式) デジタル表示 204セグメントLCD 連結数 コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間 使用周囲標高(m) 2000以下 外部入力 無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ 絶縁抵抗 DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V) AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 トリガ入力 入力時間2ms以上(ON) 組み合わせセンサヘッド HG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
データバンクチャンネル切り替えユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 32日以内出荷
仕様 データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放 付属品 SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個 材質 本体ケース:耐熱ABS 質量(g) 約20 耐電圧 AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間 接続方式 コネクタ接続式 電源電圧(V) 12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA) 25以下(全表示灯点灯時) 使用周囲温度(℃) -10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃ 配線長 0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 電源表示灯 緑色LED(通電時点灯) 耐振動 耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 絶縁抵抗 DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃 耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回