「芯 0.5 b」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクト セーフティライトカーテンType4 新登場。アルミフレームにジャストフィット!
材質本体ケース:ポリカーボネート
タイプ中継コネクタタイプ(ミューティング機能付)
機能オプションミューティング設定変更機能、オーバーライド設定変更機能、フィックスブランキング機能、フローティングブランキング機能、投光量制御機能、補助出力切換機能、プロテクト機能、インタロック設定変更機能、外部デバイスモニタ設定変更機能
保護構造IP65(IEC)
適合規格【国際規格】IEC 61496-1/2(タイプ4)、ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)【日本】JIS B 9704-1/2(タイプ4)、JIS B 9705-1(カテゴリ4)、JIS C 0508(SIL3)【欧州】EN 61496-1(タイプ4)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN61508-1~7(SIL3)、EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2【北米】ANSI/UL 61496-1/2(タイプ4)、ANSI/UL 508、CAN/CSA 61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06【韓国Sマーク】S1-G-35-2005、S2-W-11-2003
電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%以下
機能ELCA:装備(自動で干渉を低減)、投光停止:装備、インタロック:装備[手動リセット/自動リセット、外部デバイスモニタ:装備、オーバーライド:装備、ミューティング:装備、大型アプリ表示灯:装備
制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:200mA、 印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流200mAにて、ケーブル長20m時)、 漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流出電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下【NPN出力選択時】最大流入電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流200mAにて、ケーブル長20m時)、漏れ電流:0.1mA以下(電源OFF時を含む)、最大負荷容量:0.22μF(無負荷~最大流入電流まで)、負荷配線抵抗:3Ω以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
ケーブル0.15mm2( 電源線は0.2mm2)12芯コネクタ付耐熱PVCケーブル0.5m付
検出距離(m)0.3~7
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3,500以下
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)
動作モード全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)補助出力:制御出力 ON時OFF、制御出力 OFF時ON〔出荷時設定。ハンディコントローラSFB-HC(別売)にて動作モードの変更可能。〕
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚損度:3
耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回
補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ/NPNトランジスタ・オープンコレクタ(切換式)【PNP出力選択時】最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて、ケーブル長20m時)【NPN出力選択時】最大流入電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-0V間)、残留電圧:2.5V以下(流入電流60mAにて、ケーブル長20m時)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD NRTL認証
関連資料(5.42MB)
開口角(°)有効:検出距離が3mのとき±2.5以下(IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2による)
耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間
応答時間(ms)OFF応答14以下、ON応答80~90
材質ケース:PA66
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600
動作力直接間路:60N以上
使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80
接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)
復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)
動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数頻度:900回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000
表示灯緑色LED
定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)
引抜強度(N)ロック時:500以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
関連資料(2.77MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle
動作ストローク(mm)直接間路:8以上
メイン接点1NC + 1NC
モニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。
高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。
種類アンプ内蔵型
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
投光素子赤色LED(変調式)
光色赤
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
検出光拡散光
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
保存湿度範囲35~95%RH
使用湿度範囲35~85%RH
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
消費電流(mA)15以下
最大応答周波数(kHz)0.5
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
バージョンアップのご案内
設計が簡単
ファイバセンサの弱点をすべてクリア
標準ファイバと同様の取り付けが可能
アンプが不要
折れない
プロテクトチューブ不要
スペースをとらない
1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現
長距離検出を実現
保護構造IP67
感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く)
見やすい2色表示灯を装備
バリュープライス
高速応答 0.5ms
グローバル対応
別売スリットも用意(透過型専用)
透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)
光色赤
ヘッド形状ネジ型
曲げ半径(mm)R2
投光素子赤色LED(変調式)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下
動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)
短絡保護装備
規格UL、CE
材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
材質(カバー)ポリカーボネート
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)
保存温度範囲(℃)-30~70
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
ヘッド形状角
曲げ半径(mm)R2
保護構造IP68(IEC)、IP68G
繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質表示灯部:ポリエステル
使用周囲温度(℃)-25~70
保存温度範囲(℃)-40~85
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)0.5
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
材質(本体)PBT
標準検出物体(mm)鉄15×15×t1
最大動作距離2.5mm±8%
安定検出範囲(mm)0~2.1
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~95
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能
応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に
耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済]
エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備
ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03<V2>を除く)
ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03<V2>を除く)
専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築
入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯
PNP/NPNの両極性対応
光軸調整器で簡単施工
投光器、受光器の判別がしやすい
干渉防止線なしで相互干渉を低減
外乱光による誤動作を低減
施工性が大幅に向上(SF4B-□G□<V2>を除く)
各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売)
INFORMATION
薄さ3.5mm
取り付け自在
省電力
高速応答0.5ms
明るい2色表示灯
赤色光で光軸調整もカンタン
インバータ光対策回路搭載
保護構造IP67
動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□]
曲げ耐久性アップ [EX-□-R]
M3ビスで取り付け可能
最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□]
背景の影響を受けにくい[EX-14□]
長距離検出1m[EX-19□]
省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出
種類ファイバアンプ
検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体
曲げ半径(mm)R2
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67
材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)45以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下)
出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択
表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅
電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式)
耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
判別許容値16段階 可変スイッチにて選択
付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本
仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。
適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54
質量(g)約85
1個
¥82,980
税込¥91,278
22日以内出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状角
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)ポリアリレート
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色赤
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など
センサ形状その他
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)30000
出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)
最小検出物体Φ20の不透明体
繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能
材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下
応答時間10ms以下
電源表示灯赤色LED(通電時点灯)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)
質量(g)投光器:約125、受光器:約140
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
表示範囲(mm)-199.9999~199.9999
標高(m)(使用)2000以下
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出
仕様アース方式:フローティング
付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)
材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
質量(g)投・受光器各約15
規格UL/C-UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減
バージョンアップでさらにノイズに強い
厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮
環境配慮
自動干渉防止機能を装備
水やほこりに強い保護構造IP67
干渉に強い
寒冷地にも強い
省施工
材質ケース:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、レンズ:アクリル、表示カバー:アクリル
規格UL、CE、KoreanSMark
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間1ms以下
使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子赤色LED
感度ボリウム-
耐振動耐久10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
材質ケース:PA66
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-15【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)Ui:300
本体質量(g)SG-A1-□-1:約120、SG-A1-□-5:約420
接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.20 AWG 6芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【交流】抵抗負荷(AC- 12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75【直流】抵抗負荷(DC- 12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DCー13:30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)
電気的耐久性10万回以上:(AC-12 250V 1.5A、DC-12 250V 0.2A)、100万回以上:(AC/DC 24V 100mA)(操作頻度 1,200回/時)
感電保護クラスClass Ⅱ(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをご使用ください。
操作回数頻度:1,200回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:4
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:300、耐久:1000
定格通電電流(A)Ith:2.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
関連資料(2.32MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接間路:8以上
短絡電流(A)条件付:50(250V)
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:5~55、片振幅0.5mm、耐久:30、 片振幅1.5mm
関連キーワード