12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器:約100、受光器:約140
1個
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パイプ取り付け式液面検出センサ
エコ商品
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出 種類アンプ内蔵型 検出対象液体 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 型式パイプ取付式 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能 材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間2ms以下 出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm] 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個 質量(g)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、フラットON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ
エコ商品
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて) 型式拡散光タイプ 繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質ポリアリレート 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)35以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間0.5ms以下 出力動作入光時ON 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)30000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 電源表示灯赤色LED(通電時点灯) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 質量(g)投光器:約125、受光器:約140
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ
エコ商品
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC 測定範囲(mm)可能:250~3000 電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。 保護構造IP67 (IEC) 適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用) 本体質量(g)約85 繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて) アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む 機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード) 光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。 タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF) 消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。 出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100 延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能 表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。 使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。 法規制EMC 指令2014/30/EU 負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下 直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。 短絡保護装備 (自動復帰式) 使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下 応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON) 梱包質量(g)約130 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回 温度特性0.1% F.S./° C 使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.99MB) ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付) カテゴリー過電圧:カテゴリI 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5) ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。 応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
エコ商品
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON) 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
種類ファイバアンプ 曲げ半径(mm)R2 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示4桁赤色LED表示 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 設定感度微調整機能装備 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 質量(g)約20
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ アンプ
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出 種類ファイバアンプ 検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67 材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)45以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下) 出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択 表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅 電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式) 耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 判別許容値16段階 可変スイッチにて選択 付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本 仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。 適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54 質量(g)約85
1個
82,980 税込91,278
22日以内出荷

関連カテゴリ