材質本体ケース:ABS
電源電圧(V)24 DC+10-5%
消費電流(mA)300以下(エラー出力負荷および入・出力ユニット駆動用電源を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70
通信距離Aモード:最大50m、Bモード:最大200m、Cモード:最大800m
使用周囲湿度10~90%RH、保存時:10~90%RH
通信速度Aモード:110kbps、Bモード:27.5kbps、Cモード:6.9kbps
許容電流通過:7A
リフレッシュタイムAモード:0.29~10.32ms、Bモード:1.18~41.29ms、Cモード:4.70~165.15ms
接続ノード数最大256ノード
関連キーワード