特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4,031件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21 税込23
翌々日出荷

種別8Y1092 材質PE 乳白色/ホワイト 質量(g)49 外寸(mm)128×43×205
1個
179 税込197
4日以内出荷

フタの有無なし 種別SK553790GLL 材質PP 有効内寸(mm)346×276×266 外寸(mm)380×305×283 内寸(mm)347×277×275 底形状格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])6.80(694)
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

フタの有無なし 種別SKOL51BTMBLL 材質PP 有効内寸(mm)493×335×305 外寸(mm)530×366×325 内寸(mm)494×336×314 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.21(532) 嵌合商品オリコン P31B
1個ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK552570 材質PP 有効内寸(mm)491×332×303 外寸(mm)530×366×322 内寸(mm)491×333×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン50B 透明黄
フタの有無なし 種別SKO50BTMYE 材質PP 有効内寸(mm)491×332×303 外寸(mm)530×366×321 内寸(mm)491×333×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.13(1033)50B(3):7.64(780) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタの有無なし 種別SK50B2H 材質PP 有効内寸(mm)491×332×303 外寸(mm)530×366×321 内寸(mm)491×333×311 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])50B:10.13(1033)50B(3):7.64(780) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B 透明黄
フタの有無なし 種別SKO40BTMYE 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:9.02(920) 40B(2):6.91(705) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン40B 青
フタの有無なし 種別551200BL00 材質PP 有効内寸(mm)490×331×253 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)491×333×261 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])40B:13.02(1328)40B(2):7.85(800) 嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン38B(2) 透明黄
フタの有無なし 種別SKO38B2TMYE 材質PP 有効内寸(mm)406×283×307 外寸(mm)440×318×326 内寸(mm)406×283×316 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.15(525)
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン18B 青
フタの有無なし 種別SKO18BBL 材質PP 有効内寸(mm)401×301×144 外寸(mm)437×329×167 内寸(mm)401×301×154 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])14.41(1470)
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコン120B 青
フタの有無なし 種別551900BL00 材質PP 有効内寸(mm)600×448×447 外寸(mm)650×491×470 内寸(mm)600×450×457 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])10.09(1030)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

サンコー(三甲)EPボックス#16、30蓋 青
種別SK760002BL 材質本体EPP20倍 フタEPP30倍 容量(L)30 有効内寸(mm)512×344×346 外寸(mm)574×388×388 内寸(mm)514×348×348 圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600) 嵌合商品サンボックス 54
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

組み立ても工具を使わずに簡単です。
トラスコ品番459-3651 種別組立式 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)26.2 使用温度範囲(℃)0~60 間口(mm)1200 組立時間2人30分 アズワン品番3-4012-04
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

全周ウイング形状に加え、コーナー部に突起形状を設けており、ストレッチフィルムの巻き上がりを防止し、作業効率を向上させます。冷凍用途にも使用できます。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番459-3944 幅(mm)300 質量(kg)9.9 高さ(mm)150 間口(mm)1300 外寸(mm)1302×1001×150 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)300×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)1000
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

段積み時180°回転させ、色の方向を替える事により、スタッキング、ネスティングが可能。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。 異色、異形状方向でスタッキング(段積み)、その反対方向でネスティング(収納)できます。ネスティング効率を追求したタイプで保管時の省スペース化を実現します。
スタッキング タイプベタ目 材質PP 質量(kg)0.36 内寸(mm)250×190×97 底形状格子リブ 水抜き孔有 圧縮荷重(kN[kgf])7.55(770) ネスティング高さ(mm)38 適合カード差し-
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)折りたたみコンテナ
オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。 コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
材質PP 最大積載荷重(kg)20
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)EPスノコ(導電)
ソフトな感触のEPスノコ導電タイプです。 軽くて持ち運びが容易です。 ジョイント式ですので横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途半導体工場など帯電を嫌う作業場に最適。 ブラック 幅×長さ(mm)890×600 トラスコ品番293-1770 種別780021BK00 材質EPP15倍 厚さ(mm)33 質量(kg)0.86 外寸(mm)905×595×34 表面抵抗値(Ω)106以下 アズワン品番1-9264-03
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンコー(三甲)サンボックス#TP342D
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型 種別202558-00 材質PP 形状底面/SF(格) タイプTP内底面フラットタイプ 有効内寸(mm)458×290×173 外寸(mm)503×335×195 内寸(mm)468×300×183 フタなし 底形状TP格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020) コンテナ種類ベタ目
1箱(10個)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 種別4方差し片面使用型 タイプ普通ソリッドパレット
1セット(2枚)ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型 材質PP 形状底面:SB(斜) (斜格子リブ) 機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有 底形状斜格子リブ 嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1セット(5個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。
用途暑い夏場の作業時に。 トラスコ品番701-4357 セット内容冷蔵服4本体、PD対応20000ミリアンペアモバイルバッテリー ネイビー サイズフリーサイズ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)48 着丈(cm)68
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

冷却プレートとファンで火照った身体をクールダウン、風だけじゃ物足りなかった働く人たちへぜひおすすめしたい、暑さ対策に最適な冷蔵服です。背中の中央部には大型の冷却プレートを内蔵。電源を入れるとわずか3秒でペルチェが冷え始め、背中の熱を外に排出します。PD対応で、旧モデルから風量が60%アップしました。生地はチタン加工生地で、JIS L 1951等級の遮熱効果を実現しました。
用途暑い夏場の作業時に。 トラスコ品番701-4360 セット内容冷蔵服4本体、PD対応20000ミリアンペアモバイルバッテリー シルバーグレー サイズ5L 胸囲(cm)138 肩幅(cm)54 着丈(cm)71
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

テンタル75用フタ(フタ+パチン錠+パッキン)
材質PE ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

サンボックス#24Aシリーズ用フタ
材質PP ブルー 外寸(mm)431×299×28 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

サンコー(三甲)サンボックス#6-4
RoHS
様々な小物部品の収納に適したコンテナです。
材質PP 有効内寸(mm)306×214×86 内容量(L)6.4 外寸(mm)350×255×100 内寸(mm)313×221×95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンキャリー6840
RoHS
縦・横に連結できる平台車
材質PP 質量(kg)2.65 耐荷重(kg)130 キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車 外寸(mm)677×398×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)オリコンEP85B
RoHS
材質PP オレンジ/パープル 有効内寸(mm)621×506×260 内容量(L)85.2 外寸(mm)660×550×278 内寸(mm)624×510×268 折りたたみ時高さ(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

1個(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)ラボボックス
堅牢な設計のコンテナーで、互いに積み重ねることが可能です。オプションのフタはロック機能付です。
材質PP ブルー 容量(L)19.5 外寸(mm)475×369×154 内寸(mm)412×313×136
1個(1個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷