- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- サンコー(三甲)
- 25ページ目
25ページ目: サンコー(三甲)のすべての商品
材質PP
有効内寸(mm)301×226×112
外寸(mm)369×287×125
内寸(mm)316×241×122
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)64
適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
伸縮式のバスケットで未使用時には省スペースで保管可能です。2Lのペットボトルが9本入る強度です。
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質PP
質量(kg)2.42
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)622×377
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)643×419×119
床面高さ(mm)106
荷台寸法(幅)(mm)377
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
トラスコ品番253-4352
材質導電性PP
質量(g)1814
有効内寸(mm)456×293×167
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)494×338×190
外寸(mm)494×338×190
内寸(mm)466×303×177
底形状その他
適合カード差し(別売)T1型ーA、T1型ーB
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)456×293×168
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。
用途荷物の緩衝スペーサーに。
トラスコ品番152-3567
種別SK-ES1209T40
材質PE(帯電防止)
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)40
色グレー
質量(g)630
外寸(mm)1200×900×40
1枚
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番217-5553
種別NO.201112
材質導電性PP
質量(g)1230
有効内寸(mm)531×345×50
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×73
外寸(mm)574×388×73
内寸(mm)534×348×60
底形状その他
表面抵抗値(Ω)106以下
圧縮荷重(kN[kgf])17.25(1760)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)531×345×50
嵌合商品ばんじゅう A(導電)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
トラスコ品番379-1434
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)4110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)770×550×278
適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)734×506×260
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。
用途組立式
材質ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)300
間口(mm)300
フタ高さ(mm)22
折りたたみ時高さ(mm)103
嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
トラスコ品番342-2630
適合機種40480000GL802
材質ポリエチレン(PE)
色ライトグレー
直径(Φmm)394
高さ(mm)64
容量(L)48.1
有効内寸(mm)338×517×14.6(1488)
外寸(mm)398×543×362
内寸(mm)362×525×338
圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
UN認証を取得していますので、個体・粉体危険物の海上輸送が可能です。フタの取り付け後にフタと本体を封印する目的で、プラスチックスタイプの取り付け機構が設置されています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
トラスコ品番268-1256
材質ポリエチレン(PE)
色ライトグレー
直径(Φmm)398
高さ(mm)525
容量(L)48.1
内径(Φmm)362
有効内寸(mm)338×517×20.01(2040)
外寸(mm)398×543×362
内寸(mm)362×525×338
圧縮荷重(kN[kgf])20.01(2040)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
大型でありながら軽量化を実現したTP規格コンテナーです。段プラボックスの切り替えとしてご利用頂けます。底面にTP規格に基づいたブロックが配置されています。TP規格シリーズであればサイズや方向を問わず安定した段積みが可能です。
材質PP
適合カード差し(別売)カード差し5型、97型、102型、122型
ぶつけやすい外周、コーナー部が通常PPであるため、透明品に比べて破損しにくいフタです。窓部がフラットであるため、透明品に比べ内容物の視認性に優れます。
材質PP
ワンタッチロックにより、簡単に組立てできます。段ボール箱に替わる軽量・薄型オリコンです。
材質ポリプロピレン(PP)
適合フタ(別売)オリコンEP97Bフタ
全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックス#28-2Bの底面強化タイプです。底面が10mm中央底上がり形状となっています。
トラスコ品番204-9790
種別SK-28-2D-CL
材質PP
質量(kg)1.98
有効内寸(mm)412×312×188
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×360×223
外寸(mm)476×360×223
内寸(mm)421×321×203
底形状格子リブ
適合カード差し(別売)両短辺5型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×312×188
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番217-7910
種別SK36-2F
材質導電性PP
質量(g)700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×28
外寸(mm)601×401×28
適合コンテナSK362ELBK
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンボックス 36-2 孔無(導電)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器
材質導電性PP
トラスコ品番217-5540
種別702320
品番(適応)NO.2017144983049NO.201112
質量(g)495
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×397×30
外寸(mm)584×397×30
表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品ばんじゅう B(導電)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
EPボックス#9用フタです。
用途冷凍弁当配送用。
適合本体EPボックス#9
材質発泡ポリプロピレン(エペランPP)
色オレンジ
質量(g)70
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)340×268×35
1枚
¥619
税込¥681
翌々日出荷
同製品は上下連結式のカラフルコーンです。
上パーツ、下パーツ其々で段積みが可能で、10段積みした上パーツを下パーツ内に収納可能です。
上下各11色とカラーバリエーションが豊富で、121通りの組み合わせが可能です。
幅(mm)380
質量(g)610
蓋付で積み重ねも可能なポリプロピレン製のバケツです。 ハンドル付きで、持ち運びに便利です。 透明なので、生き物を中に入れたままで観察することができます。
材質PP
色透明/透明
使って気づく、新しい使いやすさ
材質PP
色ホワイトミカゲ
容量(L)3.6
有効内寸(mm)170×106×PP
内寸法(mm)Φ215×106
外寸(mm)235×110×215
内寸(mm)215×106×170
外寸法(mm)Φ235×110
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
有効内寸(mm)599×399×37
外寸(mm)640×440×50
内寸(mm)600×400×45
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.9(3050)
コンテナ種類ベタ目
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
伝票が読み取りやすい浅型タイプ
用途仕分けライン搬送・保管用
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)410×270×45
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
軽い力で折りたたみ作業がスムーズ
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
タイプオールプラスチック
有効内寸(mm)406×283×234
外寸(mm)440×318×248
内寸(mm)407×284×242
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.8(490)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)
積載物固定機構で安心保管
質量(kg)24.5
タイプ片面使用型製品、4方差し製品、特型ハンドリフト対応、RFIDタグ取付可能
外寸(mm)1500×1500×150
フォークリフト使用で破損しにくいパレット
質量(kg)23.7
外寸(mm)1100×1100×144
中仕切固定用リブ有
仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:テンバコHフタ、嵌合製品:テンバコ42・テンバコ56
材質PP
有効内寸(mm)530×404×333
外寸(mm)593×455×354
内寸(mm)542×416×347
底形状格子リブ
適合カード差しカード差しT1型-A、カード差しT1型-B
嵌合商品テンバコ 56
従来より20%軽く、30%薄型で、透明度2倍
仕様カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/マドコンHBC-51B-B/サンクレットオリコンHB-31B/サンクレットオリコンHB-51B/マドコンHBC-51B-D
材質PP
容量(L)51.3
有効内寸(mm)493×335×311
内容量(L)51.3
外寸(mm)530×366×336
内寸(mm)494×336×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.90(500)
適合カード差し21型(ワンタッチ式)
折りたたみ時高さ(mm)71
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
全面シボ加工でゴム製品の貼り付き防止できます。
用途粘着質の内容物収納
仕様帯電防止仕様・内面前面及び外側面シボ有
トラスコ品番152-3566
種別SK-20E-TM
材質PP
質量(g)1220
有効内寸(mm)367×267×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.83(900)
適合カード差し両短辺79型
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)154
外寸法・奥行(mm)369
コンテナ種類ベタ目
適合フタサンボックス#20Eフタ
有効内寸法・奥行(mm)267
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)367
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質PP
色クリーム
底形状ゲタ形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PP
色クリーム
容量(L)35.2
有効内寸(mm)599×387×134
外寸(mm)650×440×152
内寸(mm)610×400×148
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
外寸法(縦×横×高さ)(mm)650×440×152
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
底面強度に優れた重量物収納用サンボックス
仕様9B-12
適合カード差し(標準):カード差し112型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンボックス#9Bシリーズ、サンボックス#9G、底面強度抜群
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)308×231×110
外寸(mm)369×279×135
内寸(mm)318×241×119
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス #9G
効率の良いハーフサイズの洗浄用コンテナー
用途自動車ゴムホース洗浄用
仕様B16E
適合カード差し(標準)、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンテナーB#34
使用方法例:自動車ゴムホース洗浄用
材質PP
形状底面:その他、水抜き孔有
有効内寸(mm)381×265×145
外寸(mm)425×308×161
内寸(mm)390×274×155
フタなし
底形状その他 水抜き孔有
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B34
サンクレットオリコンL41B-Dの短側板ロック設置タイプ
フタの有無あり
適合オールプラスチック製、カード差し(標準):カード差し72型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、サンクレットオリコンP19B、オリコン51B、オリコン51B(透明)、オリコン51B-B、オリコン51B-B(透明)、オリコンP31B(透明)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)493×335×250
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)494×336×250
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有、両短辺上枠の片側コーナー部にラベル剥離用リブ、もう一方にラベル剥離用の線シボ面有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.86(801)
嵌合商品サンクレットオリコン P19B
方向を気にせず開閉できる直線フタタイプ
用途日用雑貨等の店舗配送用オリコン
フタの有無あり
適合カード差し(標準):カード差し21型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:両短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
使用方法例:日用雑貨等の店舗配送用オリコン
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)598×405×386
外寸(mm)649×440×420
内寸(mm)599×406×386
機構特殊:4辺及びフタにラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
輸送効率を追求したパレットへの3列積載仕様
フタの有無なし
適合オールプラスチック製、持ち手カバー対応、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面(4辺)
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)1004×283×295
外寸(mm)1050×358×335
内寸(mm)1010×320×320
機構特殊:スライドスタック、4辺持ち手カバー付
仕様LX-1111R2-10
適合両面使用型、2方差し、RFIDタグ取付可能
質量(kg)20
外寸(mm)1100×1100×144
丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
用途リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
厚さ(mm)30
外寸(mm)885×585×30
使用方法例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
種別780573WHEP
材質EPP30倍
色ホワイト
表面Φ25×64孔の設置
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷