- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三甲(サンコー)
- 42ページ目
42ページ目: 三甲(サンコー)のすべての商品
サンボックス20用フタになります。ロック付きになります。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):478×378×35
アズワン品番65-9011-43
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
サンケースK290用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):151×105×10
アズワン品番65-9401-78
1箱(400個)
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
サンケースK300-2透明用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):141×141×10
アズワン品番65-9408-28
1箱(300個)
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。
仕様●容量(L):0.1●材質:PP●外寸法(mm):112×24●有効内寸法(mm):96×14
アズワン品番65-9401-51
1箱(500個)
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。
仕様●容量(L):0.28●材質:PP●外寸法(mm):146×90×37●有効内寸法(mm):121×75×29
アズワン品番65-9401-75
1箱(200個)
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):326×233×24
アズワン品番67-2196-59
1袋(10個)
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
サンケースK1310用の蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):181×146×9
アズワン品番65-9401-58
1箱(200個)
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
蓋に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.42●材質:PP●外寸法(mm):184×128×40●有効内寸法(mm):147×101×26
アズワン品番65-9408-43
1箱(360個)
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
サンケースC120・C150-3用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):90×6
アズワン品番65-9399-38
1箱(400個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
本体に開封バンドを設置した角型容器です。フタを閉めた際は、開封バンドを切らないと開ける事が出来ません。※密閉容器ではありません。
仕様●容量(L):0.24●材質:PP●外寸法(mm):143×28●有効内寸法(mm):126×14
アズワン品番65-9401-69
1箱(300個)
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタ
仕様●容量(L):8.8●材質:PP●外寸法(mm):388×263×155●有効内寸法(mm):309×207×128
アズワン品番65-8313-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サンケースK750透明用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):164×122×11
アズワン品番65-9408-60
1箱(200個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
医療用廃棄物処理容器です。※蓋は付属しません。本体をご購入の際は蓋とセットでご購入ください。
仕様●容量(L):53.1●材質:PP●外寸法(mm):393×330×556●有効内寸法(mm):324×274×521
アズワン品番67-2196-62
1袋(10個)
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
サンケースC100用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11
アズワン品番65-9399-36
1箱(1200個)
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):26.7●材質:PP●外寸法(mm):414×343×259●有効内寸法(mm):359×288×238●底面水抜き孔有(Φ8×6箇所)●コンベア搬送時等のせり上がり防止機構付き
アズワン品番65-9012-60
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
サンケースK200-5用の蓋です。
仕様●材質:PS●外寸法(mm):110×110×10●JAN:4983049001510
アズワン品番65-9401-68
1箱(450個)
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):8.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):369×279×123●有効内寸法(mm):307×232×111
アズワン品番65-8639-67
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
サンケースK760透明用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):170×170×11
アズワン品番65-9408-62
1箱(200個)
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
。サンボックス47用ロック付き蓋です。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):550×450×31
アズワン品番65-9612-28
1枚
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
。導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●容量(L):22.1●材質:導電性PP●外寸法(mm):506×341×168●有効内寸法(mm):455×300×152
アズワン品番65-9537-63
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
。全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):8.4●材質:PP●外寸法(mm):591×384×52●有効内寸法(mm):536×336×40
アズワン品番65-9537-54
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
。全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):23.7●材質:PP●外寸法(mm):606×330×156●有効内寸法(mm):561×280×140
アズワン品番65-9011-77
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
。サンボックス22TY用フタになります。外から中身が確認できます。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):654×338×18
アズワン品番65-9011-56
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
。全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):22.3●材質:PP●外寸法(mm):424×291×251●有効内寸法(mm):365×243×236
アズワン品番65-9011-51
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
。ライン搬送中の衝突を側面リブ全面で受けるため、破損がしにくいボックスです。底面(Φ8×8箇所)に水抜き孔を設置しています。
仕様●容量(L):22.0●材質:PP●外寸法(mm):622×373×124●有効内寸法(mm):560×320×110● 水抜き孔有(底面Φ8×8箇所)
アズワン品番65-9011-49
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
。全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):18.5●材質:PP●外寸法(mm):473×312×161●有効内寸法(mm):436×275×147
アズワン品番65-9011-34
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
。全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):18●材質:PP●外寸法(mm):470×360×145●有効内寸法(mm):410×310×128
アズワン品番65-9012-62
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
。全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):28.0●材質:PP●外寸法(mm):650×398×133●有効内寸法(mm):592×360×121●長側面上部および底面に水抜き孔有り(長側面Φ10×40箇所、底面Φ8×20箇所)
アズワン品番65-9012-52
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
袋状持手に取り付けることにより、手にやさしく、一段とハンドリングがスムーズで確実になります。
色乳白色
取付可能対象TP462/TP463
材質PP
外寸(mm)100×10×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
50日以内出荷
スペーサーの設置により内高56mmアップ
色ブルー
取付可能対象SNコンテナーB#20A
材質PP
外寸(mm)386×373×65
スタッキング高さ(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)13.95
1個
¥1,698
税込¥1,868
50日以内出荷
オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。貼り付けたラベルを剥がし易くするため、全面にシボ面を設置し、溝を対角に設置しました。ラベルを剥がす際の指掛け用として4コーナー及び各辺中央に8箇所の凹部を設置しました。
材質PP
外寸(mm)130×67×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
サンクレットオリコンP30B-SLの長辺に取付け可能(溶着式)
材質PP
外寸(mm)120×61×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
溶着して使うラベル貼り台。オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。貼り付けたラベルを剥がし易くするため、全面にシボ面を設置。ラベルを剥がす際の指掛け用として各辺中央に凹部を設置しました。
材質PP
外寸(mm)134×76×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
あと付け可能なラベル貼り台
仕様溶着式
材質PP
外寸(mm)144×82×13
対応C-1ラベル対応
ラベルサイズ(mm)115×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能
取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4
材質リサイクルPP
外寸(mm)130×34×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4
材質リサイクルPP
外寸(mm)110×34×10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)100×25×0.3
1個
¥169
税込¥186
50日以内出荷
挟み込み式のホルダーのためタグを確実に保持し、脱落や破損を防止します。
取付可能対象パレットR4-1114F
材質PP
外寸(mm)137×63×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
3日以内出荷
取付可能対象パレットD4-063115
材質リサイクルPP
外寸(mm)124×34×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
50日以内出荷
材質PP
外寸(mm)110×120×32
幅W×厚さ×高さH(mm)90×22×35
使用例ジャンボックス#400、#500、#1000、#1000H4、#1200、#1400用フィッティング中栓受け台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
。医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):461×329×24
アズワン品番67-2196-61
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷